カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • バイク用品
      • バイク部品
        • 外装系(8)
        • 電装(22)

バイク部品 :「12V18/5W」の検索結果

バイク部品とは、バイクを構成するあらゆるパーツ・部品のことをさします。外装系や排気系、ブレーキ系など、主要部品から消耗品まで幅広い品ぞろえです。メーカーも、国内外の一流メーカーのほか、オリジナルブランドが多数あり、バイク部品を比較検討して選ぶことができます。駆動系からケーブル類、エンジン系などあらゆる部品を網羅し、ボルト・ナットなども各種規格をチョイス可能です。正しい部品を使うことで、補修や交換が確実に行うこともできます。
バイク部品検索 お探しのパーツがすぐ見つかる 詳しくはこちらから
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • G18 BAY15D 12V18/5W カラーレッドバルブ TAKEGAWA(武川)

    G18 BAY15D 12V18/5W カラーレッドバルブ

    TAKEGAWA(武川)
    889税込978
    1個
    3日以内出荷
  • G18型テールランプ球 12V-18/5W  1pc CF POSH

    G18型テールランプ球 12V-18/5W 1pc

    CF POSH
    299税込329
    1セット
    3日以内出荷
    12V-18/5W
  • G18 BAY15D 12V10/5W クリアバルブ TAKEGAWA(武川)

    G18 BAY15D 12V10/5W クリアバルブ

    TAKEGAWA(武川)
    309税込340
    1個
    当日出荷
  • G18型テールランプ球 12V10/5W 1pc CF POSH

    G18型テールランプ球 12V10/5W 1pc

    CF POSH
    399税込439
    1セット
    5日以内出荷
    12V10/5W
  • G18 BAY15D 12V21W/5Wダブル球オレンジバルブ TAKEGAWA(武川)

    G18 BAY15D 12V21W/5Wダブル球オレンジバルブ

    TAKEGAWA(武川)(1件のレビュー)
    569税込626
    1個
    3日以内出荷
  • 交換用電球 12V ダブル S25 2輪車用 高品質タイプ モノタロウ

    交換用電球 12V ダブル S25 2輪車用 高品質タイプ

    モノタロウ(14件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1箱(10個)
    当日出荷
    Made in Japanの高品質商品です。
    用途ストップ/テール、コーナリング、ウインカーランプガラス球形式S25定格電圧(V)12定格電力(W)18/5クリア適合ホンダタイプダブル球口金BAY15d主な適合車種テンプター 1997-1999年式:Fウィンカーに適合(ガラス形状G18も取付可)他社参考品番(STANLEY)A4873他社参考品番(KOITO)4528販売区分業務用
  • 電源18WタイプC DAYTONA(デイトナ)

    電源18WタイプC

    DAYTONA(デイトナ)
    2,698税込2,968
    1個
    欠品中
    モバイル機器をツーリング中に充電! スマートフォンなどのバッテリー切れ不安を解消! USB PD【Power Delivery】対応、最大出力18W。(5V/3A、9V/2A、12V/1.5A) メインキー連動でバッテリー上がりの心配なし! ブレーキスイッチとフレームのボルトに共締めするだけの簡単取り付け。 取り付け場所を選ばないコンパクトなボディでハンドル周りもスッキリ! ハンドルクランプはΦ16mm~Φ32mm対応。
    長さ(mm)【ハーネス長】本体→変圧器:約500、変圧器→端子(-):約800、変圧器→端子(+):約180、ブレーキスイッチ分岐ハーネス(187型平端子):約270、分岐後約50、延長ハーネス(+:CA/CB103型):約1200、延長ハーネス(-:CA103型/クワガタ端子):約800出力出力電圧:5V(4.7~5.35V)、9V(8.5~9.5V)、12V(11.4~12.6V)、出力定格電流:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A、出力定格効率:18W入力入力電圧:DC12V、入力電圧範囲:DC10V~16V、最大入力電流(無負荷):35mA以下対応【対応充電規格】USB PD(パワーデリバリー)3.0 ※急速充電に対応していない機器では充電できない恐れがあります。
  • ルーカステールランプ DAYTONA(デイトナ)

    ルーカステールランプ

    DAYTONA(デイトナ)(3件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    テールランプ、リアフェンダー廻りを個性的にカスタムする為の、汎用テールランプをラインナップ。
    仕様12V18/5Wバルブ付属。汎用品につき、取り付けには加工が必要。レンズ幅(mm)約109×高さ49主な適合車種XR400モタード 2005-2008年式:05年-06年に適合
  • バイク用 USB電源 TYPE-A+TYPE-C 2ポート 防水キャップ付き MAD MAX(マッドマックス)

    バイク用 USB電源 TYPE-A+TYPE-C 2ポート 防水キャップ付き

    MAD MAX(マッドマックス)
    2,498税込2,748
    1セット
    4日以内出荷
    TYPE-A:QC3.0対応。最大18Wの出力が可能!5V/3A、9V/2A、12V/1.5A (最大18W)USB TYPE-C:最大でUSBパワーデリバリー(USB PD)30Wまでの出力が可能です。USB PDで5V3Aから最大20V1.5Aまでの充電が可能なので幅広い機器の充電に対応します。防水等級:IP65(防滴仕様)。電源キャップが閉まっている状態での防水性となります。
    用途バイクパーツ適合車種汎用
  • バイク用 電源ケーブル USB Type-C Android対応 L字コネクター DAYTONA(デイトナ)

    バイク用 電源ケーブル USB Type-C Android対応 L字コネクター

    DAYTONA(デイトナ)
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    【雨でも安心の防水設計】端子部分を大きく覆うキャップがついているので、使っていないときも端子を濡らさないから安全・安心。【急速充電が可能なUSB Power Delivery対応】
    仕様最大18W(5V/3A、9V/2A、12V/1.5A)出力可能。■本体Type-Cコネクター→変圧器:約800mm変圧器→プラス線:約180mm(ヒューズケース込)変圧器→マイナス線:約800mm■延長ハーネスプラス線:約1,200mm/マイナス線:約800mm■ブレーキスイッチ:約270mm分岐ハーネス:分岐後約50mm【入力】入力電圧:DC12V/入力電圧範囲:DC12V~16V/最大入力電流(無負荷):5mA以下【出力】出力定格効率:18W(5V/3A、9V/2A、12V/1.5A
  • バイク用 充電ケーブル 20cm USB Type-A & Type-C Android対応 L字コネクター DAYTONA(デイトナ)

    バイク用 充電ケーブル 20cm USB Type-A & Type-C Android対応 L字コネクター

    DAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    バイク用 充電ケーブル 20cm USB Type-A & Type-C Android対応 L字コネクター。バイクのハンドルにジャストサイズ!急速充電。ケーブル長:約20cm
    仕様■意匠登録済み■●入力コネクタ:Type-A●出力コネクタ:Type-C●対応電力:最大18W(5V/3A、9V/2A、12V/1.5A)●データ:最大480Mbps 転送速度(60MB/s)サイズ●ケーブル長:約20cm
  • 電源ケーブルCカラC0.2M DAYTONA(デイトナ)

    電源ケーブルCカラC0.2M

    DAYTONA(デイトナ)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    張り出しの少ないコンパクトなL字型コネクターを採用することで、スマートフォンを自由な場 所に取り付けできる電源ケーブル。バイクにぴったりな長さ20cmのコードはハンドルまわり で邪魔になりません。最大電流容量は、高出力のメーカーUSB電源や、急速充電器の性能を十分 に発揮できる18W。
    電力(W)最大18(5V/3A、9V/2A、12V/1.5A)対応最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480コネクタ入力:Type-A/Type-C、出力:Type-Cケーブル長(cm)約20転送速度(MB/sec)60
  • バイク用 スリムUSB電源 TYPE-A+TYPE-C 2ポート 防水キャップ付 MAD MAX(マッドマックス)

    バイク用 スリムUSB電源 TYPE-A+TYPE-C 2ポート 防水キャップ付

    MAD MAX(マッドマックス)
    3,498税込3,848
    1個
    4日以内出荷
    取り付け部分の厚みは13.5mmと非常に薄くハンドル周りの小スペースにスッキリと納まります。TYPE-A:QC3.0対応。最大18Wの出力が可能!5V/3A、9V/2A、12V/1.5A (最大18W)USB TYPE-C:最大でUSBパワーデリバリー(USB PD)30Wまでの出力が可能です。USB PDで5V3Aから最大20V1.5Aまでの充電が可能なので幅広い機器の充電に対応します。通電中はインジケーターライトが点灯し夜間での使用をサポート。万が一漏電した場合でも保護ヒューズがしっかり車両を守ります。
    用途バイク用全長(mm)配線長:約1900出力電圧5VTYPE-A:18W(最大)/5V/3A(最大)TYPE-C:30W(最大)/5V/3A入力電圧(V)DC12~DC24入力電圧範囲(V)DC10~30防水保護等級IP65(防滴仕様)
  • ムーニーテールランプユニバーサル DAYTONA(デイトナ)

    ムーニーテールランプユニバーサル

    DAYTONA(デイトナ)
    3,598税込3,958
    1個
    3日以内出荷
    車検に対応した、丸形の小型テールランプ。幅広いカスタムにマッチする形状です。汎用品につき、取り付けには加工が必要。取り付けピッチ49mm、12V21/5W バルブ付属。別売のリフレクターキット(品番:20871、34496)との同時装着が必要です。
    用途丸形デザインの小型テールランプで、幅広いカスタム車両にマッチ。汎用設計で多くの車両に装着可能(※取り付けには加工が必要)。取付ピッチ:49mm、12V21/5Wバルブ付属(G18タイプ/S25タイプ不可)。別売のリフレクターキット(品番:20871、34496)と同時装着が必要レンズ径(Φmm)約56(保安基準対応)電球形状G18タイプ(S25タイプ不可)
  • バイク用 充電ケーブル 20cm USB Type-A & ライトニング iPhone対応 L字コネクター DAYTONA(デイトナ)

    バイク用 充電ケーブル 20cm USB Type-A & ライトニング iPhone対応 L字コネクター

    DAYTONA(デイトナ)(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷
    バイク用 充電ケーブル 20cm USB Type-A & ライトニング iPhone対応 L字コネクター。バイクのハンドルにジャストサイズ。急速充電。ケーブル長:約20cm
    仕様■意匠登録済み■●入力コネクタ:Type-A●出力コネクタ:Lightning L型(MFi認証)●対応電力:最大18W(5V/3A、9V/2A、12V/1.5A)●データ:最大480Mbps 転送速度(60MB/s)サイズ●ケーブル長:約20cm
  • ウインカーランプ NTB

    ウインカーランプ

    NTB
    5,798税込6,378
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    適合ホンダ付属バルブ12V 18/5W適合車種SUPER FOUR CB400SFX~3 X-11 CB1100SF-Y(フロントのみ)
  • ウインカーランプ NTB

    ウインカーランプ

    NTB
    4,498税込4,948
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    適合ホンダ付属バルブ12V 18/5W適合車種VTR250 VTR250W~ HORNET CB250FT~3 SUPER FOUR CB400FⅡ/FⅢ
  • ルーカスミニ テールランプ ハリケーン

    ルーカスミニ テールランプ

    ハリケーン(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    適合車種汎用
  • PINバルブ(レッド) KITACO

    PINバルブ(レッド)

    KITACO
    309税込340
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    適合汎用
  • 電源SLIM18WタイプC DAYTONA(デイトナ)

    電源SLIM18WタイプC

    DAYTONA(デイトナ)
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    モバイル機器をツーリング中に充電! スマートフォンなどのバッテリー切れ不安を解消! USB PD【Power Delivery】対応、最大出力18W。(5V/3A、9V/2A、12V/1.5A) メインキー連動でバッテリー上がりの心配なし! ブレーキスイッチとフレームのボルトに共締めするだけの簡単取り付け。 取り付け幅12mmのスマート設計。 コントロールスイッチに馴染むデザイン。 バンドルクランプは、Φ22.2mm、Φ25.4mm対応。
    長さ(mm)【ハーネス長】本体→変圧器:約500、変圧器→端子(-):約800、変圧器→端子(+):約180、ブレーキスイッチ分岐ハーネス(187型平端子):約270、分岐後約50、延長ハーネス(+:CA/CB103型):約1200、延長ハーネス(-:CA103型/クワガタ端子):約800出力出力電圧:5V(4.7~5.35V)、9V(8.5~9.5V)、12V(11.4~12.6V)、出力定格電流:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A、出力定格効率:18W入力入力電圧:DC12V、入力電圧範囲:DC10V~16V、最大入力電流(無負荷):35mA以下対応【対応充電規格】USB PD(パワーデリバリー)3.0 ※急速充電に対応していない機器では充電できない恐れがあります。
  • キャッツアイミニ テールランプ ハリケーン

    キャッツアイミニ テールランプ

    ハリケーン
    2,598税込2,858
    1個
    4日以内出荷
    主な適合車種汎用クロームメッキ適合車種汎用
  • USBポートKIT ツイン NX400/400X タイプA/C 18W KIJIMA(キジマ)

    USBポートKIT ツイン NX400/400X タイプA/C 18W

    KIJIMA(キジマ)
    6,998税込7,698
    1個
    5日以内出荷
    純正OPのUSBポートの取り付け場所にぴったりのメーカーUSB ツインポートを取り付けるキット。ACC電源を取るための配線キットと急速充電対応のType‐A/Type‐CのUSBツインポートでキット化。配線加工など悩まずに取り付けが出来ます。付属のクランプを使用するとパイプ径Φ22.2/25.4に取り付け可能。出力:Type-A/C; 5V/3A・9V/2A・12V/1.5A 最大18W(各ポート) 。給電規格:Type‐A/QC3.0・Type‐C/PD3.0。蓋を開けるとオン、閉じるとオフになります。
    適合車種NX400/400×19y-
  • 丸型シングルテール MAD MAX(マッドマックス)

    丸型シングルテール

    MAD MAX(マッドマックス)
    2,798税込3,078
    1セット
    欠品中
    1灯式 ナンバーブラケット一体型のテールランプ。ユニバーサルタイプ(汎用)で幅広い車種に取付可能です。
    仕様配線:イエロー(アース)・ブラック(スモール)・レッド(ブレーキ)タイプユニバーサルタイプ(汎用)
  • バイク専用電源 スレンダーUSB Type-C 18W メインキー連動 アルミボディ DAYTONA(デイトナ)

    バイク専用電源 スレンダーUSB Type-C 18W メインキー連動 アルミボディ

    DAYTONA(デイトナ)
    5,998税込6,598
    1個
    6日以内出荷
    バイク専用電源USBタイプC。USB Type-C PD3.0対応、最大18Wまでの急速充電が可能なUSB電源。本体は幅12mm(取り付け幅13mm)とスリムで、コントロールスイッチに馴染むデザイン。ハンドル径Φ22.2、Φ25.4に取り付けできます。ブレーキスイッチに接続するだけの簡単接続。メインキー連動だから、バッテリーあがりの原因となる待機電流消費がありません。使用しない時は柔軟性の高いシリコン製キャップが水滴やゴミ、ほこりの侵入を防ぎます。小型の変圧器と、本体までの配線はやわらかいメッシュタイプで、取り付けやすい。外部に露出するプラス線は目立ちにくい黒/白。別売のD-UNITへも無加工で接続可能です。・入力電圧:DC12.5V 。・入力電圧範囲:DC12V-16V。・最大入力電流(無負荷):35mA以下。・出力電圧: 5V(4.70-5.35V)、9V(8.5-9.5V)、12V(11.4-12.6V)。・出力定格電圧:5V/3A、9V/2A、12V/1.5A。・出力定格効率:18W
    用途バイク専用電源USB Type-C。急速充電対応/充電規格PD3.0/最大18W。本体幅12mmのスマート設計でコントロールスイッチに馴染むデザイン。ハンドル径Φ22.2、Φ25.4対応。ブレーキスイッチに接続するだけのカンタン取付。メインキー連動でバッテリー上がりの心配なし。別売のD-UNITへも無加工で接続可能適合ハンドル径(Φmm)22.2、25.4USBType-C
  • ミニミニルーカステールランプ KIJIMA(キジマ)

    ミニミニルーカステールランプ

    KIJIMA(キジマ)
    2,698税込2,968
    1個
    5日以内出荷
    KIJIMAオリジナルデザインのミニミニルーカス。定番サイズのルーカスSより一回り小さいサイズです。
    レンズ色レッドバルブG18:12V18/5W
  • TW200/225 テールランプKIT KIJIMA(キジマ)

    TW200/225 テールランプKIT

    KIJIMA(キジマ)
    5,498税込6,048
    1個
    5日以内出荷
    取り付ける際に純正シート、リアフェンダー、泥除け、サブフレーム、 テールランプ、リアウインカーの取り外しが必要になります。 TW225への取付けには変換カプラーが必要になります。
  • ルーカスSタイプテールランプ KIJIMA(キジマ)

    ルーカスSタイプテールランプ

    KIJIMA(キジマ)(2件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    5日以内出荷
    ルーカスSタイプのテールランプ。
  • PINバルブ(クリアー) KITACO

    PINバルブ(クリアー)

    KITACO
    159税込175
    1個
    5日以内出荷
  • 電源メーターツキ18WタイプC DAYTONA(デイトナ)

    電源メーターツキ18WタイプC

    DAYTONA(デイトナ)
    4,698税込5,168
    1個
    5日以内出荷
    見やすいデジタル表示でバッテリー入力電圧、USB出力電圧/電流を切り替えて表示。 バッテリー電圧は11.8V以下でバックライトが赤色となるアラート付。 極太のΦ22.2/25.4/28.6/31.7mmなどのテーパーバーハンドル対応。 本体がハンドルクランプに当たらない高さに設定。
    長さ(mm)【ハーネス】本体→変圧器:約500、変変圧器→コネクター:約200、ハーネス:約1300(ヒューズケース込み)規格【対応充電】USB PD(パワーデリバリー) 3.0出力出力定格効率:18W(5V/3A、9V/2A、12V/1.5A)入力入力電圧:DC12V、入力電圧範囲:DC10V~18V、最大入力電流(無負荷):35mA以下、待機電流:3mA以下 ※本商品は電圧計測のため常時接続しますが、待機電力を消費するので定期的に充電するなどバッテリーメンテナンスを行なってください。
  • 電源メーターツキ18WタイプA DAYTONA(デイトナ)

    電源メーターツキ18WタイプA

    DAYTONA(デイトナ)
    4,698税込5,168
    1個
    5日以内出荷
    見やすいデジタル表示でバッテリー入力電圧、USB出力電圧/電流を切り替えて表示。 バッテリー電圧は11.8V以下でバックライトが赤色となるアラート付。 極太のΦ22.2/25.4/28.6/31.7mmなどのテーパーバーハンドル対応。 本体がハンドルクランプに当たらない高さに設定。
    長さ(mm)【ハーネス】本体→変圧器:約500、変変圧器→コネクター:約200、ハーネス:約1300(ヒューズケース込み)規格【対応充電】QC(クイックチャージ) 3.0出力出力定格効率:18W(5V/3A、9V/2A、12V/1.5A)入力入力電圧:DC12V、入力電圧範囲:DC10V~18V、最大入力電流(無負荷):35mA以下、待機電流:3mA以下 ※本商品は電圧計測のため常時接続しますが、待機電力を消費するので定期的に充電するなどバッテリーメンテナンスを行なってください。

バイク用品』には他にこんなカテゴリがあります

12v15w電球特集
おすすめ人気ランキング
バイク部品