カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • バイク用品
      • バイク部品
        • 電装(7)

バイク部品 :「12v21w LED」の検索結果

バイク部品とは、バイクを構成するあらゆるパーツ・部品のことをさします。外装系や排気系、ブレーキ系など、主要部品から消耗品まで幅広い品ぞろえです。メーカーも、国内外の一流メーカーのほか、オリジナルブランドが多数あり、バイク部品を比較検討して選ぶことができます。駆動系からケーブル類、エンジン系などあらゆる部品を網羅し、ボルト・ナットなども各種規格をチョイス可能です。正しい部品を使うことで、補修や交換が確実に行うこともできます。
バイク部品検索 お探しのパーツがすぐ見つかる 詳しくはこちらから
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • G18電球タイプ 高輝度LEDバルブ シングル12V MAD MAX(マッドマックス)

    G18電球タイプ 高輝度LEDバルブ シングル12V

    MAD MAX(マッドマックス)(2件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1セット(2個)
    4日以内出荷
    消費電力も少なく、長くお使いいただけます。電球タイプで広い範囲を明るく照らします。
    仕様12V用口金G18/BA15S 180°平行ピン
  • LED S25 シングル球 3chip SMD 13連 12V MAD MAX(マッドマックス)

    LED S25 シングル球 3chip SMD 13連 12V

    MAD MAX(マッドマックス)(4件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1セット(2個)
    当日出荷
    ウインカー等のSMD化に!ノーマルバルブと交換するだけの簡単取り付け!消費電力も少なく、長くお使いいただけます。
    仕様12V用
  • LED S25 ダブル球 3chip SMD 13連 12V MAD MAX(マッドマックス)

    LED S25 ダブル球 3chip SMD 13連 12V

    MAD MAX(マッドマックス)(11件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1セット(2個)
    当日出荷
    テール・ブレーキランプ・フロントウインカー等のSMD化に!ノーマルバルブと交換するだけの簡単取り付け! 消費電力も少なく、長くお使いいただけます。
    仕様12V用
  • 360LED ソケット ノーブランド

    360LED ソケット

    ノーブランド(13件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    13個の発光体をバルブ全周に渡って配置。通常のフィラメントバルブに最も近いLEDバルブです。
    幅(mm)23全長(mm)47消費電力(W)1.8定格電圧(V)12
  • LEDテールライト CUDA ポリッシュ マウント付き MEL053+MEL013 モートーン

    LEDテールライト CUDA ポリッシュ マウント付き MEL053+MEL013

    モートーン
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:モートーン。メーカー品番:MEL053+MEL013。販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます。タイプ:CUDA。色[カラー]:ポリッシュ。サイズ:レンズ直径50mm。材質[素材]:アルミ。内容量[数量]:1セット。付属品:取付ボルト、ナット、ラバーベース。製法:高圧ダイキャスト。備考:Eマーク認証、LEDランプ、LEDナンバー灯内蔵、テールランプ消費電力0.3W、ブレーキランプ消費電力1.6W。使用上の注意:12Vバッテリー専用。樹脂フェンダーに装着すると振動で破損する場合がございます。スチール製もしくはアルミ製フェンダーへの装着を推奨します。関連商品:品番:PTS012,DDM021,XNM002W,MFX003,MFX001,MMU007,MTE151,MTE178
    付属品取付ボルト、ナット、ラバーベース適合関連商品品番:PTS012,DDM021,XNM002W,MFX003,MFX001,MMU007,MTE151,MTE178材質アルミポリッシュ備考Eマーク認証、LEDランプ、LEDナンバー灯内蔵、テールランプ消費電力0.3W、ブレーキランプ消費電力1.6WタイプCUDA製法高圧ダイキャストサイズ(mm)レンズ直径50
  • LEDテールライト BEL AIR ポリッシュ マウント付き MEL009+MEL013 モートーン

    LEDテールライト BEL AIR ポリッシュ マウント付き MEL009+MEL013

    モートーン
    12,980税込14,278
    1個
    4日以内出荷
    メーカー名:モートーン。メーカー品番:MEL009+MEL013。販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます。タイプ:BEL AIR。色[カラー]:ポリッシュ。サイズ:レンズ直径50mm。材質[素材]:アルミ。内容量[数量]:1セット。付属品:取付ボルト、ナット、ラバーベース。製法:高圧ダイキャスト。備考:Eマーク認証、LEDランプ、LEDナンバー灯内蔵、テールランプ消費電力0.3W、ブレーキランプ消費電力1.6W。使用上の注意:12Vバッテリー専用。樹脂フェンダーに装着すると振動で破損する場合がございます。スチール製もしくはアルミ製フェンダーへの装着を推奨します。関連商品:品番:PTS012,DDM021,XNM002W,MFX003,MFX001,MMU007,MTE151,MTE178
    付属品取付ボルト、ナット、ラバーベース適合関連商品品番:PTS012,DDM021,XNM002W,MFX003,MFX001,MMU007,MTE151,MTE178材質アルミポリッシュ備考Eマーク認証、LEDランプ、LEDナンバー灯内蔵、テールランプ消費電力0.3W、ブレーキランプ消費電力1.6WタイプBEL AIR製法高圧ダイキャストサイズ(mm)レンズ直径50
  • L・ビーム(電球型LED)集光タイプ L702 M&H

    L・ビーム(電球型LED)集光タイプ L702

    M&H(18件のレビュー)
    699税込769
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    L・ビームは全て日本国内ハンドメイドです。 今お使いの電球と取替えるだけでLEDランプになる電球型LEDです。 集光タイプL700シリーズ LED特有の直線的で鋭い光を強調する先端部凸レンズ仕上げのオリジナルボディ!さらにサイドローレット加工を施し拡散性も確保しました。 ポピュラーなT10ウエッジタイプだけでなく、2輪車ではまだまだ需要の多い口金タイプの12v用と6v用も選べるワイドバリエーションです。 0.25wの超低消費電力と鮮やかな発色でパイロットランプ球、ポジション球、外装カスタムなどに最適です。
    消費電力(W)0.25定格電圧(V)12口金BA9S

バイク用品』には他にこんなカテゴリがあります

バイク部品