カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • バイク用品
      • バイク部品
        • 排気系(3)
        • 駆動系(1)
        • 外装系(6)

バイク部品 :「SUS シム」の検索結果

バイク部品とは、バイクを構成するあらゆるパーツ・部品のことをさします。外装系や排気系、ブレーキ系など、主要部品から消耗品まで幅広い品ぞろえです。メーカーも、国内外の一流メーカーのほか、オリジナルブランドが多数あり、バイク部品を比較検討して選ぶことができます。駆動系からケーブル類、エンジン系などあらゆる部品を網羅し、ボルト・ナットなども各種規格をチョイス可能です。正しい部品を使うことで、補修や交換が確実に行うこともできます。
バイク部品検索 お探しのパーツがすぐ見つかる 詳しくはこちらから
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
チャンバースプリング(SUS) ヨシムラチャンバースプリング(SUS)ヨシムラ
149税込164
1個
欠品中
マフラースプリング(SUS)フローティング ヨシムラマフラースプリング(SUS)フローティングヨシムラ
699税込769
1個
当日出荷
ベアリングシム(Φ21X28Xt1.0/SUS) TAKEGAWA(武川)ベアリングシム(Φ21X28Xt1.0/SUS)TAKEGAWA(武川)
499税込549
1個
翌々日出荷
補修部品
用途スペシャルパーツ武川補修部品
シムリング 16×22×1.0 SUS TAKEGAWA(武川)シムリング 16×22×1.0 SUSTAKEGAWA(武川)
699税込769
1個
3日以内出荷
シムリング 12X22X0.3 SUS304 TAKEGAWA(武川)シムリング 12X22X0.3 SUS304TAKEGAWA(武川)
399税込439
1個
3日以内出荷
シムリング (SUS/17×32×0.5) TAKEGAWA(武川)シムリング (SUS/17×32×0.5)TAKEGAWA(武川)
429税込472
1個
3日以内出荷
Z125PRO 機械曲 R77Sサイクロン Caエンド EXPORT SPEC 政府認証 ヨシムラZ125PRO 機械曲 R77Sサイクロン Caエンド EXPORT SPEC 政府認証ヨシムラ
66,980税込73,678
1本
16日以内出荷
サイレンサーを可能な限り前方向、内側に寄せてバンク角を確保しつつ、マスの集中化を実現し、車体との一体感を高めました。 全域でノーマルを上回る性能を発揮。レブリミットまで谷のない、ストレスなく回る性能特性を果たしました。 SUS304素材を使用し、耐久性を向上させながらSTDに比べ約28%の軽量化を達成。 (STD:3.9kg→R-77S チタンカバー:2.8kg) 加速性能の向上・取り回しの軽さに役立っています。
適合メーカーカワサキ(KAWASAKI)騒音値(dB)近接排気騒音:87(4000rpm)、加速走行騒音:79車輌型式2BJ-BR125Hエンジン型式AX125AE
SV650(16-)SV650X(18) S/O R77Jサイクロン SUSエンド  EXPORT SPEC 政府認証 ヨシムラSV650(16-)SV650X(18) S/O R77Jサイクロン SUSエンド EXPORT SPEC 政府認証ヨシムラ
86,980税込95,678
1本
16日以内出荷
スタイルSV650用 Slip-On R-77Jサイクロンのエンドタイプは、光沢を持つステンレスと、レーシーなイメージのカーボンの2種類をラインナップ。サイレンサーカバーとエンドの組合せで8種類のバリエーションからお好みのタイプをお選び頂けます。さらに、サイレンサーにR-77Jを採用したことにより、重厚な音質と迫力あるスタイルを実現。適度に消音されつつ、Vツインエンジンらしい低音で歯切れの良いエキゾーストサウンドを奏でます。性能特性ノーマルが持つ全域における豊かなトルクを活かしつつ、常用域での出力UPによって、さらに扱いやすい特性を実現しました。重量メイン素材にSUS304を使用し、耐久性の確保とSTD比約59%(チタンカバー(STD:4.2kg→R-77J (STS/STC):2.5kg))の軽量化を両立させています。アフターケアヨシムラサイクロン(レーシングサイクロンは除く)には、製品2年保証がついております。(製品2年保証を受けるには、オンライン保証登録が必要になります。)さらにリメイクサービス、マフラーホットライン等のアフターサービスにより、安心してヨシムラサイクロンをご利用いただけます。EXPORT SPECこのEXPORT SPECは、海外の拘ったユーザーのリクエストを反映する事により、性能を重視しつつ職人的なTig(溶接)の焼け色や加工跡はオリジナルのまま仕上げています。素材に高耐久ステンレスを使用することによりヨシムラ独自のデザイン・スタイルを実現させながらもコストパフォーマンスにも優れた価格を実現させました。
適合メーカースズキ(SUZUKI)騒音値(dB)近接排気騒音:89(4250rpm)、加速走行騒音:82車輌型式2BL-VP55Bエンジン型式P511
GSX1100S機械曲チタンサイクロン(TT) ヨシムラGSX1100S機械曲チタンサイクロン(TT)ヨシムラ
179,800税込197,780
1個
16日以内出荷
機械曲チタンエキゾーストパイプと、特殊鋳造によるSUS304の集合部を組み合わせたサイクロンです。 出荷時はチタン独特の褐色の表面ですが、走行を重ねるごとにチタン独特の虹色に変化していきます。
主な適合車種GSX1100S(ALL)
GSX1100S機械曲チタンサイクロン(TS) ヨシムラGSX1100S機械曲チタンサイクロン(TS)ヨシムラ
179,800税込197,780
1個
16日以内出荷
機械曲チタンエキゾーストパイプと、特殊鋳造によるSUS304の集合部を組み合わせたサイクロンです。 出荷時はチタン独特の褐色の表面ですが、走行を重ねるごとにチタン独特の虹色に変化していきます。
主な適合車種GSX1100S(ALL)

バイク用品』には他にこんなカテゴリがあります

バイク部品