カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • バイク用品
      • バイク部品
        • ブレーキ系(8)
        • 駆動系(1)
        • 外装系(3)
        • オイル・燃料系(1)
        • サスペンション(1)
        • 電装(1)

バイク部品 :「z座金」の検索結果

バイク部品とは、バイクを構成するあらゆるパーツ・部品のことをさします。外装系や排気系、ブレーキ系など、主要部品から消耗品まで幅広い品ぞろえです。メーカーも、国内外の一流メーカーのほか、オリジナルブランドが多数あり、バイク部品を比較検討して選ぶことができます。駆動系からケーブル類、エンジン系などあらゆる部品を網羅し、ボルト・ナットなども各種規格をチョイス可能です。正しい部品を使うことで、補修や交換が確実に行うこともできます。
バイク部品検索 お探しのパーツがすぐ見つかる 詳しくはこちらから
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Z1/Z2 ローターマウントロックワッシャー PMCZ1/Z2 ローターマウントロックワッシャーPMC
1,198税込1,318
1個
当日出荷から6日以内出荷
オリジナル復刻版。防錆性に優れるステンレス製と、オリジナルに忠実なスチール製ユニクロメッキ仕上げの2ラインナップ。ローター1枚分3枚セットでのデリバリー。
GP4-RB ラジアル CNC 4P キャリパー ブラックアルマイト レッドロゴ 左右セット 220.B473.40 bremboGP4-RB ラジアル CNC 4P キャリパー ブラックアルマイト レッドロゴ 左右セット 220.B473.40brembo
229,800税込252,780
1個
4日以内出荷
メーカー名:ブレンボメーカー品番:220.B473.40パッド:シンタード KIT標準品・オールラウンド[街乗り/サーキット](107.6708.21)/Z04[レース向](107.6708.23)/Z01[レース向](107.6708.11)/[街乗り](107.6708.10) リペアパーツ:ブリーダーボルト(105.3387.60)/銅ワッシャー(06.2196.13)/パッドスプリング(120.2255.90)/パッドピン(120.3942.30)販売備考:シールキット設定なし。オーバーホール対応可。30/34mm アルミピストン。片側のみ販売不可。PAD[有/無]:有り色[カラー]:ボディカラー:ブラックアルマイト/ロゴ:レッド重量[グラム]:パッド含む:約1000仕上げ(表面処理):アルマイト使用箇所:フロント:左右内容量[数量]:左右セット付属品:ブレーキパッド、ブリーダーボルト、バンジョーボルト取付ピッチ:108ピストン径:異径 4POT:30mm/34製法:CNC削り出し(2ピース)対応マスターシリンダー:ブレンボ ラジアルブレーキマスターシリンダー Φ19 もしくは ホリゾンタルブレーキマスターシリンダー(横置き) Φ16ダストシール:有りピストン材質:アルミニウムボディ材質:アルミニウムオーバーホール対応:可オプション:品番:105.9987.09,220.A024.11,220.A024.13,220.A024.15,220.A024.21,220.A024.23,220.A024.25,220.A024.31,220.A061.15,220.A061.17,220.A061.25,220.A061.27,220.A061.35,220.A061.37,220.A061.75,220.A061.77,107.6708.10,107.6708.11,107.6708.23リペア:品番:107.6708.21,120.2255.90,120.3942.30,105.3387.60,06.2228.38,06.2196.13関連商品:品番:110.C740.10,110.A263.10,110.4760.60,10.5053.10,10.9720.93,10.9770.11関連商品 マスターシリンダー:品番:110.C740.10,110.A263.10,110.4760.60,10.5053.10,10.9720.93,10.9770.11
仕様●PAD有り●ダストシール有り付属品ブレーキパッド、ブリーダーボルト、バンジョーボルトボディカラー:ブラックアルマイト/ロゴ:レッド質量(g)パッド含む:約1000製法CNC削り出し(2ピース)内容左右セット表面処理アルマイト対応ブレンボ ラジアルブレーキマスターシリンダー Φ19 もしくは ホリゾンタルブレーキマスターシリンダー(横置き) Φ16使用箇所フロント:左右取付ピッチ(mm)108ピストン径(Φmm)異径 4POT:30/34
オイル交換フルSET       K-PIT KITACOオイル交換フルSET K-PITKITACO
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
オイル交換時に便利なオイル周りを全て一新させる車種専用フルセット。オイルフィルターを始め、各種シール類、ドレンパッキンが1セットに。 オイル漏れ、にじみの心配なく、オイル交換作業がはかどります。 ○セット内容一式 オイルエレメント:FH-4 ドレンワッシャー:12x22x2.0 フィラーキャップOリング:OK-1 ニンジャ250 EX250L全車種 Z250 ER250C全車種
Z1/Z2ドリブンスプロケットワッシャセット PMCZ1/Z2ドリブンスプロケットワッシャセットPMC
2,998税込3,298
1セット
5日以内出荷
純正復刻版。ドリブンスプロケットナットの緩みを防止するステンレス製の専用ワッシャとマウントナットセットは、スタンダードルックにこだわる純正派オーナーの必須アイテムです。ワッシャー3枚とナット6個をセットした1台分オールインワンセットでのデリバリー。
Z/KZヘッドライトステー用ロアーワッシャーセット PMCZ/KZヘッドライトステー用ロアーワッシャーセットPMC
1,998税込2,198
1セット
5日以内出荷
ヘッドライトステー下側のガイドカインナーダンパーラバーを押さえつけるためのワッシャー。高強度で防錆性にすぐれるステンレス製。 1台分2個セットでのデリバリー。
Z900RS リアショック カップワッシャー POSH FaithZ900RS リアショック カップワッシャーPOSH Faith
4,998税込5,498
1セット
翌々日出荷
Z900RS
GP4-RB ラジアル CNC 4P キャリパー ブラックアルマイト レッドロゴ 左右セット 220.B473.30 bremboGP4-RB ラジアル CNC 4P キャリパー ブラックアルマイト レッドロゴ 左右セット 220.B473.30brembo
229,800税込252,780
1個
4日以内出荷
メーカー名:ブレンボメーカー品番:220.B473.30パッド:シンタード KIT標準品・オールラウンド[街乗り/サーキット](107.6708.21)/Z04[レース向](107.6708.23)/Z01[レース向](107.6708.11)/[街乗り](107.6708.10) リペアパーツ:ブリーダーボルト(105.3387.60)/銅ワッシャー(06.2196.13)/パッドスプリング(120.2255.90)/パッドピン(120.3942.30)販売備考:シールキット設定なし。オーバーホール対応可。30/34mm アルミピストン。片側のみ販売不可。PAD[有/無]:有り色[カラー]:ボディカラー:ブラックアルマイト/ロゴ:レッド重量[グラム]:パッド含む:約1000仕上げ(表面処理):アルマイト使用箇所:フロント:左右内容量[数量]:左右セット付属品:ブレーキパッド、ブリーダーボルト、バンジョーボルト取付ピッチ:100ピストン径:異径 4POT:30mm/34製法:CNC削り出し(2ピース)対応マスターシリンダー:ブレンボ ラジアルブレーキマスターシリンダー Φ19 もしくは ホリゾンタルブレーキマスターシリンダー(横置き) Φ16ダストシール:有りピストン材質:アルミニウムボディ材質:アルミニウムオーバーホール対応:可オプション:品番:107.6708.10,107.6708.11,107.6708.23リペア:品番:107.6708.21,120.2255.90,120.3942.30,105.2087.12,06.2228.97,06.2196.13関連商品:品番:110.C740.10,110.A263.10,110.4760.60,10.5053.10,10.9720.93,10.9770.11関連商品 マスターシリンダー:品番:110.C740.10,110.A263.10,110.4760.60,10.5053.10,10.9720.93,10.9770.11
仕様●PAD有り●ダストシール有り付属品ブレーキパッド、ブリーダーボルト、バンジョーボルトボディカラー:ブラックアルマイト/ロゴ:レッド質量(g)パッド含む:約1000製法CNC削り出し(2ピース)内容左右セット表面処理アルマイト対応ブレンボ ラジアルブレーキマスターシリンダー Φ19 もしくは ホリゾンタルブレーキマスターシリンダー(横置き) Φ16使用箇所フロント:左右取付ピッチ(mm)100ピストン径(Φmm)異径 4POT:30/34
カワサキ Z1000 CNCタンデムステップ MAD MAX(マッドマックス)カワサキ Z1000 CNCタンデムステップMAD MAX(マッドマックス)
3,198税込3,518
1セット
4日以内出荷
【商品説明】カワサキ Z900RS/カフェ CNCタンデムステップピン、リターンスプリング、ラジアルボール等は純正を流用してお使いください。【商品仕様】サイズ:全長約104mm、ステップ長さ約750mm×幅約23mm材質:アルミ(アルマイト仕上)【参考車種】ZX-10R、Z1000、Z750、Z800、Z900RS/カフェ(2018-2020年)※Z900RS/カフェに取り付けを行う場合は純正の調整ワッシャーは使用しません.
材質アルミ(アルマイト仕上)幅(mm)約23全長(mm)約104適合車種ZX-10R、Z1000、Z750、Z800ステップ長(mm)約750
5DISKクラッチキット(WET)_MNK DAYTONA(デイトナ)5DISKクラッチキット(WET)_MNKDAYTONA(デイトナ)
69,980税込76,978
1個
3日以内出荷
脱着式クラッチアウターカバーにより、エンジンオイルを抜かずフリクションディスク交換等のメンテナンスが可能な5/4ディスク湿式2次側クラッチキット。全てのスペックが88cc超のハイパワーエンジンに対応。
適合適合車種 型式 フレームNo.■ モンキー/ゴリラ(12V)型式Z50JN/P/S/T/V/W/X フレームNo.Z50J-2000001~型式Z50JY/1/2/4/5/6/7 フレームNo.AB27-1000001~■ モンキーバハ型式Z50JM/N/P フレームNo.Z50J-1700001~適合トランスミッション・キタコ5速トランスミッション(キタコ5速トランスミッションの場合は、同梱のワッシャーを1枚増やすことで同時装着が可能。)・武川5速トランスミッションキット・デイトナ5速クロスミッションキット(ストリート/ストリートⅡ/SP)・デイトナ4速クロスミッションキット(ストリート/レーシング)・NECTOモンキー用強化クロスミッションキット(5速セミレーシング/5速レーシング)
GP4-RB ラジアル CNC 4P キャリパー bremboGP4-RB ラジアル CNC 4P キャリパーbrembo
129,800税込142,780
1個
3日以内出荷
メーカー名:ブレンボパッド:シンタード KIT標準品・オールラウンド[街乗り/サーキット](107.6708.21)/Z04[レース向](107.6708.23)/Z01[レース向](107.6708.11)/[街乗り](107.6708.10) リペアパーツ:ブリーダーボルト(105.3387.60)/銅ワッシャー(06.2196.13)/パッドスプリング(120.2255.90)/パッドピン(120.3942.30)販売備考:シールキット設定なし。オーバーホール対応可。30/34mm アルミピストン。
用途対応箇所
GP4-RB ラジアル CNC 4P キャリパー bremboGP4-RB ラジアル CNC 4P キャリパーbrembo
129,800税込142,780
1個
3日以内出荷
メーカー名:ブレンボパッド:シンタード KIT標準品・オールラウンド[街乗り/サーキット](107.6708.21)/Z04[レース向](107.6708.23)/Z01[レース向](107.6708.11)/[街乗り](107.6708.10) リペアパーツ:ブリーダーボルト(105.3387.60)/銅ワッシャー(06.2196.13)/パッドスプリング(120.2255.90)/パッドピン(120.3942.30)販売備考:シールキット設定なし。オーバーホール対応可。30/34mm アルミピストン。
用途対応箇所
ローターマウントロックワッシャー 81-3303 PMCローターマウントロックワッシャー 81-3303PMC
1,498税込1,648
1個
6日以内出荷
メーカー名:ピーエムシーメーカー品番:81-3303ローターマウントロックワッシャー。オリジナル復刻版。オリジナルに忠実なスチール製ユニクロメッキ仕上げ。2枚1セット販売備考:ローターマウントロックワッシャー。スチール製2枚1セット適合情報:カワサキ[KAWASAKI] Z1000 [A1/A2] カワサキ[KAWASAKI] Z1R [D1]/Z1R-2 [D2/D3] カワサキ[KAWASAKI] Z750FOUR [A4/A5] カワサキ[KAWASAKI] Z750FOUR [D1]
適合メーカーカワサキ
テールパイプトリツケ ナット・ワッシャセット Z800 13- BEETテールパイプトリツケ ナット・ワッシャセット Z800 13-BEET
299税込329
1セット
6日以内出荷
ローターマウントロックワッシャー クロームメッキ 81-3300 PMCローターマウントロックワッシャー クロームメッキ 81-3300PMC
1,498税込1,648
1個
7日以内出荷
メーカー名:ピーエムシーメーカー品番:81-3300ローターマウントロックワッシャー。オリジナル復刻版。オリジナルに忠実なスチール製ユニクロメッキ仕上げ。2枚1セット適合情報:カワサキ[KAWASAKI] 900Super4 [スーパー4 Z1(A/B)] カワサキ[KAWASAKI] 750RS [Z2]
適合メーカーカワサキ
Z1/Z2ブレーキシューワッシャー PMCZ1/Z2ブレーキシューワッシャーPMC
599税込659
1個
5日以内出荷
リアブレーキパネルにシューを取付ける際に必要となる押さえ込み用のワッシャーと脱落防止用の割りピン2本をセットしたマウンティングキットです。スティール製ユニクロメッキ仕上げ。

バイク用品』には他にこんなカテゴリがあります

バイク部品