絞り込み
使用流体
  • その他(3)
  • (5)
  • 空気(10)
適合チューブ外径(Φmm)
  • 12
  • 4(13)
  • 6(15)
  • 6.35(2)
  • 7.94(3)
  • 8(12)
  • 9.53(2)
  • 10(11)
  • 16(1)
管接続口径
  • 3/8(6)
  • 1/2(5)
ねじの種類
  • R(7)
ポート数
  • 2(2)
最高使用圧力(MPa)
  • 0.9(4)
  • 1(5)
  • 1.0(1)
0.9・1・1.0
ブランド
  • PISCO(ピスコ)(8)
  • コガネイ(2)
PISCO(ピスコ)・コガネイ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
スロットルバルブは、空気圧機器と接続することによって、空気圧の速度や空気圧信号をコントロールすることのできる機器です。エアを流しながら流量制御が可能なのが特徴。チューブからの取り出し方向が自由にできるため、取り付け場所に困ることがありません。スロットルバルブには、機器使われている金属を全て黄銅にすることによって、火花が散るような高温な環境下でも使用できるものや、クリーン環境内での使用に最適なものがあります。

FA現場のお役立ち情報
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スロットルバルブ ユニオンストレート PISCO(ピスコ)スロットルバルブ ユニオンストレートPISCO(ピスコ)(9件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から4日以内出荷
空気圧機器の速度や空気圧信号を制御。エアーを流しながら流量の調整ができます。
用途チューブとチューブの接続(同径)使用流体空気形状小型ユニオンストレート使用温度範囲(℃)0~60主な用途スタンダード使用真空圧力(kPa)-100
スロットルバルブ エルボ PISCO(ピスコ)スロットルバルブ エルボPISCO(ピスコ)(3件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から14日以内出荷
空気圧機器の速度や空気圧信号を制御。エアーを流しながら流量の調整ができます。
用途ねじとチューブの接続使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0~0.9材質ロック爪/ステンレス開放リング/POM(ポリアセタール)チューブ/ポリウレタン又はナイロンガイドリング・金属本体・ニードル/黄銅(無電解ニッケルメッキ)弾性体スリーブ・Oリング/NBR(ニトリルゴム)樹脂本体/PBT(ポリブチレンテレフタレート)ロックナット/アルミニウム形状エルボ使用温度範囲(℃)0~60主な用途スタンダード材質(金属フード)/処理黄銅(無電解ニッケルメッキ)使用真空圧力(kPa)-100
スロットルバルブ PPタイプ ユニオンストレート PISCO(ピスコ)スロットルバルブ PPタイプ ユニオンストレートPISCO(ピスコ)
4,798税込5,278
1個
当日出荷から11日以内出荷
本体材質にクリーン環境に適したPPを採用しました。 禁油仕様により幅広い分野のニーズに対応します。 金属材質にはSUS304そ採用し、シール材質にはEPDMを採用してます。
使用流体空気/水/その他使用圧力範囲(MPa)0~0.9最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)0~80使用真空圧力(kPa)-100シールの有無シーロック、シールテープ無し
スロットルバルブ フリー PISCO(ピスコ)スロットルバルブ フリーPISCO(ピスコ)(2件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
当日出荷から12日以内出荷
空気圧機器の速度や空気圧信号を制御。エアーを流しながら流量の調整ができます。
用途ねじとチューブの接続使用流体空気使用圧力範囲(MPa)0~0.9形状フリー使用温度範囲(℃)0~60主な用途スタンダード使用真空圧力(kPa)-100
スロットルバルブ PPタイプ エルボ PISCO(ピスコ)スロットルバルブ PPタイプ エルボPISCO(ピスコ)
3,998税込4,398特価
1個
当日出荷から13日以内出荷
樹脂本体材質は、クリーン環境に適したPP樹脂を採用しています。金属材質はSUS304を採用しています。シール材質にはEPDMを採用しています。禁油仕様です。樹脂本体色はクリア(半透明)で流体(液体)の確認が可能です。
使用圧力範囲(MPa)0~0.9形状エルボ樹脂本体/クリア使用温度範囲(℃)0~80最高使用圧力(MPa)1使用流体空気/水/その他使用真空圧力(kPa)-100
スロットルバルブ SUS316 PISCO(ピスコ)スロットルバルブ SUS316PISCO(ピスコ)
15,980税込17,578
1個
当日出荷から12日以内出荷
耐蝕に優れたSUS316を使用した流量制御弁。チューブフィッティング同様ロック爪機構採用で、チューブ開放時の操作性が抜群。外部の構造金属部品は、耐蝕性に優れたSUS316を使用。シールゴム材質には、FKMを使用。チューブフィッティングと同様のロック爪機構を採用。チューブ開放時の操作性抜群。使用部品は全て禁油仕様。使用部品は全て食品衛生法適合。
用途耐蝕に優れたSUS316を使用したニードル絞り弁。化学、薬品、医療、半導体、太陽電池、二次電池などの分野に最適です。形状エルボ使用温度範囲(℃)-5~150(凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0ねじの種類R使用流体空気、水、その他薬品など使用真空圧力(kPa)-100RoHS指令(10物質対応)対応
スロットルバルブブラス エルボ(カバー無し) PISCO(ピスコ)スロットルバルブブラス エルボ(カバー無し)PISCO(ピスコ)
1,898税込2,088
1個
4日以内出荷から14日以内出荷
使用圧力範囲(MPa)0~1.0形状エルボカバー無し使用流体空気/水使用真空圧力(kPa)-100
スロットルバルブ コガネイスロットルバルブコガネイ
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。空気圧機器の速度制御、空気圧信号の制御を行います。
使用流体空気ポート数2
スロットルバルブ コガネイスロットルバルブコガネイ
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷から15日以内出荷
駆動機器だけでなく、空気圧システムのをきめ細かくサポートし、より使いやすく用途を広げる製品が揃っています。空気圧機器の速度制御、空気圧信号の制御を行います。
使用流体空気ポート数2
スロットルバルブブラス エルボ(カバー付) PISCO(ピスコ)スロットルバルブブラス エルボ(カバー付)PISCO(ピスコ)
1,990税込2,189
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
使用圧力範囲(MPa)0~1.0形状エルボカバー使用流体空気/水使用真空圧力(kPa)-100

エアーバルブ』には他にこんなカテゴリがあります

スロットルバルブ