ローラーとは、平面上に塗料や接着剤を伸ばしたり、壁紙や床材を押えて接着面を圧着させたりするための道具。塗装業や内装工事の現場で使用されます。主に塗布用と圧着用に分かれ、スポンジ、ウレタン、ゴム、ステンレスなど、用途に合わせてさまざまな硬さや吸水力のローラー部を選択可能です。
ベアリング(軸受)はローラーの回転をスムーズにする役割があります。ベアリングの有無は価格にも影響しますが、繊細な作業用ならばベアリングのある製品を選びましょう。
「材質(ローラー部)」から絞り込む
本職ローラー (特殊ウレタン)KLASS(クラス/旧:極東産機)(8件のレビュー)当日出荷
特殊ウレタンは治撥水性と剥離性に優れているため、糊等の汚れが拭取りやすくなっています。
材質(ローラー部)特殊ウレタン ベアリング入りローラー径(Φmm)35
ジョイントローラーKLASS(クラス/旧:極東産機)(12件のレビュー)当日出荷
軽くて丈夫な汎用タイプのローラーです。
材質(ローラー部)ジュラコン(R)、ベアリングなしローラー径(Φmm)35
ジョイントローラーKLASS(クラス/旧:極東産機)当日出荷から5日以内出荷
75m幅は壁紙のジョイントを幅広く圧着できます。
フッ素アングルジョイントローラーKLASS(クラス/旧:極東産機)当日出荷から4日以内出荷
軸棒に角度をつけ、より圧着しやすくなっています。
糊や汚れが付着しにくいフッ素樹脂を採用しています。
ジョイントローラーサクラKLASS(クラス/旧:極東産機)4日以内出荷から5日以内出荷
定番のジュラコン®;ローラーにサクラをイメージした木柄を合わせたおしゃれなローラーです。
材質(ローラー部)ジュラコン(R)、静音ベアリング入り
GGローラーブラックウレタンヤヨイ化学6日以内出荷から9日以内出荷
ハンドルの一部に滑らず保持性に優れるゴムグリップを採用しています。
紙壁紙や表面の傷みやすい壁紙におすすめのウレタンローラーです。
材質(ローラー部)ウレタン(HS90)/ベアリング入り材質(ハンドル)木製(表面樹脂塗装)+ゴムグリップ
アングルマイルドタッチローラーサクラKLASS(クラス/旧:極東産機)5日以内出荷
軸棒に角度を付け、より圧着しやすくなっています。
ウレタンより軟らかいソフトウレタンを使用し、傷つきやすい壁紙に適しています。
硬度Hs60材質(ローラー部)ソフトウレタン、静音ベアリング入り
本職ローラー(ソフト特殊ウレタン)KLASS(クラス/旧:極東産機)(1件のレビュー)当日出荷から4日以内出荷
ローラーが軟らかく、デジタルプリント壁紙など傷つきやすい壁紙に適しています。
糊や汚れが付着しにくい特殊なウレタンです。
硬度Hs60材質(ローラー部)ソフト特殊ウレタン、ベアリング入り
ジョイントローラーウレタンサクラKLASS(クラス/旧:極東産機)5日以内出荷
定番のウレタンローラーにサクラをイメージした木柄を合わせたおしゃれなローラーです。
硬度Hs90材質(ローラー部)ウレタン、静音ベアリング入り
2ピース傾斜コンビローラーKLASS(クラス/旧:極東産機)4日以内出荷
ローラーにシリコンと耐摩耗性に優れた超高分子量ポリエチレンの異なる素材を使用しています。
ジョイントの隙間防止のためシリコンで寄せてPEで圧着する設計です。
寸法(mm)Φ35×60(シリコン:30mm・93°、PE:30mm・86°)材質(ローラー部)超高分子量ポリエチレン、シリコンベアリング入り
アングルライトローラーサクラKLASS(クラス/旧:極東産機)5日以内出荷
軸棒に角度を付け、より圧着しやすくなっています。
材質(ローラー部)超高分子量ポリエチレン、静音ベアリング入り
マイルドタッチローラーKLASS(クラス/旧:極東産機)4日以内出荷
ウレタンより軟らかいソフトウレタンを使用しています。
傷みやすい壁紙に適しています。
硬度Hs60材質(ローラー部)ソフトウレタン、静音ベアリング入り
ニューライトローラーKLASS(クラス/旧:極東産機)4日以内出荷から5日以内出荷
ウレタン・ポリアセタール・フッ素樹脂よりも軽く、表面に汚れが付着しにくい超高分子量ポリエチレンを採用しています。
材質(ローラー部)超高分子量ポリエチレン、静音ベアリング入り
GGローラージュラコン(R)ヤヨイ化学8日以内出荷
ハンドルの一部に滑らず保持性に優れるゴムグリップを採用しています。
ビニル壁紙や腰の強い壁紙におすすめします。
材質(ローラー部)ジュラコン(R)/ベアリング入り材質(ハンドル)木製(表面樹脂塗装)+ゴムグリップ
テーパーローラー(ウレタン)KLASS(クラス/旧:極東産機)4日以内出荷
テーパー形状のウレタンローラーです。40mm幅は軟らかいソフトウレタンです。
寸法(mm)Φ35×60材質(ローラー部)ウレタン 静音ベアリング入り
ジュラコン(R)ローラーKLASS(クラス/旧:極東産機)5日以内出荷
ジュラコン(R)の定番的な人気のローラーです。
寸法(mm)Φ35×60材質(ローラー部)ジュラコン(R) 静音ベアリング入り
ブラックローラー(ジュラコン(R))KLASS(クラス/旧:極東産機)5日以内出荷
ブラックジュラコン(R)を採用し、ローラー表面に付着する汚れが分かりやすくなっています。
材質(ローラー部)ジュラコン(R) 静音ベアリング入り
フッ素ローラーKLASS(クラス/旧:極東産機)4日以内出荷
糊や汚れが付きにくいフッ素樹脂を採用しています。
使いやすい60mm幅のローラーです。
寸法(mm)Φ35×60材質(ローラー部)フッ素樹脂 静音ベアリング入り
本職ローラー (特殊ポリエチレン)KLASS(クラス/旧:極東産機)5日以内出荷
ウレタン・ジュラコン(R)・フッ素樹脂よりも軽く、フッ素樹脂と同様に、汚れが付きにくく、付着した汚れを拭取りやすいローラーです。
材質(ローラー部)特殊ポリエチレン ベアリング入り