絞り込み
材質
  • 黄銅(真鍮)(1)
種類
  • 種類ニップル(1)
ねじの種類
  • PT(管用テーパ)(1)
寸法L(mm)
  • -
  • 32(11)
  • 35(12)
  • 37(11)
  • 38(11)
  • 40(11)
  • 41(17)
  • 42(16)
  • 43(15)
  • 45(22)
  • 46(12)
  • 48(12)
  • 50(23)
  • 51(14)
  • 53(11)
  • 55(15)
  • 56(12)
  • 59(17)
  • 62(12)
  • 73(17)
  • 80(14)
ブランド
  • ツツミ工業(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ホース継手はホースと配管などを接合するためのパーツのことです。ホースニップルなど管と接する部分がネジ状になったタイプやスパナで簡単に取り付け可能なホースジョイントなど多彩な形状があり、配管工事などさまざまな作業現場で使用されています。またホース同士の接続可能なコネクタはサイズの異なるホースを接合したり、ホースの破損部分の修復などもできる便利なアイテム。ホース継手の素材は真鍮やステンレスなどの金属製のタイプや油やガソリンにも対応する樹脂までさまざまです。使用目的に合わせて商品を選ぶと良いでしょう。
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
L型ホース口 (アングル型ホースニップル) ツツミ工業L型ホース口 (アングル型ホースニップル)ツツミ工業
1,298税込1,428
1個
当日出荷
用途水、空気、油などの配管・ホースとネジ配管の接続材質黄銅形状ニップル使用温度範囲(℃)-50~150最高使用圧力(MPa)3.45ねじ規格PTRoHS指令(10物質対応)対応
ホース継手