絞り込み
呼び径(B)
  • 1-1/4(2)
  • 4(1)
呼び径(A)
  • 32(2)
  • 100(1)
材質
  • スチール(2)
  • 鋳鉄(1)
  • 黄銅(真鍮)(2)
種類
  • 種類ニップル(2)
  • 種類フランジ(2)
  • 種類ホースジョイント(1)
ねじの種類
  • PT(管用テーパ)(1)
寸法L(mm)
  • 105
  • 32(11)
  • 35(12)
  • 37(11)
  • 38(11)
  • 40(11)
  • 41(17)
  • 42(16)
  • 43(15)
  • 45(22)
  • 46(12)
  • 48(12)
  • 50(23)
  • 51(14)
  • 53(11)
  • 55(15)
  • 56(12)
  • 59(17)
  • 62(12)
  • 73(17)
  • 80(14)
ブランド
  • 三興製作所[配管](2)
  • アソー(1)
  • ノーブランド(1)
  • ミヤコ(1)
三興製作所[配管]・アソー・ノーブランド・ミヤコ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ホース継手はホースと配管などを接合するためのパーツのことです。ホースニップルなど管と接する部分がネジ状になったタイプやスパナで簡単に取り付け可能なホースジョイントなど多彩な形状があり、配管工事などさまざまな作業現場で使用されています。またホース同士の接続可能なコネクタはサイズの異なるホースを接合したり、ホースの破損部分の修復などもできる便利なアイテム。ホース継手の素材は真鍮やステンレスなどの金属製のタイプや油やガソリンにも対応する樹脂までさまざまです。使用目的に合わせて商品を選ぶと良いでしょう。
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホースジョイント アソーホースジョイントアソー(15件のレビュー)
3,298税込3,628特価
1個
当日出荷
材質黄銅(C3604BD)形状ニップル種類ホース継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
ホースニップル(黒) ノーブランドホースニップル(黒)ノーブランド(18件のレビュー)
4,398税込4,838
1個
当日出荷
材質鋳鉄形状ホースニップルねじの種類PTネジ
フランジ接手FK-1 鉄 三興製作所[配管]フランジ接手FK-1 鉄三興製作所[配管](1件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷から5日以内出荷
形状フランジ材質SGP+SS400相当品種類ホース継手使用圧力範囲(MPa)1.0以下(常温)使用流体
フランジ接手FK-1 鉄 三興製作所[配管]フランジ接手FK-1 鉄三興製作所[配管]
2,498税込2,748
1個
当日出荷から7日以内出荷
形状フランジ材質SGP+SS400相当品種類ホース継手使用圧力範囲(MPa)0.5以下(常温)使用流体
FV用中間ニップル(INAX用) ミヤコFV用中間ニップル(INAX用)ミヤコ
6,498税込7,148
1個
3日以内出荷
フラッシュバルブの寸法調節の中間ニップルです。 既存の連結管を外して使用します。
材質黄銅形状ニップル
ホース継手