絞り込み
呼び径(B)
  • 1/4(1)
呼び径(A)
  • 8(1)
材質
  • ステンレス(2)
  • 樹脂(3)
  • 黄銅(真鍮)(2)
種類
  • 種類ソケット(1)
  • 種類チーズ(1)
  • 種類ニップル(1)
  • 種類ホースジョイント(3)
ねじの種類
  • PT(管用テーパ)(1)
寸法L(mm)
  • 39
  • 32(11)
  • 35(12)
  • 37(11)
  • 38(11)
  • 40(11)
  • 41(17)
  • 42(16)
  • 43(15)
  • 45(22)
  • 46(12)
  • 48(12)
  • 50(23)
  • 51(14)
  • 53(11)
  • 55(15)
  • 56(12)
  • 59(17)
  • 62(12)
  • 73(17)
  • 80(14)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • ノーブランド(3)
  • イノック(1)
  • ヤマトエンジニアリング(1)
  • オンダ製作所(1)
  • ツツミ工業(1)
モノタロウ・ノーブランド・イノック・ヤマトエンジニアリング・オンダ製作所・ツツミ工業
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ホース継手はホースと配管などを接合するためのパーツのことです。ホースニップルなど管と接する部分がネジ状になったタイプやスパナで簡単に取り付け可能なホースジョイントなど多彩な形状があり、配管工事などさまざまな作業現場で使用されています。またホース同士の接続可能なコネクタはサイズの異なるホースを接合したり、ホースの破損部分の修復などもできる便利なアイテム。ホース継手の素材は真鍮やステンレスなどの金属製のタイプや油やガソリンにも対応する樹脂までさまざまです。使用目的に合わせて商品を選ぶと良いでしょう。
特価
本日4月28日(火)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホースニップル モノタロウホースニップルモノタロウ(159件のレビュー)
109税込120
1個
当日出荷
用途ホース用の継手に材質黄銅形状ホースニップル使用圧力(MPa)3最高使用圧力(MPa)3ねじの種類PT使用流体水、空気、油
六角ホースニップル イノック六角ホースニップルイノック(1件のレビュー)
779税込857
1個
当日出荷
用途水・油・ガス用。材質304(SUS 304または SCS 13A)形状ホースニップル種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)2使用流体水・油・ガスRoHS指令(10物質対応)対応
ホースニップル ステンレス製 ツツミ工業ホースニップル ステンレス製ツツミ工業
659税込725
1個
当日出荷から翌々日出荷
豊富な在庫・品揃えで機械の組み込み部品としてもご利用いただけます。
用途水、空気、油など材質SUS304/SCS13A形状ニップルタイプホース口 (ホースニップル・オネジ竹の子)種類ホース継手使用温度範囲(℃)-50~+150最高使用圧力(MPa)3.45最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油などRoHS指令(10物質対応)対応
OHN型 ホースニップル Rねじ×タケノコ オンダ製作所OHN型 ホースニップル Rねじ×タケノコオンダ製作所(1件のレビュー)
129税込142
1個
当日出荷から5日以内出荷
テーパおねじ(R)。豊富なラインナップで様々なホースに接続可能
使用温度範囲(℃)-20~120使用流体冷温水・不凍液・油・エアー最高許容圧力(MPa)1.75
ポリアミド樹脂(ナイロン66) ユニオンティー ノーブランドポリアミド樹脂(ナイロン66) ユニオンティーノーブランド
1,998税込2,198
1個ほか
4日以内出荷
生産ライン、工作機械、食品機械、医療機器部品まで幅広く対応。有機溶剤 、塩類の使用に最適です。
用途チューブ・ホース等の継手材質ポリアミド樹脂(ナイロン66)形状ユニオンティー使用温度範囲(℃)-20~110最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4RoHS指令(10物質対応)対応
ポリアミド樹脂(ナイロン66) ホースニップル ノーブランドポリアミド樹脂(ナイロン66) ホースニップルノーブランド
1,998税込2,198
1個ほか
4日以内出荷
生産ライン、工作機械、食品機械、医療機器部品まで幅広く対応。有機溶剤 、塩類の使用に最適です。
用途ホース・チューブ等の継手材質ポリアミド樹脂(ナイロン66)形状ホースニップル使用温度範囲(℃)-20~110最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4RoHS指令(10物質対応)対応
STYバルブレスカップリング プラグ(おねじ取付用) ヤマトエンジニアリングSTYバルブレスカップリング プラグ(おねじ取付用)ヤマトエンジニアリング
439税込483
1個
翌日出荷から9日以内出荷
バルブのない内部構造なので圧力損失が少なく粘度の高い流体でも極めてスムーズに流れます。
用途バルブレス構造なので高粘度の流体に。
ポリアミド樹脂(ナイロン66) メス固定ストレート ノーブランドポリアミド樹脂(ナイロン66) メス固定ストレートノーブランド
2,098税込2,308
1個ほか
4日以内出荷
生産ライン、工作機械、食品機械、医療機器部品まで幅広く対応。有機溶剤 、塩類の使用に最適です。
用途チューブ・ホース等の継手材質ポリアミド樹脂(ナイロン66)形状ストレート使用温度範囲(℃)-20~110最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4RoHS指令(10物質対応)対応
ホース継手