絞り込み
呼び径(B)
  • 3/8(1)
  • 3/4(1)
呼び径(A)
  • 10(1)
  • 20(1)
材質
  • ステンレス(5)
  • 樹脂(3)
  • 黄銅(真鍮)(7)
種類
  • 種類その他(1)
  • 種類エルボ(1)
  • 種類ソケット(2)
  • 種類チーズ(1)
  • 種類ニップル(3)
  • 種類ホースジョイント(3)
  • 種類ユニオン(1)
ねじの種類
  • PT(管用テーパ)(4)
寸法L(mm)
  • 55
  • 32(11)
  • 35(12)
  • 37(11)
  • 38(11)
  • 40(11)
  • 41(17)
  • 42(16)
  • 43(15)
  • 45(22)
  • 46(12)
  • 48(12)
  • 50(23)
  • 51(14)
  • 53(11)
  • 56(12)
  • 59(17)
  • 62(12)
  • 73(17)
  • 80(14)
ブランド
  • モノタロウ(2)
  • アソー(3)
  • ノーブランド(3)
  • ミヤコ(3)
  • 吉年(1)
  • フジトク(1)
  • ツツミ工業(1)
  • アオイ(1)
  • ナゴヤ(1)
モノタロウ・アソー・ノーブランド・ミヤコ・吉年・フジトク・ツツミ工業・アオイ・ナゴヤ
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ホース継手はホースと配管などを接合するためのパーツのことです。ホースニップルなど管と接する部分がネジ状になったタイプやスパナで簡単に取り付け可能なホースジョイントなど多彩な形状があり、配管工事などさまざまな作業現場で使用されています。またホース同士の接続可能なコネクタはサイズの異なるホースを接合したり、ホースの破損部分の修復などもできる便利なアイテム。ホース継手の素材は真鍮やステンレスなどの金属製のタイプや油やガソリンにも対応する樹脂までさまざまです。使用目的に合わせて商品を選ぶと良いでしょう。
特価
本日4月28日(火)は、配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホースカテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホースニップル モノタロウホースニップルモノタロウ(159件のレビュー)
579税込637
1個
当日出荷
用途ホース用の継手に材質黄銅形状ホースニップル使用圧力(MPa)3最高使用圧力(MPa)3ねじの種類PT使用流体水、空気、油
ホース継手 モノタロウホース継手モノタロウ(29件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷
用途ホースの継手に材質真鍮形状ストレート使用温度範囲(℃)-40~70使用圧力(MPa)6.89最高使用圧力(MPa)6.89使用流体水、空気、油
ホース接手 アソーホース接手アソー(50件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
材質C3604BD形状ストレート種類ホース継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
ホースジョイント アソーホースジョイントアソー(15件のレビュー)
369税込406特価
1個
当日出荷
材質黄銅(C3604BD)形状ニップル種類ホース継手最高使用圧力(MPa)3.45使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
ホースニップル ステンレス製 ツツミ工業ホースニップル ステンレス製ツツミ工業
1,098税込1,208
1個
当日出荷から翌々日出荷
豊富な在庫・品揃えで機械の組み込み部品としてもご利用いただけます。
用途水、空気、油など材質SUS304/SCS13A形状ニップルタイプホース口 (ホースニップル・オネジ竹の子)種類ホース継手使用温度範囲(℃)-50~+150最高使用圧力(MPa)3.45最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油などRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス ホースニップル ナゴヤステンレス ホースニップルナゴヤ
749税込824
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質SUS304 TPA形状ホースニップル最高使用圧力(MPa)(-20℃~40℃)2.00,(100℃)1.65,(150℃)1.50,(200℃)1.40,(220℃)1.35ねじの種類R使用流体水、空気、蒸気、ガス、油などRoHS指令(10物質対応)対応
ホースニップル ステンレス製ねじ込み管継手 吉年ホースニップル ステンレス製ねじ込み管継手吉年(6件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)形状ホースニップル最高使用圧力(MPa)1ねじの種類PTネジRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス竹の子 ミヤコステンレス竹の子ミヤコ
2,398税込2,638
1個
当日出荷から16日以内出荷
ネジ込み継手とホースを接続する継手です。 ステンレス製。
材質SUS304
Y型ホースジョイント(メッキ付) アソーY型ホースジョイント(メッキ付)アソー
1,598税込1,758
1個
当日出荷
種類ホース継手形状ワイ使用流体水、空気、油材質黄銅最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]
ポリアミド樹脂(ナイロン66) 異径ユニオン ノーブランドポリアミド樹脂(ナイロン66) 異径ユニオンノーブランド
1,998税込2,198
1個ほか
4日以内出荷
生産ライン、工作機械、食品機械、医療機器部品まで幅広く対応。有機溶剤 、塩類の使用に最適です。
用途チューブ・ホース等の継手材質ポリアミド樹脂(ナイロン66)形状異径ユニオン使用温度範囲(℃)-20~110最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4RoHS指令(10物質対応)対応
BE-fitブレードホース用締付継手 アオイBE-fitブレードホース用締付継手アオイ
6,198税込6,818
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
仕様負圧(Kpa):-100材質(本体、ナット)SUS316、(チャック、スリーブ)PES使用温度範囲(℃)-20~150最高使用圧力(MPa)1RoHS指令(10物質対応)対応
ポリプロピレン(PP) 異径ユニオンエルボ ノーブランドポリプロピレン(PP) 異径ユニオンエルボノーブランド
1,998税込2,198
1個ほか
4日以内出荷
生産ライン、工作機械、食品機械、医療機器部品まで幅広く対応 。食品・衛生・水・薬品用の部材に最適です。
用途チューブ・ホース等の継手材質ポリプロピレン(PP)形状異径ユニオンエルボ使用温度範囲(℃)4~90最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4RoHS指令(10物質対応)対応
ポリアミド樹脂(ナイロン66) ユニオンワイ ノーブランドポリアミド樹脂(ナイロン66) ユニオンワイノーブランド
2,198税込2,418
1個ほか
4日以内出荷
生産ライン、工作機械、食品機械、医療機器部品まで幅広く対応。有機溶剤 、塩類の使用に最適です。
用途チューブ・ホース等の継手材質ポリアミド樹脂(ナイロン66)形状ユニオンワイ使用温度範囲(℃)-20~110最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4RoHS指令(10物質対応)対応
FV用中間ニップル(INAX用) ミヤコFV用中間ニップル(INAX用)ミヤコ
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
フラッシュバルブの寸法調節の中間ニップルです。 既存の連結管を外して使用します。
材質黄銅形状ニップル
ホースツギテ ミヤコホースツギテミヤコ
469税込516
1個
3日以内出荷
ホースとホースを接続する継手です。 真鍮製。
材質黄銅
ホース継手