絞り込み
呼び径(B)
  • 1-1/4(1)
呼び径(A)
  • 30(1)
材質
  • ステンレス(1)
  • 樹脂(6)
  • 黄銅(真鍮)(5)
種類
  • 種類エルボ(3)
  • 種類チーズ(1)
  • 種類ニップル(2)
  • 種類ホースジョイント(2)
  • 種類ユニオン(1)
ねじの種類
  • PT(管用テーパ)(2)
寸法L(mm)
  • 56
  • 32(11)
  • 35(12)
  • 37(11)
  • 38(11)
  • 40(11)
  • 41(17)
  • 42(16)
  • 43(15)
  • 45(22)
  • 46(12)
  • 48(12)
  • 50(23)
  • 51(14)
  • 53(11)
  • 55(15)
  • 59(17)
  • 62(12)
  • 73(17)
  • 80(14)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • ノーブランド(5)
  • ミヤコ(2)
  • アソー(1)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1)
  • ヤマトエンジニアリング(1)
  • フジトク(1)
モノタロウ・ノーブランド・ミヤコ・アソー・SANEI(旧:三栄水栓製作所)・ヤマトエンジニアリング・フジトク
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ホース継手はホースと配管などを接合するためのパーツのことです。ホースニップルなど管と接する部分がネジ状になったタイプやスパナで簡単に取り付け可能なホースジョイントなど多彩な形状があり、配管工事などさまざまな作業現場で使用されています。またホース同士の接続可能なコネクタはサイズの異なるホースを接合したり、ホースの破損部分の修復などもできる便利なアイテム。ホース継手の素材は真鍮やステンレスなどの金属製のタイプや油やガソリンにも対応する樹脂までさまざまです。使用目的に合わせて商品を選ぶと良いでしょう。
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホースニップル モノタロウホースニップルモノタロウ(159件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
用途ホース用の継手に材質黄銅形状ホースニップル使用圧力(MPa)3最高使用圧力(MPa)3ねじの種類PT使用流体水、空気、油
L型ホースジョイント アソーL型ホースジョイントアソー(20件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
材質C3771B(本体)/C3604BD(竹の子・ナット)形状エルボ種類ホース継手最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体上記材質に悪影響が無い流体流体温度(℃)-50~150
PCホースニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所)PCホースニップルSANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
材質ポリアミド形状ホースニップル種類ホース継手接続ねじ種類R
ポリアミド樹脂(ナイロン66) ユニオンティー ノーブランドポリアミド樹脂(ナイロン66) ユニオンティーノーブランド
1,998税込2,198
1個ほか
4日以内出荷
生産ライン、工作機械、食品機械、医療機器部品まで幅広く対応。有機溶剤 、塩類の使用に最適です。
用途チューブ・ホース等の継手材質ポリアミド樹脂(ナイロン66)形状ユニオンティー使用温度範囲(℃)-20~110最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4RoHS指令(10物質対応)対応
ホースユニオン ミヤコホースユニオンミヤコ
559税込615
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
ネジ込み継手とホースを接続する継手です。真鍮製。 ホースを抜くことなく、容易に点検、修理ができます。
材質黄銅
ポリアミド樹脂(ナイロン66) エルボホースニップル ノーブランドポリアミド樹脂(ナイロン66) エルボホースニップルノーブランド
2,398税込2,638
1個ほか
4日以内出荷
生産ライン、工作機械、食品機械、医療機器部品まで幅広く対応。有機溶剤 、塩類の使用に最適です。
用途チューブ・ホース等の継手材質ポリアミド樹脂(ナイロン66)形状エルボホースニップル使用温度範囲(℃)-20~110最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4RoHS指令(10物質対応)対応
STYバルブレスカップリング ソケット(めねじ取付用) ヤマトエンジニアリングSTYバルブレスカップリング ソケット(めねじ取付用)ヤマトエンジニアリング
2,698税込2,968
1個
当日出荷から翌々日出荷
バルブのない内部構造なので圧力損失が少なく粘度の高い流体でも極めてスムーズに流れます。
用途バルブレス構造なので高粘度の流体に。使用流体空気、水、作動油他
FV用ツギタシニップル(TOTO用) ミヤコFV用ツギタシニップル(TOTO用)ミヤコ
5,998税込6,598
1個
3日以内出荷
フラッシュバルブの寸法調節の中間ニップルです。 既存の連結管に継ぎ足して使用します。 取付位置が袋ナット側ですので、モンキー、モーターレンチでの作業で済みます。
材質本体/黄銅、パッキン/NBR形状ニップルねじW38山16
ポリプロピレン(PP) ユニオンエルボ ノーブランドポリプロピレン(PP) ユニオンエルボノーブランド
1,998税込2,198
1個ほか
4日以内出荷
生産ライン、工作機械、食品機械、医療機器部品まで幅広く対応 。食品・衛生・水・薬品用の部材に最適です。
用途チューブ・ホース等の継手材質ポリプロピレン(PP)形状ユニオンエルボ使用温度範囲(℃)4~90最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4RoHS指令(10物質対応)対応
ポリアミド樹脂(ナイロン66) ユニオンエルボ ノーブランドポリアミド樹脂(ナイロン66) ユニオンエルボノーブランド
2,398税込2,638
1個ほか
4日以内出荷
生産ライン、工作機械、食品機械、医療機器部品まで幅広く対応。有機溶剤 、塩類の使用に最適です。
用途チューブ・ホース等の継手材質ポリアミド樹脂(ナイロン66)形状ユニオンエルボ使用温度範囲(℃)-20~110最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4RoHS指令(10物質対応)対応
ポリアミド樹脂(ナイロン66) 異径ユニオンティー ノーブランドポリアミド樹脂(ナイロン66) 異径ユニオンティーノーブランド
1,998税込2,198
1個ほか
4日以内出荷
生産ライン、工作機械、食品機械、医療機器部品まで幅広く対応。有機溶剤 、塩類の使用に最適です。
用途チューブ・ホース等の継手材質ポリアミド樹脂(ナイロン66)形状異径ユニオンティー使用温度範囲(℃)-20~110最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4RoHS指令(10物質対応)対応
ホース継手