絞り込み
呼び径(B)
  • 1-1/2
  • 1/8(11)
  • 1/4(21)
  • 3/8(20)
  • 1/2(45)
  • 3/4(41)
  • 1(38)
  • 1-1/4(25)
  • 2(32)
  • 2-1/2(23)
  • 3(22)
  • 3-1/2(1)
  • 4(23)
  • 5(18)
  • 6(17)
  • 8(13)
  • 10(3)
  • 12(1)
呼び径(A)
  • 32(8)
  • 38(2)
  • 40(28)
  • 45(1)
  • -(1)
材質
  • スチール(4)
  • ステンレス(21)
  • 塩化ビニール(PVC)(1)
  • 樹脂(2)
  • 鋳鉄(4)
種類
  • 種類その他(1)
  • 種類ニップル(5)
  • 種類フランジ(3)
  • 種類ホースジョイント(12)
ねじの種類
  • PT(管用テーパ)(7)
寸法L(mm)
  • 42(1)
  • 50(3)
  • 59(1)
  • 70(1)
  • 87(1)
  • 88(1)
  • 95(1)
  • 97(1)
  • 124(2)
  • 125(1)
  • 126(1)
42・50・59・70・87・88・95・97・124・125・126
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • 井筒製作所(9)
  • 岩崎製作所(4)
  • 三興製作所[配管](3)
  • 大阪継手バルブ(3)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2)
  • 築地製作所(2)
  • ナゴヤ(2)
  • イノック(1)
  • KITZ(キッツ)(1)
  • ノーブランド(1)
  • 吉年(1)
  • ONK(オーエヌ工業)(1)
モノタロウ・井筒製作所・岩崎製作所・三興製作所[配管]・大阪継手バルブ・SANEI(旧:三栄水栓製作所)・築地製作所・ナゴヤ・イノック・KITZ(キッツ)・ノーブランド・吉年・ONK(オーエヌ工業)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(20)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ホース継手はホースと配管などを接合するためのパーツのことです。ホースニップルなど管と接する部分がネジ状になったタイプやスパナで簡単に取り付け可能なホースジョイントなど多彩な形状があり、配管工事などさまざまな作業現場で使用されています。またホース同士の接続可能なコネクタはサイズの異なるホースを接合したり、ホースの破損部分の修復などもできる便利なアイテム。ホース継手の素材は真鍮やステンレスなどの金属製のタイプや油やガソリンにも対応する樹脂までさまざまです。使用目的に合わせて商品を選ぶと良いでしょう。
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじ込みホースニップル ステンレス製 モノタロウねじ込みホースニップル ステンレス製モノタロウ(58件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
形状ホースニップル最高使用圧力(MPa)1ねじの種類PTネジ関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
六角ホースニップル イノック六角ホースニップルイノック(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
用途水・油・ガス用。材質304(SUS 304または SCS 13A)形状ホースニップル種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)2使用流体水・油・ガスRoHS指令(10物質対応)対応
黒ネジ込型 ホースニップル (竹の子) 大阪継手バルブ黒ネジ込型 ホースニップル (竹の子)大阪継手バルブ(3件のレビュー)
629税込692
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質鋳鉄形状ニップル表面処理黒:鋳放し、白:溶融亜鉛メッキ
六角ホースニップル ねじ込み式管継手 KITZ(キッツ)六角ホースニップル ねじ込み式管継手KITZ(キッツ)(3件のレビュー)
4,598税込5,058
1個
当日出荷
材質SCS13A形状ホースニップル種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)1.0 / 1.4 / 2.0使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)RoHS指令(10物質対応)対応
ホースニップル(黒) ノーブランドホースニップル(黒)ノーブランド(18件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
材質鋳鉄形状ホースニップルねじの種類PTネジ
鉄製 10K フランジ付タケノコ ニップル(フランジ接手) 岩崎製作所鉄製 10K フランジ付タケノコ ニップル(フランジ接手)岩崎製作所
3,598税込3,958
1個
当日出荷から82日以内出荷
ホース取付用タケノコが付いたフランジ継手です。
材質スチール製形状ニップル
ステンレス ホースニップル ナゴヤステンレス ホースニップルナゴヤ
1,998税込2,198
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質SUS304 TPA形状ホースニップル最高使用圧力(MPa)(-20℃~40℃)2.00,(100℃)1.65,(150℃)1.50,(200℃)1.40,(220℃)1.35ねじの種類R使用流体水、空気、蒸気、ガス、油などRoHS指令(10物質対応)対応
鋳鉄製ホースニップル JIS FC200 捻込型 白 大阪継手バルブ鋳鉄製ホースニップル JIS FC200 捻込型 白大阪継手バルブ
919税込1,011
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質FC200形状ねじ込み形ねじJIS B0203 管用テーパーねじ表面処理溶融亜鉛メッキ接続ねじ込み形
ホースニップル ステンレス製ねじ込み管継手 吉年ホースニップル ステンレス製ねじ込み管継手吉年(6件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)形状ホースニップル最高使用圧力(MPa)1ねじの種類PTネジRoHS指令(10物質対応)対応
鉄製 5K フランジ付タケノコ ニップル(フランジ接手) 岩崎製作所鉄製 5K フランジ付タケノコ ニップル(フランジ接手)岩崎製作所
2,998税込3,298
1個
当日出荷から13日以内出荷
ホース取付用タケノコが付いたフランジ継手です。
形状ニップル
ステンレス製 10K フランジ付タケノコ ニップル(フランジ接手) 岩崎製作所ステンレス製 10K フランジ付タケノコ ニップル(フランジ接手)岩崎製作所
9,398税込10,338
1個
当日出荷から9日以内出荷
ホース取付用タケノコが付いた錆に強いステンレス製のフランジ継手です。
材質ステンレス(SUS304)形状ニップル
鋳鉄製ホースニップル JIS FC200 捻込型 黒 大阪継手バルブ鋳鉄製ホースニップル JIS FC200 捻込型 黒大阪継手バルブ
669税込736
1個
当日出荷から7日以内出荷
材質FC200ねじJIS B0203 管用テーパーねじ表面処理鋳放し接続ねじ込み形
SHA 304 六角ホースニップル PT 井筒製作所SHA 304 六角ホースニップル PT井筒製作所
4,198税込4,618
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質SUS304形状ホースニップル流体水・空気・油・溶液使用流体水・空気・油・溶液RoHS指令(10物質対応)対応
PCホースニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所)PCホースニップルSANEI(旧:三栄水栓製作所)(2件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
材質ポリアミド形状ホースニップル種類ホース継手接続ねじ種類R
SHW 304 溶接用ホース口 井筒製作所SHW 304 溶接用ホース口井筒製作所
2,498税込2,748
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質SUS304流体水・空気・油・溶液RoHS指令(10物質対応)対応
ラッパ竹の子 RT 築地製作所ラッパ竹の子 RT築地製作所
1,998税込2,198
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途ホース継手RoHS指令(10物質対応)対応
PVCラッパ竹の子 築地製作所PVCラッパ竹の子築地製作所
6,098税込6,708
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質PVC形状ホース継手RoHS指令(10物質対応)対応
ホースニップル ステンレス製ねじ込み継手 ONK(オーエヌ工業)ホースニップル ステンレス製ねじ込み継手ONK(オーエヌ工業)(1件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)形状ホースニップル種類ねじ込み継手RoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
フランジ接手FK-1 鉄 三興製作所[配管]フランジ接手FK-1 鉄三興製作所[配管](1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
当日出荷から5日以内出荷
形状フランジ材質SGP+SS400相当品種類ホース継手使用圧力範囲(MPa)1.0以下(常温)使用流体
フランジ接手FK-1 ステンレス 三興製作所[配管]フランジ接手FK-1 ステンレス三興製作所[配管]
7,598税込8,358
1個
当日出荷から5日以内出荷
形状フランジ材質ステンレス(SUS304)種類ホース継手使用圧力範囲(MPa)1.0以下(常温)使用流体
ステンレス製 5K フランジ付タケノコ ニップル(フランジ接手) 岩崎製作所ステンレス製 5K フランジ付タケノコ ニップル(フランジ接手)岩崎製作所
8,398税込9,238
1個
6日以内出荷から32日以内出荷
ホース取付用タケノコが付いた錆に強いステンレス製のフランジ継手です。
材質ステンレス(SUS304)形状ニップル
ステンレス 六角ホースニップル ナゴヤステンレス 六角ホースニップルナゴヤ
4,998税込5,498
1個
当日出荷から4日以内出荷
形状六角ホースニップルねじの種類RRoHS指令(10物質対応)対応
PCホースニップル SANEI(旧:三栄水栓製作所)PCホースニップルSANEI(旧:三栄水栓製作所)(1件のレビュー)
769税込846
1個
当日出荷
材質ポリアミド形状ホースニップル種類ホース継手ホース接続径(Φmm)40接続ねじ種類R
SHA 316 六角ホースニップル PT 井筒製作所SHA 316 六角ホースニップル PT井筒製作所
4,598税込5,058
1個
4日以内出荷から9日以内出荷
材質SUS316 及び相当材質流体水・空気・油・溶液RoHS指令(10物質対応)対応
SHN 304 丸ホースニップル 井筒製作所SHN 304 丸ホースニップル井筒製作所
1,498税込1,648
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質SUS304流体水・空気・油・溶液RoHS指令(10物質対応)対応
SHT 304 10K フランジ付たけの子 井筒製作所SHT 304 10K フランジ付たけの子井筒製作所
10,980税込12,078
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
材質SUS304流体水・空気・油・溶液RoHS指令(10物質対応)対応
フランジ接手FK-1 ステンレス 三興製作所[配管]フランジ接手FK-1 ステンレス三興製作所[配管]
6,998税込7,698
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
形状フランジ材質ステンレス(SUS304)種類ホース継手使用圧力範囲(MPa)0.5以下(常温)使用流体
SHN 316 丸ホースニップル 井筒製作所SHN 316 丸ホースニップル井筒製作所
7,398税込8,138
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質SUS316流体水・空気・油・溶液RoHS指令(10物質対応)対応
SHA 316L 六角ホースニップル PT 井筒製作所SHA 316L 六角ホースニップル PT井筒製作所
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
材質SUS316L流体水・空気・油・溶液RoHS指令(10物質対応)対応
SHB 304 六角ホースジョイント(オス型) 井筒製作所SHB 304 六角ホースジョイント(オス型)井筒製作所
11,980税込13,178
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
材質SUS304流体水・空気・油・溶液RoHS指令(10物質対応)対応
SHR 304 ラッパ管 井筒製作所SHR 304 ラッパ管井筒製作所
4,798税込5,278
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質SUS304流体水・空気・油・溶液RoHS指令(10物質対応)対応
ホース継手