絞り込み
ブランド
  • ノーブランド(1)
  • オンダ製作所(1)
  • ミヤコ(1)
材質
  • 樹脂(1)
  • 青銅(1)
  • 黄銅(真鍮)(1)
種類
  • 種類ニップル(1)
  • 種類ホースジョイント(1)
  • 種類ユニオン(1)
寸法L(mm)
  • 85
  • 32(11)
  • 35(12)
  • 37(11)
  • 38(11)
  • 40(11)
  • 41(17)
  • 42(16)
  • 43(15)
  • 45(22)
  • 46(12)
  • 48(12)
  • 50(23)
  • 51(14)
  • 53(11)
  • 55(15)
  • 56(12)
  • 59(17)
  • 62(12)
  • 73(17)
  • 80(14)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ホース継手はホースと配管などを接合するためのパーツのことです。ホースニップルなど管と接する部分がネジ状になったタイプやスパナで簡単に取り付け可能なホースジョイントなど多彩な形状があり、配管工事などさまざまな作業現場で使用されています。またホース同士の接続可能なコネクタはサイズの異なるホースを接合したり、ホースの破損部分の修復などもできる便利なアイテム。ホース継手の素材は真鍮やステンレスなどの金属製のタイプや油やガソリンにも対応する樹脂までさまざまです。使用目的に合わせて商品を選ぶと良いでしょう。
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポリアミド樹脂(ナイロン66) 異径ユニオンティー ノーブランドポリアミド樹脂(ナイロン66) 異径ユニオンティーノーブランド
2,398税込2,638
1個ほか
4日以内出荷
生産ライン、工作機械、食品機械、医療機器部品まで幅広く対応。有機溶剤 、塩類の使用に最適です。
用途チューブ・ホース等の継手材質ポリアミド樹脂(ナイロン66)形状異径ユニオンティー使用温度範囲(℃)-20~110最高使用圧力(MPa)(20℃時)1.4RoHS指令(10物質対応)対応
砲金ホースニップル オンダ製作所砲金ホースニップルオンダ製作所
2,798税込3,078
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
テーパおねじ(Rねじ)。ホースの接続に使用します。
材質青銅形状ホースニップル使用温度範囲(℃)-20~120最高使用圧力(MPa)1.75使用流体冷温水・不凍液・油・エアー最高許容圧力(MPa)1.75
FV用中間ニップル(INAX用) ミヤコFV用中間ニップル(INAX用)ミヤコ
4,198税込4,618
1個
3日以内出荷
フラッシュバルブの寸法調節の中間ニップルです。 既存の連結管を外して使用します。
材質黄銅形状ニップル
ホース継手