絞り込み
材質
  • ゴム
  • アルミ(1)
  • スチール(52)
  • ステンレス(110)
  • メタル(1)
  • 亜鉛合金(2)
  • 塩化ビニール(PVC)(5)
  • 樹脂(108)
  • 鋳鉄(7)
  • 青銅(23)
  • 黄銅(真鍮)(238)
種類
  • 種類その他(1)
  • 種類ホースジョイント(2)
ねじの種類
  • PF(管用平行)(2)
ブランド
  • SK11(2)
  • エスコ(1)
  • ヤマトエンジニアリング(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ホース継手はホースと配管などを接合するためのパーツのことです。ホースニップルなど管と接する部分がネジ状になったタイプやスパナで簡単に取り付け可能なホースジョイントなど多彩な形状があり、配管工事などさまざまな作業現場で使用されています。またホース同士の接続可能なコネクタはサイズの異なるホースを接合したり、ホースの破損部分の修復などもできる便利なアイテム。ホース継手の素材は真鍮やステンレスなどの金属製のタイプや油やガソリンにも対応する樹脂までさまざまです。使用目的に合わせて商品を選ぶと良いでしょう。
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ホースカップリング用パッキン(EPDM製) エスコホースカップリング用パッキン(EPDM製)エスコ
75税込83
1個
翌日出荷
材質EPDM(エチレンプロピレンジエンゴム)高さ(mm)12内径(Φmm)23.5外径(Φmm)35アズワン品番64-7850-31
ホースジョイントH8×2MF SK11ホースジョイントH8×2MFSK11
1,998税込2,198
1個
当日出荷
エアー配管用ホースジョイントです。ゴム・ウレタンホース同士を三方向への接続に適しています。
用途エアー配管継手(ホースジョイント)。材質ゴム形状ホースジョイント最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじG(PF)1/4ホース口径(Φmm)8適合流体空気
ホースジョイントH9×2MF SK11ホースジョイントH9×2MFSK11
2,198税込2,418
1個
当日出荷
エアー配管用ホースジョイントです。ゴム・ウレタンホース同士を三方向への接続に適しています。
用途エアー配管継手(ホースジョイント)。材質ゴム形状ホースジョイント最高使用圧力(MPa)1.5接続ねじG(PF)1/4使用流体空気ホース口径(Φmm)9
マルチカスタム連結分岐カップリング ヤマトエンジニアリングマルチカスタム連結分岐カップリングヤマトエンジニアリング
9,698税込10,668
1個
翌々日出荷
必要に応じ、連結追加が可能です。ロータリー式で360°自在に回転します。さまざまなパーツで自身でカスタマイズ連結を実現できます。
材質シール材質:ニトリルゴム(NBR)最高使用圧力(MPa)1.0使用流体空気
ホース継手