絞り込み
タイプ
- H1(1)
定格電圧(V)
- 12(1)
光色
クリア(1)
口金
- P14.5s(1)
ガラス球形式
- T8.5
- T8(5)
- T10(2)
- T11.5(3)
- T12(11)
- T15(1)
ブランド
- STANLEY(スタンレー電気)(1)
STANLEY(スタンレー電気)
「タイプ」から絞り込む
H1(1)

ハロゲンランプ H1 12V
STANLEY(スタンレー電気)(8件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷適合ヘッドランプ・フォグランプ主な適合純正品番トヨタ:90981-13017・日産:B671K-C9940・マツダ:9970315500・富士重工:84920PA06・三菱:MS820961・いすゞ:5-86012457・ダイハツ:99901-900K6-008・日産ディーゼル:26099-93028・スズキ:35111-59HD0・ホンダ:34901-SZ3-000色クリアタイプH1定格電力(W)55定格電圧(V)12口金P14.5sガラス球形式T8.5色温度(K)3000
『車用ハロゲンバルブ』には他にこんなカテゴリがあります
- H1/H2/H3/H3a/H3C/H3d
- H4/H4u