「タイプ」から絞り込む
クリスタルヴィジョンフィリップス翌日出荷
白さと明るさを追求したベストバランス高効率ハロゲンランプ
色温度4300K(ケルビン)
紫外線をカットする石英ガラス使用で、樹脂レンズにも装着可能(石英ガラス使用)
リレーハーネス不要
車検対応
タイプH11消費電力(W)55定格電圧(V)12口金その他色温度(K)4300
ダイヤモンドヴィジョンフィリップス(1件のレビュー)3日以内出荷
ドレスアップに最適なクールキセノン光
色温度5000K(ケルビン)
紫外線をカットする石英ガラス使用で、樹脂レンズにも装着可能
(H11は石英ガラス使用)
リレーハーネス不要
車検対応
タイプH11消費電力(W)55定格電圧(V)12口金その他色温度(K)5000
『車用ハロゲンバルブ』には他にこんなカテゴリがあります
自動車用電球・バルブ の新着商品
ページ: 1/ 3