【レンタル】ビスコテスタ(高粘度タイプ)リオン翌日出荷から3日以内出荷
付属品1号ロータ、2号ロータ、3号ロータ、3号カップ、補長索(全長約900mm)、単3形アルカリ乾電池、ACアダプタ種別高粘度用測定範囲(3号ロータ)0.3~13dPa・s(3号カップと組合わせる)、(1号ロータ)3~150dPa・s(JISの300mLビーカを容器とする)、(2号ロータ)100~4000dPa・s(JISの300mLビーカを容器とする)質量(g)約260(電池含まず)電源単3形アルカリ乾電池、ニッケル水素充電池、ACアダプタVA-05J寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)175×77×40(突起部含まず)測定精度(%)指示値の±10、再現性±5ローター回転数(min-1[r.p.m])62.5
『測定・測量機器レンタルサービス』には他にこんなカテゴリがあります
その他機器レンタル(測定・測量) の新着商品
ページ: 1/ 3