【レンタル】ポータブル摩擦計 ミューズアズワン翌日出荷から4日以内出荷
物体間の静摩擦係数を容易に測定できます。複数回の測定値をメモリーし、測定回数と平均静摩擦係数を表示します。スライダーに布・フィルム等を取り付けられます。
寸法(mm)188×62×64付属品スライダー、単3アルカリ乾電池×4本、スライダーホルダー、キャリングケース、+ドライバー、Oリング
【レンタル】デジタル硬度計アズワン翌日出荷から4日以内出荷
ワンプッシュで迅速かつ正確にサンプルの破壊強度が測定できます。最大40kg(392N)まで測定できるので非常に硬いサンプルでも測定が可能です。KgfとN(ニュートン)表示の切替が可能です。
測定間隔5g(0.05N)検出方式ロードセル方式表示器赤色LED5桁 字高20mm
『測定・測量機器レンタルサービス』には他にこんなカテゴリがあります
その他機器レンタル(測定・測量) の新着商品
ページ: 1/ 3