絞り込み
内径(Φmm)
- 4.5(2)
- 6(2)
- 6.3(1)
- 7.5(2)
- 9.5(2)
- 105(1)
使用流体
- 粒体・粉体(1)
外径(Φmm)
- 12(2)
- 13.5(2)
- 14(1)
- 15(2)
- 17.5(2)
- 134(1)
最高使用圧力(MPa)
- 0.2
- 0.1(1)
- 0.25(1)
- 0.3(5)
- 0.5(4)
- 0.7(2)
- 1(15)
- 1.0(3)
- 1.5(8)
- 1.73(1)
- 1.8(1)
- 2(2)
- 2.2(1)
- 3(1)
- 42(1)
ホース長さ(m)
- 0.1(1)
- 1(3)
- 2(3)
- 3(3)
- 3.5(1)
- 4(3)
- 5(3)
- 10(2)
- 20(2)
- 30(2)
- 50(2)
- 100(1)
色
ブラック(2)
ブラック
ブランド
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(2)
- ノーブランド(1)
- 十川ゴム(1)
YOKOHAMA(横浜ゴム)・ノーブランド・十川ゴム
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「内径(Φmm)」から絞り込む
4.5(2)
6(2)
6.3(1)
7.5(2)
9.5(2)
105(1)

ストーブホース
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥1,398~税込¥1,538~1本3日以内出荷内面ゴムは耐油性に優れ、外面ゴムは耐油性、耐候性に優れたゴムを使用しています。色ブラック使用温度範囲(℃)-30~+80内径(Φmm)6.3最高使用圧力(MPa)0.2外径(Φmm)14最小曲げ半径(mm)100質量(kg/m)1.6RoHS指令(10物質対応)対応
フューエルホース バンド付属
ノーブランド¥1,698~税込¥1,868~1セット3日以内出荷最高使用圧力(MPa)【ホース】0.2周囲温度-40~+120流体温度(℃)-40~+100最小破壊圧力(MPa)【ホース】0.98補強層【ホース】1Y/B材質(バンド)スチール:三価クロメート
セメントバラシャホース
十川ゴム¥89,980税込¥98,9781巻5日以内出荷作業性が向上 非常に軽く、曲げやすい十川ゴム独自のホース構造。耐候性に優れ厳しい冬場でもゴムの特性が生き、曲がりやすさは変わりません。 長寿命 ゴムの耐摩性を生かした特殊ホース構造を採用し、耐久性は群を抜いています。 安全構造 安全第一を考慮しており、ホースの損傷や破壊を少なくするよう工夫しております長さ(mm)カフ部:100全長(mm)3500流体セメント粉内径(Φmm)105、カフ部:112最高使用圧力(MPa)0.2外径(Φmm)カフ部:134使用温度(℃)80最小曲げ半径(mm)400概略質量(kg/m)16呼称100推奨雰囲気温度(℃)-10~+40