絞り込み
内径(Φmm)
- 4.5(2)
- 6(2)
- 6.3(3)
- 7.5(2)
- 9.5(6)
- 9.7(2)
- 12.7(11)
- 13(2)
- 15.9(5)
- 16.2(1)
- 19(9)
- 19.3(1)
- 25(1)
- 25.4(8)
- 31.8(6)
- 38.1(6)
- 50.8(6)
- 63.5(2)
- 76.2(2)
- 101.6(1)
- 内径(Φmm)をもっと見る
使用流体
- 工業用水(1)
- 水(8)
- 油(6)
- 空気(3)
- 蒸気(4)
- 薬品(2)
外径(Φmm)
- 12(2)
- 12.4(1)
- 12.7(2)
- 13.5(2)
- 13.8(1)
- 14(1)
- 15(2)
- 15.9(3)
- 17.5(2)
- 21(2)
- 25(2)
- 29(2)
- 34(2)
- 41.5(2)
- 44(2)
- 46(2)
- 51(2)
- 65(2)
- 67(2)
- 122(1)
- 外径(Φmm)をもっと見る
最高使用圧力(MPa)
- 0.2(3)
- 0.25(1)
- 0.3(2)
- 0.5(2)
- 1(8)
- 1.5(2)
- 1.73(1)
- 1.8(1)
- 2(1)
- 2.2(1)
特性
- 柔軟(2)
- 耐候(1)
- 耐圧(4)
- 耐寒(1)
- 耐摩耗(3)
- 耐水(1)
- 耐油(3)
- 耐熱(8)
- 耐薬品(1)
ホース長さ(m)
- 4
- 1(25)
- 2(20)
- 3(28)
- 5(29)
- 10(30)
- 11(12)
- 12(12)
- 13(12)
- 14(12)
- 15(12)
- 16(12)
- 17(12)
- 18(12)
- 19(12)
- 20(35)
- 30(16)
- 40(10)
- 50(20)
- 100(19)
- ホース長さ(m)をもっと見る
材質
- ゴム(12)
- 綿・布(1)
ゴム・綿・布
色
ブラック(15)
ブルー(1)
レッド(1)
ブラック・ブルー・レッド
ブランド
- ALFAGOMMA(1)
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(5)
- EATON(イートン)(1)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(11)
- ノーブランド(1)
- 十川ゴム(1)
ALFAGOMMA・BRIDGESTONE(ブリヂストン)・EATON(イートン)・YOKOHAMA(横浜ゴム)・ノーブランド・十川ゴム
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
「内径(Φmm)」から絞り込む
6.3(3)
9.5(6)
12.7(11)
15.9(5)
19(9)
25.4(8)
31.8(6)
38.1(6)
50.8(6)
76.2(2)
内径(Φmm)をもっと見る

耐油OKエクセル-100
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(11件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1本当日出荷から3日以内出荷豊富なラインアップ。軽量かつ屈曲性に富み、取り扱いやすく出来ています。用途油圧回路の配管用。一般作動油、潤滑油、A重油などの移送用。一般送水用最高使用圧力(MPa)1.5材質内管・外被:合成ゴム色外被:黒外被構造平滑補強層合成繊維使用可能雰囲気温度(℃)-40~70特性耐油輸送物温度範囲(℃)-40~100(油)、0~60(水)
ハイMIDオイルホース
YOKOHAMA(横浜ゴム)(10件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1本当日出荷から3日以内出荷耐熱・耐寒性に優れ、使用温度範囲が広い。内面は耐油性、外面は耐油・耐候・耐摩耗性に優れています。耐衝撃圧力性に優れ、軽量で柔軟性に富んでいます。用途油圧回路の配管用、作動油、燃料油、潤滑油、重油の移送色黒使用流体一般作動油、潤滑油、重油など外面黒色スムース特性耐熱・耐寒・耐候・耐摩耗
耐油OKエクセル-150
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(2件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1本翌日出荷から3日以内出荷高温作動油、高温エアー対応。豊富なラインアップ。軽量かつ屈曲性に富み、取り扱いやすく出来ています。用途油圧回路の配管用。一般作動油、潤滑油、A重油などの移送用。高温エアー移送用最高使用圧力(MPa)1材質内管・外被:合成ゴム色外被:黒使用流体油(一般作動油、潤滑油、A重油など)、高温エアー外被構造平滑補強層合成繊維使用可能雰囲気温度(℃)-40~70特性耐油輸送物温度範囲(℃)-40~150(油)、-40~120(エア)
高温水用HTWシリーズホース
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥6,698~税込¥7,368~1本当日出荷から3日以内出荷ホースを金具に挿入するだけの簡単な組立(バンド締めや加締め作業が不要)で、水・温水で120℃まで使用可能なホースです。用途樹脂射出成形機などの金型温調用の耐熱ホース最高使用圧力(MPa)1材質【内面チューブ・外面カバー】耐熱性合成ゴム色ブラック使用流体水・温水補強層特殊合成繊維流体温度範囲(℃)120特性耐熱推奨雰囲気温度(℃)5~60
CRITERION 布巻ウォーターホース
YOKOHAMA(横浜ゴム)(1件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1本翌日出荷から3日以内出荷内面ゴムには耐水性にすぐれた配合ゴム、外面ゴムには耐候性ゴムを使用しております。 本体補強として化繊布を使用しており、軽量で取扱いが容易です。用途一般工場、土木建設工事などの送水に使用使用温度範囲(℃)-30~60仕様3P材質内面:耐水性配合ゴム、外面:耐候性配合ゴム色ブラック使用流体水特性耐水・耐圧・軽量
スチームホースT-341
ALFAGOMMA¥16,980~税込¥18,678~1本翌日出荷から3日以内出荷補強層が2S構造となっているため、安全性が高く、耐熱性、耐摩耗性に優れています。用途蒸気・熱湯最高使用圧力(MPa)1.8使用温度(℃)-40~+210材質内面ゴム:クロロブチルゴム、外面ゴム:EPDM使用流体蒸気、熱湯補強層(高張力スチール)2S特性耐熱性、耐摩耗性、耐オゾン性
金型温調用温水ホース
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥6,198~税込¥6,818~1本翌日出荷から3日以内出荷豊富なラインナップで目的別に幅広く活用できます。軽量かつ屈曲性に富み、取扱いやすく出来ています。用途金型温調用、水またはエチレングリコールの輸送用最高使用圧力(MPa)1使用流体水、エチレングリコール特性軽量、屈曲性材質内管・外被:合成ゴム色外被:黒外被構造平滑補強層合成繊維使用可能雰囲気温度(℃)-30~60輸送物温度範囲(℃)-30~120
CRITERION 布巻スチームホース
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥10,980~税込¥12,078~1本翌日出荷から3日以内出荷内面ゴムには耐熱・耐老化性にすぐれた配合ゴムを使用しております。 本体補強として化繊布を使用しており、十分な耐圧性能を有しております。用途一般工場、各種機械などの蒸気輸送に使用最高使用圧力(MPa)0.5使用温度範囲(℃)0~150材質内面:配合ゴム、本体補強:化繊布色ブラック使用流体スチーム特性耐熱・耐老化・耐圧性
スチーム洗浄専用ゴムホース SAシリーズ
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥15,980~税込¥17,578~1本翌日出荷から3日以内出荷用途スチーム洗浄専用最高使用圧力(MPa)2流体温度(℃)4~210材質内管・外被:耐熱性合成ゴム色外被:黒適合流体スチーム最小破壊圧力(MPa)12補強層1W特性耐熱性推奨雰囲気温度(℃)-40~+70
吸余水ホース
BRIDGESTONE(ブリヂストン)¥6,698~税込¥7,368~1本4日以内出荷から6日以内出荷豊富なラインナップで目的別に幅広く活用できます。軽量かつ屈曲性に富み、取扱いやすく出来ています。用途動噴用吸水管・余水管兼用最高使用圧力-95kPa~0.3MPa材質内管・外被:合成ゴム色外被:赤使用流体水外被構造筋入補強層合成繊維使用可能雰囲気温度(℃)-20~60特性軽量、屈曲性輸送物温度範囲(℃)0~50
CRITERION ジャンボエアーホース
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥39,980~税込¥43,978~1本翌日出荷から3日以内出荷内外面ゴムには耐老化性に優れた合成ゴムを使用しております。 本体補強として合成繊維コードを使用しており、十分な耐圧性能を有しています。用途一般工場、建設機械の圧縮空気配管などに使用最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)-30~60材質合成ゴム色ブラック使用流体空気特性耐老化性・耐圧性
FC332(AQPホース)
EATON(イートン)¥14,980~税込¥16,478~1本翌日出荷から3日以内出荷FC332 AQPホースは、特殊な高温チューブ材料により、高い耐雰囲気温度及び流体温度、 並びに優れた耐摩耗性、 耐化学薬品性があります。 AQPホースは酸化やオゾンの影響ならびに空中および工業用施設に存在する様々な物質に対して耐性があります。最高使用圧力(MPa)1.73使用温度範囲(℃)(作動油)-40~150色ブルー適合流体作動油・水・潤滑油・エアー・その他工業用流体最小破壊圧力(MPa)6.9RoHS指令(10物質対応)対応特性耐雰囲気温度及び流体温度、耐摩耗性、 耐化学薬品性耐負圧力(mmHg)710
耐油(OIL)ホース(アース線入)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥10,980税込¥12,0781本翌日出荷から3日以内出荷アース線入内径(Φmm)25.4(±1.0)外径(Φmm)37(±1.2)最高使用圧力(MPa)1流体温度(℃)-30~+80色ブラック最小曲げ半径(mm)260適合流体一般作動油、潤滑油最小破壊圧力(MPa)4補強層2Y/B概略質量(g/m)696RoHS指令(10物質対応)対応特性耐油
MID OIL-Eホース(アース線入)
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥16,980~税込¥18,678~1本翌日出荷から3日以内出荷アース線入色ブラック最高使用圧力(MPa)1流体温度(℃)-30~+80適合流体一般作動油、潤滑油最小破壊圧力(MPa)4RoHS指令(10物質対応)対応
ストーブホース
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥5,198税込¥5,7181本3日以内出荷内面ゴムは耐油性に優れ、外面ゴムは耐油性、耐候性に優れたゴムを使用しています。色ブラック使用温度範囲(℃)-30~+80内径(Φmm)6.3最高使用圧力(MPa)0.2外径(Φmm)14最小曲げ半径(mm)100質量(kg/m)1.6RoHS指令(10物質対応)対応
フューエルホース バンド付属
ノーブランド¥5,998~税込¥6,598~1セット3日以内出荷最高使用圧力(MPa)【ホース】0.2周囲温度-40~+120流体温度(℃)-40~+100最小破壊圧力(MPa)【ホース】0.98補強層【ホース】1Y/B材質(バンド)スチール:三価クロメート
耐油ローリーホース
十川ゴム¥38,980税込¥42,8781巻5日以内出荷用途にマッチした合理的なホース流体原油、重油、軽油、灯油、ガソリン等使用圧力範囲(MPa)-0.08~0.5構造2CP×1W外観ジャバラ(布目付)流体温度範囲(℃)-20~+60推奨雰囲気温度(℃)-10~+40