絞り込み
内径(Φmm)
- 25.7(1)
- 38(1)
- 50.8(3)
- 63.5(2)
- 76.2(2)
- 88.9(1)
- 101.6(2)
- 127(1)
- 152.4(1)
- 204.4(1)
使用流体
- 水(3)
- 空気(1)
- 粒体・粉体(1)
- 蒸気(1)
外径(Φmm)
- 36.5(1)
- 47.8(1)
- 62.6(1)
- 69(1)
- 76.5(1)
- 77(1)
- 80.5(1)
- 92(1)
- 93(1)
- 104.5(1)
- 120(1)
- 122(1)
- 146.8(1)
- 173(1)
- 226(1)
最高使用圧力(MPa)
- 0.25(1)
- 0.3(1)
- 0.5(1)
- 1(1)
- 1.5(1)
特性
- 耐圧(3)
- 耐水(1)
- 耐油(1)
- 耐熱(2)
ホース長さ(m)
- 6
- 1(9)
- 3(11)
- 5(15)
- 7(6)
- 8(6)
- 9(6)
- 10(22)
- 11(6)
- 12(6)
- 13(6)
- 14(6)
- 15(6)
- 16(6)
- 17(6)
- 18(6)
- 19(6)
- 20(25)
- 30(11)
- 50(15)
- 100(18)
- ホース長さ(m)をもっと見る
材質
- ゴム(5)
- 綿・布(1)
ゴム・綿・布
色
ブラック(4)
ブラック
ブランド
- BRIDGESTONE(ブリヂストン)(1)
- TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(1)
- YOKOHAMA(横浜ゴム)(3)
BRIDGESTONE(ブリヂストン)・TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)・YOKOHAMA(横浜ゴム)
「内径(Φmm)」から絞り込む
25.7(1)
38(1)
50.8(3)
63.5(2)
76.2(2)
88.9(1)
101.6(2)
127(1)
152.4(1)
204.4(1)

耐油OKエクセル-100
BRIDGESTONE(ブリヂストン)(11件のレビュー)¥16,980~税込¥18,678~1本当日出荷から3日以内出荷豊富なラインアップ。軽量かつ屈曲性に富み、取り扱いやすく出来ています。用途油圧回路の配管用。一般作動油、潤滑油、A重油などの移送用。一般送水用最高使用圧力(MPa)1.5材質内管・外被:合成ゴム色外被:黒外被構造平滑補強層合成繊維使用可能雰囲気温度(℃)-40~70特性耐油輸送物温度範囲(℃)-40~100(油)、0~60(水)
TACヘラン新耐熱
TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(1件のレビュー)¥29,980~税込¥32,978~1本翌々日出荷から3日以内出荷熱風100℃に耐える(直管状態で最高120℃の熱風に耐えられる設計)耐熱仕様です。導電性ゴムに加え、鋼線を利用してのアース効果で、安全性をいちだんと高めています。TACヘランと比べオゾン劣化が起こりにくいホースです。対候性が優れています。用途産業工場、船舶、造船所、土木工事現場に、バキュームコンベアやシューターなどによる輸送。スラリー、焼結セメント、砂利、鉄鉱石などの輸送用。モミ・米・麦などの穀物の収穫時の輸送。許容圧力(MPa[kgf/cm2])0.10[1.0]材質EPDM、硬鋼線、ポリプロピレン使用流体水・温水、粉体・粒体特性耐熱
CRITERION 布巻ウォーターホース
YOKOHAMA(横浜ゴム)(1件のレビュー)¥46,980~税込¥51,678~1本翌日出荷から3日以内出荷内面ゴムには耐水性にすぐれた配合ゴム、外面ゴムには耐候性ゴムを使用しております。 本体補強として化繊布を使用しており、軽量で取扱いが容易です。用途一般工場、土木建設工事などの送水に使用使用温度範囲(℃)-30~60仕様3P材質内面:耐水性配合ゴム、外面:耐候性配合ゴム色ブラック使用流体水特性耐水・耐圧・軽量
CRITERION 布巻スチームホース
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥109,800税込¥120,7801本翌日出荷から3日以内出荷内面ゴムには耐熱・耐老化性にすぐれた配合ゴムを使用しております。 本体補強として化繊布を使用しており、十分な耐圧性能を有しております。用途一般工場、各種機械などの蒸気輸送に使用最高使用圧力(MPa)0.5使用温度範囲(℃)0~150材質内面:配合ゴム、本体補強:化繊布色ブラック使用流体スチーム特性耐熱・耐老化・耐圧性
CRITERION ジャンボエアーホース
YOKOHAMA(横浜ゴム)¥149,800税込¥164,7801本翌日出荷から3日以内出荷内外面ゴムには耐老化性に優れた合成ゴムを使用しております。 本体補強として合成繊維コードを使用しており、十分な耐圧性能を有しています。用途一般工場、建設機械の圧縮空気配管などに使用最高使用圧力(MPa)1使用温度範囲(℃)-30~60材質合成ゴム色ブラック使用流体空気特性耐老化性・耐圧性