押し出し形材 RS PRORS PRO7日以内出荷
ストラットプロファイル = 20 x 40 mmストラクチャーエレメントタイプ = ストラットプロファイル長さ = 1000mm溝サイズ = 5mm溝の数 = 6材料 = アルミカラー = シルバー製品システム = シリーズ2シリーズ = Profile 5RS Pro アルミ合金ストラット - 20 x 40 mm. RS Pro アルミストラットのことを「チューブ」と呼ぶこともあります。各ストラットは、 8 x 5 mm の溝で構成され、この溝により、使用する用途で強力かつ確実に接続されます。 この RS Pro ストラットは、一般的な作業スペースや家具システムの構造での用途に最適です。特長及び利点. プロが承認した製品 プロファイル - グリッド 5 により、この製品をプロファイル 5 の範囲と互換性を持たせることができます RS Pro ストラットは、アイテムプロファイル 6 及び 8 にも対応しています 強力で軽量、容易に交換可能な要素を容易にする ( 要素は、さまざまな家具構造を形成するために構築できるモジュール式のコンポーネントシステムの一部を形成する ) 陽極酸化押出アルミ製 頑丈で、頑丈 コンピュータに最適化された設計 コスト効果が高く、安定したソリューション
耐候シール RS PRORS PRO7日以内出荷
RS PRO雨漏り
仕様長さ = 838mm幅 = 20.75mm高さ = 32 mm製品タイプ = 耐候シール
ユニブロック RS PRORS PRO7日以内出荷
仕様製造業者k.i.m. = RS PROコンポーネントタイプ = Uniblock適合ストラットプロファイル = 40 mm適切な溝サイズ = 8 mm, 10 mm, 12 mm製品ファミリー = RS Structural System材料 = プラスチックRoHS指令(10物質対応)対応
Connecting Screw M12x30RS PRO7日以内出荷
仕様コネクタタイプ = ねじコネクタ適合ストラットプロファイル = 40 mm, 45 mm, 50 mm, 60 mmネジサイズ = M12 x 30mm適合円管サイズ = M12RoHS指令(10物質対応)対応
Cube connector 2D SETRS PRO7日以内出荷
RS PRO 18
仕様コネクタタイプ = キューブコネクタ適切な溝サイズ = 5mm適合ストラットプロファイル = 20 mm材料 = アルミダイキャストストラクチャーエレメントタイプ = コネクタブラケット及びジョイント製品ファミリー = RS Structural System製品システム = 20RoHS指令(10物質対応)対応
Cover cap for 3 way connection angle 20RS PRO7日以内出荷
最大3つのアルミプロファイルを直角に接続、スロット5用
仕様コネクタタイプ = 3極コネクタ適切な溝サイズ = 5mm適合ストラットプロファイル = 20 mm材料 = Nylonストラクチャーエレメントタイプ = コネクタブラケット及びジョイント製品ファミリー = RS Structural System製品システム = 20RoHS指令(10物質対応)対応
RS PRO アングルクランプRS PRO7日以内出荷
仕様コネクタタイプ = アングルクランプ適切な溝サイズ = 6mm適合ストラットプロファイル = 30 mmネジサイズ = M6材料 = 亜鉛ダイキャストストラクチャーエレメントタイプ = コネクタブラケット及びジョイント製品ファミリー = RS Structural System製品システム = 30RoHS指令(10物質対応)対応