絞り込み
ブランド
  • NIC(エヌアイシ・オートテック)(1)
サイズ
  • その他(1)
フレーム幅(mm)
  • 10.1
  • 5(12)
  • 7.4(2)
  • 8(2)
  • 9(2)
  • 10(16)
  • 12(3)
  • 14(5)
  • 15(17)
  • 17(3)
  • 20(39)
  • 30(57)
  • 40(45)
  • 45(5)
  • 50(9)
  • 60(23)
  • 80(10)
  • 90(4)
  • 100(5)
  • 120(1)
形状
  • 溝幅混合(1)
長さ(mm)
  • 15~4000(1)
種類
  • 1面溝(1)
1面溝
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
サービス分類
  • オーダー・加工(1)
オーダー・加工
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
フレームとは、機械製品に安全や防音目的で使用するカバー。主な素材はアルミ押出材や表面をアルマイト処理やクリア電着塗装されたアルミです。光の反射を防ぎたい場合には黒アルマイト処理と艶消しクリア電着塗装されたブラックタイプを使用します。テーブルやコンベアフレームなど軽・中荷重用の構造物やマシンに使用される機械部品です。使用する機械により幅や長さ、荷重や形状が異なるため、購入の際には使用する機械にあったものを選ぶ必要があります。
アルミフレーム サイズオーダー 詳しくはこちら
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【オーダー】引き戸レール ADF-1025 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】引き戸レール ADF-1025NIC(エヌアイシ・オートテック)
13税込14
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~4000形状溝幅混合材質(本体)A6063S-T5種類1面溝質量(kg/m)0.221フレーム幅(mm)10.1引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)25×10.1表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)81.92RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.074・Iy 0.499サービス分類オーダー・加工
フレーム