絞り込み
サイズ
  • 15×15(1)
  • その他(16)
フレーム幅(mm)
  • 15
  • 5(12)
  • 7.4(2)
  • 8(2)
  • 9(2)
  • 10(16)
  • 10.1(1)
  • 12(3)
  • 14(5)
  • 17(3)
  • 20(39)
  • 30(57)
  • 40(45)
  • 45(5)
  • 50(9)
  • 60(23)
  • 80(10)
  • 90(4)
  • 100(5)
  • 120(1)
形状
  • 正方形(1)
  • 溝幅混合(5)
  • 蝶番フレーム(1)
  • 長方形(10)
長さ(mm)
  • 15~2000(10)
  • 15~3000(1)
  • 15~4000(6)
溝数
  • 1列溝×0列溝(1)
  • 1列溝×2列溝(1)
  • 1列溝×3列溝(1)
  • 1列溝×4列溝(1)
  • 1列溝×5列溝(2)
種類
  • 2面溝(対向)(1)
  • 3面溝(1)
  • 4面溝(4)
2面溝(対向)・3面溝・4面溝
ブランド
  • NIC(エヌアイシ・オートテック)(17)
NIC(エヌアイシ・オートテック)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(17)
RoHS10物質対応
サービス分類
  • オーダー・加工(17)
オーダー・加工
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
フレームとは、機械製品に安全や防音目的で使用するカバー。主な素材はアルミ押出材や表面をアルマイト処理やクリア電着塗装されたアルミです。光の反射を防ぎたい場合には黒アルマイト処理と艶消しクリア電着塗装されたブラックタイプを使用します。テーブルやコンベアフレームなど軽・中荷重用の構造物やマシンに使用される機械部品です。使用する機械により幅や長さ、荷重や形状が異なるため、購入の際には使用する機械にあったものを選ぶ必要があります。
アルミフレーム サイズオーダー 詳しくはこちら
17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-1560-6 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-1560-6NIC(エヌアイシ・オートテック)(3件のレビュー)
36税込40
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~4000形状溝幅混合材質(本体)A6063S-T5種類4面溝溝数1列溝×2列溝質量(kg/m)1.323適合キャップブラック:ECP-1560-6 グレー:(無し)フレーム幅(mm)15引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)15×60表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)489.9RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 1.23・Iy 13.2サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-1590-6 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-1590-6NIC(エヌアイシ・オートテック)(2件のレビュー)
55税込61
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~4000形状溝幅混合材質(本体)A6063S-T5種類4面溝溝数1列溝×3列溝質量(kg/m)2.062適合キャップブラック:ECP-1590-6 グレー:(無し)フレーム幅(mm)15引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)15×90表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)763.6RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 1.85・Iy 46.8サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-15150B-6 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-15150B-6NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)
69税込76
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~4000形状溝幅混合材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×5列溝質量(kg/m)2.592適合キャップブラック:ECP-1560-6+ECP-1590-6 グレー:(無し)フレーム幅(mm)15引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)15×150表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)960.1RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 2.59・Iy 180.4サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-1530-6 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-1530-6NIC(エヌアイシ・オートテック)
19税込21
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~4000形状長方形材質(本体)A6063S-T5種類2面溝(対向)溝数1列溝×0列溝質量(kg/m)0.684適合キャップブラック:ECP-1530-6 グレー:(無し)フレーム幅(mm)15引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)15×30表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)253.2RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.72・Iy 1.54サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-15150-6 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-15150-6NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)
58税込64
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~4000形状溝幅混合材質(本体)A6063S-T5種類3面溝溝数1列溝×5列溝質量(kg/m)2.147適合キャップブラック:ECP-1560-6+ECP-1590-6 グレー:(無し)フレーム幅(mm)15引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)15×150表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)795RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 2.38・Iy 160.2サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-15120-6 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-15120-6NIC(エヌアイシ・オートテック)(2件のレビュー)
58税込64
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~4000形状溝幅混合材質(本体)A6063S-T5種類4面溝溝数1列溝×4列溝質量(kg/m)1.974適合キャップブラック:ECP-1560-6(2個使用) グレー:(無し)フレーム幅(mm)15引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)15×120表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)731RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 1.98・Iy 93.4サービス分類オーダー・加工
【オーダー】フラットバー AFFB-01515 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】フラットバー AFFB-01515NIC(エヌアイシ・オートテック)
23税込25
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~2000形状正方形材質(本体)A6063S-T5質量(kg/m)0.608寸法R(mm)0.3フレーム幅(mm)15引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)15×15表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)225RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.42・Iy 0.42サービス分類オーダー・加工
【オーダー】蝶番フレーム AFH-1537 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】蝶番フレーム AFH-1537NIC(エヌアイシ・オートテック)
33税込36
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~3000形状蝶番フレーム材質(本体)A6N01S-T5質量(kg/m)0.694フレーム幅(mm)15引張強度(N/mm2)245サイズ(mm)37×15表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)257.1RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.43・Iy 2.62サービス分類オーダー・加工
【オーダー】フラットバー AFFB-25015 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】フラットバー AFFB-25015NIC(エヌアイシ・オートテック)
382税込420
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~2000形状長方形材質(本体)A6063S-T5質量(kg/m)10.124寸法R(mm)0.3フレーム幅(mm)15引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)250×15表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)3749.8RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 7.03・Iy 1952.8サービス分類オーダー・加工
【オーダー】フラットバー AFFB-20015 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】フラットバー AFFB-20015NIC(エヌアイシ・オートテック)
306税込337
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~2000形状長方形材質(本体)A6063S-T5質量(kg/m)8.099寸法R(mm)0.3フレーム幅(mm)15引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)200×15表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)2999.8RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 5.62・Iy 999.8サービス分類オーダー・加工
【オーダー】フラットバー AFFB-12015 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】フラットバー AFFB-12015NIC(エヌアイシ・オートテック)
189税込208
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~2000形状長方形材質(本体)A6063S-T5質量(kg/m)4.86寸法R(mm)0.3フレーム幅(mm)15引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)120×15表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)1800RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 3.38・Iy 216.0サービス分類オーダー・加工
【オーダー】フラットバー AFFB-10015 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】フラットバー AFFB-10015NIC(エヌアイシ・オートテック)
158税込174
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~2000形状長方形材質(本体)A6063S-T5(205)質量(kg/m)4.05寸法R(mm)0.3フレーム幅(mm)15引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)100×15表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)1499.9RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 2.81・Iy 125.0サービス分類オーダー・加工
【オーダー】フラットバー AFFB-09015 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】フラットバー AFFB-09015NIC(エヌアイシ・オートテック)
143税込157
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~2000形状長方形材質(本体)A6063S-T5質量(kg/m)3.65寸法R(mm)0.3フレーム幅(mm)15引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)90×15表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)1350RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 2.53・Iy 91.1サービス分類オーダー・加工
【オーダー】フラットバー AFFB-08015 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】フラットバー AFFB-08015NIC(エヌアイシ・オートテック)
126税込139
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~2000形状長方形材質(本体)A6063S-T5(205)質量(kg/m)3.24寸法R(mm)0.3フレーム幅(mm)15引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)80×15表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)1200RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 2.25・Iy 64.0サービス分類オーダー・加工
【オーダー】フラットバー AFFB-06015 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】フラットバー AFFB-06015NIC(エヌアイシ・オートテック)
95税込105
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~2000形状長方形材質(本体)A6063S-T5質量(kg/m)2.43寸法R(mm)0.3フレーム幅(mm)15引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)60×15表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)900RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 1.69・Iy 27.0サービス分類オーダー・加工
【オーダー】フラットバー AFFB-03015 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】フラットバー AFFB-03015NIC(エヌアイシ・オートテック)
48税込53
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~2000形状長方形材質(本体)A6063S-T5質量(kg/m)1.22寸法R(mm)0.3フレーム幅(mm)15引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)30×15表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)450RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.84・Iy 3.38サービス分類オーダー・加工
【オーダー】フラットバー AFFB-01520 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】フラットバー AFFB-01520NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)
32税込35
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~2000形状長方形材質(本体)A6063S-T5質量(kg/m)0.81寸法R(mm)0.3フレーム幅(mm)15引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)15×20表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)300RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 1.00・Iy 0.56サービス分類オーダー・加工
フレーム