絞り込み
サイズ
  • その他(12)
フレーム幅(mm)
  • 5
  • 7.4(2)
  • 8(2)
  • 9(2)
  • 10(16)
  • 10.1(1)
  • 12(3)
  • 14(5)
  • 15(17)
  • 17(3)
  • 20(39)
  • 30(57)
  • 40(45)
  • 45(5)
  • 50(9)
  • 60(23)
  • 80(10)
  • 90(4)
  • 100(5)
  • 120(1)
形状
  • その他(3)
  • 蝶番フレーム(1)
  • 長方形(8)
長さ(mm)
  • 15~2000(9)
  • 15~3000(3)
ブランド
  • NIC(エヌアイシ・オートテック)(12)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(12)
RoHS10物質対応
サービス分類
  • オーダー・加工(12)
オーダー・加工
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
フレームとは、機械製品に安全や防音目的で使用するカバー。主な素材はアルミ押出材や表面をアルマイト処理やクリア電着塗装されたアルミです。光の反射を防ぎたい場合には黒アルマイト処理と艶消しクリア電着塗装されたブラックタイプを使用します。テーブルやコンベアフレームなど軽・中荷重用の構造物やマシンに使用される機械部品です。使用する機械により幅や長さ、荷重や形状が異なるため、購入の際には使用する機械にあったものを選ぶ必要があります。
アルミフレーム サイズオーダー 詳しくはこちら
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【オーダー】フラットバー AFFB-03005 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】フラットバー AFFB-03005NIC(エヌアイシ・オートテック)
16税込18
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~2000形状長方形材質(本体)A6063S-T5質量(kg/m)0.405寸法R(mm)0.3フレーム幅(mm)5引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)30×5表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)150RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.031・Iy 1.13サービス分類オーダー・加工
【オーダー】フラットバー AFFB-12005 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】フラットバー AFFB-12005NIC(エヌアイシ・オートテック)(2件のレビュー)
63税込69
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~2000形状長方形材質(本体)A6063S-T5質量(kg/m)1.62寸法R(mm)0.3フレーム幅(mm)5引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)120×5表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)600RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.13・Iy 72.0サービス分類オーダー・加工
【オーダー】フラットバー AFFB-09005 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】フラットバー AFFB-09005NIC(エヌアイシ・オートテック)
46税込51
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~2000形状長方形材質(本体)A6063S-T5質量(kg/m)1.22寸法R(mm)0.3フレーム幅(mm)5引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)90×5表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)450RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.094・Iy 30.4サービス分類オーダー・加工
【オーダー】フラットバー AFFB-08005 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】フラットバー AFFB-08005NIC(エヌアイシ・オートテック)
42税込46
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~2000形状長方形材質(本体)A6063S-T5質量(kg/m)1.08寸法R(mm)0.3フレーム幅(mm)5引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)80×5表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)400RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.083・Iy 21.3サービス分類オーダー・加工
【オーダー】フラットバー AFFB-04005 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】フラットバー AFFB-04005NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)
22税込24
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~2000形状長方形材質(本体)A6063S-T5(205)質量(kg/m)0.54寸法R(mm)0.3フレーム幅(mm)5引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)40×5表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)199.9RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.042・Iy 2.66サービス分類オーダー・加工
【オーダー】フラットバー AFFB-01505 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】フラットバー AFFB-01505NIC(エヌアイシ・オートテック)
8税込9
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~2000形状長方形材質(本体)A6063S-T5質量(kg/m)0.203寸法R(mm)0.3フレーム幅(mm)5引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)15×5表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)75RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.015・Iy 0.14サービス分類オーダー・加工
【オーダー】蝶番フレーム AFH-0525 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】蝶番フレーム AFH-0525NIC(エヌアイシ・オートテック)
23税込25
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~2000形状蝶番フレーム材質(本体)A6063S-T5質量(kg/m)0.311フレーム幅(mm)5引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)5×25表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)115.1RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.025・Iy 0.53サービス分類オーダー・加工
【オーダー】フラットバー AFFB-06005 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】フラットバー AFFB-06005NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)
32税込35
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~2000形状長方形材質(本体)A6063S-T5質量(kg/m)0.81寸法R(mm)0.3フレーム幅(mm)5引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)60×5表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)300RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.063・Iy 8.99サービス分類オーダー・加工
【オーダー】フラットバー AFFB-04505 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】フラットバー AFFB-04505NIC(エヌアイシ・オートテック)
23税込25
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~2000形状長方形材質(本体)A6063S-T5質量(kg/m)0.608寸法R(mm)0.3フレーム幅(mm)5引張強度(N/mm2)185サイズ(mm)45×5表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)255RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.047・Iy 3.80サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ブラケットフレーム AFF-4080 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ブラケットフレーム AFF-4080NIC(エヌアイシ・オートテック)
26税込29
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~3000形状その他材質(本体)A6N01S-T5質量(kg/m)0.648フレーム幅(mm)5引張強度(N/mm2)245サイズ(mm)5×80表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)239.9RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.025・Iy 11.8サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ブラケットフレーム AFF-2060 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ブラケットフレーム AFF-2060NIC(エヌアイシ・オートテック)
19税込21
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~3000形状その他材質(本体)A6N01S-T5質量(kg/m)0.486フレーム幅(mm)5引張強度(N/mm2)245サイズ(mm)5×60表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)180RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.018・Iy 4.70サービス分類オーダー・加工
【オーダー】ブラケットフレーム AFF-2037 NIC(エヌアイシ・オートテック)【オーダー】ブラケットフレーム AFF-2037NIC(エヌアイシ・オートテック)
16税込18
1本
4日以内出荷
長さ(mm)15~3000形状その他材質(本体)A6063S-T5(205)質量(kg/m)0.312フレーム幅(mm)5引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)5×37表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)115.7RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 0.011・Iy 1.23サービス分類オーダー・加工
フレーム