絞り込み
サイズ
  • 40×40
  • 20×20(6)
  • 30×30(8)
  • 60×60(2)
  • その他(19)
フレーム幅(mm)
  • 40(6)
形状
  • 正方形(6)
長さ(mm)
  • 100(3)
  • 110(3)
  • 300(5)
  • 450(5)
  • 600(6)
  • 900(5)
  • 1000(4)
  • 1010(3)
  • 1020(3)
  • 1030(3)
  • 1040(3)
  • 1050(3)
  • 1060(3)
  • 1070(3)
  • 1080(3)
  • 1090(3)
  • 1100(3)
  • 1110(3)
  • 1120(3)
  • 1200(6)
溝数
  • 1列溝×1列溝(6)
種類
  • 4面溝(6)
4面溝
ブランド
  • NIC(エヌアイシ・オートテック)(4)
  • ACE(エース)(1)
  • SUS(エスユーエス)(1)
  • ヤマト(機構部品)(1)
NIC(エヌアイシ・オートテック)・ACE(エース)・SUS(エスユーエス)・ヤマト(機構部品)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
フレームとは、機械製品に安全や防音目的で使用するカバー。主な素材はアルミ押出材や表面をアルマイト処理やクリア電着塗装されたアルミです。光の反射を防ぎたい場合には黒アルマイト処理と艶消しクリア電着塗装されたブラックタイプを使用します。テーブルやコンベアフレームなど軽・中荷重用の構造物やマシンに使用される機械部品です。使用する機械により幅や長さ、荷重や形状が異なるため、購入の際には使用する機械にあったものを選ぶ必要があります。
アルミフレーム サイズオーダー 詳しくはこちら
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SF2-40・40 SUS(エスユーエス)SF2-40・40SUS(エスユーエス)(14件のレビュー)
398税込438特価
1本
当日出荷から10日以内出荷
アルミフレーム4040タイプ 定寸品 ACE(エース)アルミフレーム4040タイプ 定寸品ACE(エース)(7件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
形状正方形サイズ(mm)40×40フレーム幅(mm)40溝数1列溝×1列溝種類4面溝材質(本体)A6063S-T5質量(kg/m)1.693伸び(%)8以上引張強力(N/mm2)245以上耐力(N/mm2)215以上断面2次モーメントIx=9.07×104mm4Iy=9.07×104mm4表面処理(本体)白アルマイト断面積(mm2)627
M8 ベーシックフレーム/スタンダード級 40×40 [定寸品] NIC(エヌアイシ・オートテック)M8 ベーシックフレーム/スタンダード級 40×40 [定寸品]NIC(エヌアイシ・オートテック)
639税込703
1本
5日以内出荷から7日以内出荷
M8規格
用途マシンフレーム、安全カバー等に形状正方形サイズ(mm)40×40フレーム幅(mm)40溝数1列溝×1列溝種類4面溝材質(本体)A6063S-T5(205)質量(kg/m)1.652適合キャップブラック:ECP-4040-8 グレー:ECP-4040-8-GY面取なし引張強度(N/mm2)225表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)611.9RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 10.0・Iy 10.0
AFS-4040F-8 NIC(エヌアイシ・オートテック)AFS-4040F-8NIC(エヌアイシ・オートテック)
29税込32
1本
7日以内出荷
材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝フレーム幅(mm)40表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装RoHS指令(10物質対応)対応
AFS-4040L-8 NIC(エヌアイシ・オートテック)AFS-4040L-8NIC(エヌアイシ・オートテック)
37税込41
1本
7日以内出荷
形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)1.652適合キャップブラック:ECP-4040-8 グレー:ECP-4040-8-GYフレーム幅(mm)40サイズ(mm)40×40表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装RoHS指令(10物質対応)対応
アルミフレーム4040タイプ ヤマト(機構部品)アルミフレーム4040タイプヤマト(機構部品)(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途重荷重用の構造物。 マシン、コンベヤ等のフレーム。高さ(mm)40ボルト寸法8mm形状正方形材質(本体)アルミニウム種類4面溝溝数1列溝×1列溝面取なしフレーム幅(mm)40サイズ(mm)40×40表面処理(本体)白アルマイト断面積(mm2)747.02
AFS-4040-8 NIC(エヌアイシ・オートテック)AFS-4040-8NIC(エヌアイシ・オートテック)
48税込53
1本
7日以内出荷
形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)2適合キャップブラック:ECP-4040-8 グレー:ECP-4040-8-GYフレーム幅(mm)40サイズ(mm)40×40表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装RoHS指令(10物質対応)対応
フレーム