絞り込み
サイズ
  • 20×20(4)
  • 30×30(6)
  • 40×40(4)
  • 60×60(1)
  • 80×80(1)
  • その他(7)
フレーム幅(mm)
  • 20(2)
  • 30(6)
  • 40(6)
形状
  • 正方形(12)
  • 長方形(7)
長さ(mm)
  • 1100
  • 15~2000(60)
  • 15~3000(51)
  • 15~4000(135)
  • 100(36)
  • 200(37)
  • 300(49)
  • 400(34)
  • 450(37)
  • 500(34)
  • 600(43)
  • 900(41)
  • 1000(31)
  • 1200(39)
  • 1300(31)
  • 1400(31)
  • 1500(34)
  • 1600(31)
  • 1700(31)
  • 1800(34)
溝数
  • 1列溝×1列溝(7)
  • 1列溝×2列溝(7)
表面処理
  • アルマイト(11)
  • 焼付塗装(1)
  • 白アルマイト(1)
アルマイト・焼付塗装・白アルマイト
種類
  • 4面溝(13)
4面溝
ブランド
  • NIC(エヌアイシ・オートテック)(13)
  • TRUSCO(9)
  • SUS(エスユーエス)(7)
  • 青木精密工業(2)
NIC(エヌアイシ・オートテック)・TRUSCO・SUS(エスユーエス)・青木精密工業
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
フレームとは、機械製品に安全や防音目的で使用するカバー。主な素材はアルミ押出材や表面をアルマイト処理やクリア電着塗装されたアルミです。光の反射を防ぎたい場合には黒アルマイト処理と艶消しクリア電着塗装されたブラックタイプを使用します。テーブルやコンベアフレームなど軽・中荷重用の構造物やマシンに使用される機械部品です。使用する機械により幅や長さ、荷重や形状が異なるため、購入の際には使用する機械にあったものを選ぶ必要があります。
特価
本日4月22日(水)は、メカニカル部品/機構部品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
アルミフレーム サイズオーダー 詳しくはこちら
31件中 131
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SF-20・20 SUS(エスユーエス)SF-20・20SUS(エスユーエス)(28件のレビュー)
738税込812
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質A6005CSS-T5 (A6N01SS-T5)
SF2-30・30 SUS(エスユーエス)SF2-30・30SUS(エスユーエス)(34件のレビュー)
1,224税込1,346
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質A6005CSS-T5 (A6N01SS-T5)
SF2-40・40 SUS(エスユーエス)SF2-40・40SUS(エスユーエス)(14件のレビュー)
2,240税込2,464特価
1本
当日出荷から10日以内出荷
SF2-30・60 SUS(エスユーエス)SF2-30・60SUS(エスユーエス)(12件のレビュー)
2,054税込2,259
1本
当日出荷から10日以内出荷
SF-20・40 SUS(エスユーエス)SF-20・40SUS(エスユーエス)(12件のレビュー)
1,439税込1,583
1本
当日出荷から10日以内出荷
SF2-40・80 SUS(エスユーエス)SF2-40・80SUS(エスユーエス)(7件のレビュー)
4,020税込4,422
1本
当日出荷から10日以内出荷
アルミフレーム TSF30シリーズ TRUSCOアルミフレーム TSF30シリーズTRUSCO
1,798税込1,978
1本
当日出荷から6日以内出荷
アルミの軽さを維持しながら、独自のフレーム断面で高剛性を実現しました。フレームの溝には専用ナットM3~M6が挿入でき、様々なボルトとの締結が可能です。表面をアルマイト処理(9μm以上)にすることで腐食を防ぎ、長期間に渡り美観を保ちます。
幅(mm)30T溝幅(mm)8サイズ(mm)30×30形状正方形
アルミフレーム TSF20シリーズ TRUSCOアルミフレーム TSF20シリーズTRUSCO(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷から6日以内出荷
アルミの軽さを維持しながら、独自のフレーム断面で高剛性を実現しました。フレームの溝には専用ナットM3~M5が挿入でき、様々なボルトとの締結が可能です。表面をアルマイト処理(9μm以上)にすることで腐食を防ぎ、長期間に渡り美観を保ちます。
材質アルミ構造材(A6005CSS-T5)形状正方形幅(mm)20高さ(mm)20サイズ(mm)20×20T溝幅(mm)6
アルミフレーム TSF40シリーズ TRUSCOアルミフレーム TSF40シリーズTRUSCO
3,298税込3,628
1本
3日以内出荷
アルミの軽さを維持しながら、独自のフレーム断面で高剛性を実現しました。フレームの溝には専用ナットM4~M8が挿入でき、様々なボルトとの締結が可能です。表面をアルマイト処理(9μm以上)にすることで腐食を防ぎ、長期間に渡り美観を保ちます。
材質アルミ構造材(A6005CSS-T5)形状正方形寸法(mm)40×40表面処理アルマイトフレーム幅(mm)40T溝幅(mm)10
ベーシックフレーム AFS-2020-4 NIC(エヌアイシ・オートテック)ベーシックフレーム AFS-2020-4NIC(エヌアイシ・オートテック)
849税込934
1本
7日以内出荷
形状正方形寸法(mm)20×20材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)0.437フレーム幅(mm)20表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装RoHS指令(10物質対応)対応
AFS-3030L-6 NIC(エヌアイシ・オートテック)AFS-3030L-6NIC(エヌアイシ・オートテック)
1,598税込1,758
1本
7日以内出荷
形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)0.939適合キャップブラック:ECP-3030-6 グレー:ECP-3030-6-GYフレーム幅(mm)30サイズ(mm)30×30表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装RoHS指令(10物質対応)対応
アルミフレーム TSF30シリーズ TRUSCOアルミフレーム TSF30シリーズTRUSCO
2,998税込3,298
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
アルミの軽さを維持しながら、独自のフレーム断面で高剛性を実現しました。フレームの溝には専用ナットM3~M6が挿入でき、様々なボルトとの締結が可能です。表面をアルマイト処理(9μm以上)にすることで腐食を防ぎ、長期間に渡り美観を保ちます。
材質アルミ構造材(A6005CSS-T5)幅(mm)30高さ(mm)60T溝幅(mm)8
ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-3030-6 NIC(エヌアイシ・オートテック)ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-3030-6NIC(エヌアイシ・オートテック)
1,998税込2,198
1本
7日以内出荷
形状正方形寸法(mm)30×30材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)1.117適合キャップブラック:ECP-3030-6 グレー:ECP-3030-6-GYフレーム幅(mm)30表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装RoHS指令(10物質対応)対応
ベーシックフレーム ライト級 AFS-3030F-6 NIC(エヌアイシ・オートテック)ベーシックフレーム ライト級 AFS-3030F-6NIC(エヌアイシ・オートテック)
1,298税込1,428
1本
7日以内出荷
形状正方形寸法(mm)30×30材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)0.758適合キャップブラック:ECP-3030-6 グレー:ECP-3030-6-GYフレーム幅(mm)30表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装RoHS指令(10物質対応)対応
アルミフレーム TSF30シリーズ TRUSCOアルミフレーム TSF30シリーズTRUSCO
5,898税込6,488
1本
3日以内出荷
アルミの軽さを維持しながら、独自のフレーム断面で高剛性を実現しました。フレームの溝には専用ナットM3~M6が挿入でき、様々なボルトとの締結が可能です。表面をアルマイト処理(9μm以上)にすることで腐食を防ぎ、長期間に渡り美観を保ちます。
材質アルミ構造材(A6005CSS-T5)形状正方形幅(mm)60高さ(mm)60サイズ(mm)60×60T溝幅(mm)8
ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-2040-4 NIC(エヌアイシ・オートテック)ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-2040-4NIC(エヌアイシ・オートテック)
1,498税込1,648
1本
7日以内出荷
形状長方形寸法(mm)20×40材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×2列溝質量(kg/m)0.752表面処理白アルマイト処理/クリア電着塗装適合キャップラック:ECP-2040-4 グレー:ECP-2040-4-GYフレーム幅(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
AFS-4080-8 NIC(エヌアイシ・オートテック)AFS-4080-8NIC(エヌアイシ・オートテック)
6,198税込6,818
1本
7日以内出荷
形状長方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×2列溝質量(kg/m)3.596適合キャップブラック:ECP-4080-8 グレー:ECP-4080-8-GYフレーム幅(mm)40サイズ(mm)40×80表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装RoHS指令(10物質対応)対応
AFS-4040L-8 NIC(エヌアイシ・オートテック)AFS-4040L-8NIC(エヌアイシ・オートテック)
2,798税込3,078
1本
7日以内出荷
形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)1.652適合キャップブラック:ECP-4040-8 グレー:ECP-4040-8-GYフレーム幅(mm)40サイズ(mm)40×40表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装RoHS指令(10物質対応)対応
AFS-4040F-8 NIC(エヌアイシ・オートテック)AFS-4040F-8NIC(エヌアイシ・オートテック)
2,198税込2,418
1本
7日以内出荷
材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝フレーム幅(mm)40表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装RoHS指令(10物質対応)対応
SF-20・40・1F SUS(エスユーエス)SF-20・40・1FSUS(エスユーエス)
1,598税込1,758
1本
10日以内出荷
材質A6005CSS-T5 (A6N01SS-T5)表面処理アルマイト断面2次モーメントIx:5.40×104mm4、Iy:1.53×104mm4RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値(Ω)109~10(帯電防止レベル)断面係数(mm3)Zx:2.70×103、Zy:1.45×103単位質量(kg/m)0.93
アルミフレーム System20 青木精密工業アルミフレーム System20青木精密工業
939税込1,033
1本
3日以内出荷から6日以内出荷
幅広い用途に利用できるアルミ製構造材です。 AOKI ALUMI FRAMEは4つのバリエーションに分かれています。 各々のシステム毎に専用のナットやその他部品が用意されていて、同一システム内においては全てのフレームと部品が接続可能です。
用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等材質A6005CSS-T5(A6N01SS-T5)梨地シルバー表面処理アルマイト9μ以上 封孔処理サイズ(mm)20×20
アルミフレーム TSF40シリーズ TRUSCOアルミフレーム TSF40シリーズTRUSCO
6,198税込6,818
1本
3日以内出荷
アルミの軽さを維持しながら、独自のフレーム断面で高剛性を実現しました。フレームの溝には専用ナットM4~M8が挿入でき、様々なボルトとの締結が可能です。表面をアルマイト処理(9μm以上)にすることで腐食を防ぎ、長期間に渡り美観を保ちます。
材質アルミ構造材(A6005CSS-T5)幅(mm)40高さ(mm)80T溝幅(mm)10
アルミフレーム TSF20シリーズ TRUSCOアルミフレーム TSF20シリーズTRUSCO
2,998税込3,298
1本
3日以内出荷
アルミの軽さを維持しながら、独自のフレーム断面で高剛性を実現しました。フレームの溝には専用ナットM3~M5が挿入でき、様々なボルトとの締結が可能です。表面をアルマイト処理(9μm以上)にすることで腐食を防ぎ、長期間に渡り美観を保ちます。
材質アルミ構造材(A6005CSS-T5)幅(mm)40高さ(mm)40表面処理アルマイトT溝幅(mm)10
AFS-3060L-6 NIC(エヌアイシ・オートテック)AFS-3060L-6NIC(エヌアイシ・オートテック)
2,698税込2,968
1本
7日以内出荷
形状長方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×2列溝質量(kg/m)1.594適合キャップブラック:ECP-3060-6 グレー:ECP-3060-6-GYフレーム幅(mm)30サイズ(mm)30×60表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)590.5RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 5.55・Iy 21.3
AFS-3060F-6 NIC(エヌアイシ・オートテック)AFS-3060F-6NIC(エヌアイシ・オートテック)
2,198税込2,418
1本
7日以内出荷
形状長方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×2列溝質量(kg/m)1.28適合キャップブラック:ECP-3060-6 グレー:ECP-3060-6-GYフレーム幅(mm)30サイズ(mm)30×60表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装RoHS指令(10物質対応)対応
アルミフレーム System30 青木精密工業アルミフレーム System30青木精密工業
1,598税込1,758
1本
3日以内出荷から6日以内出荷
幅広い用途に利用できるアルミ製構造材です。 AOKI ALUMI FRAMEは4つのバリエーションに分かれています。 各々のシステム毎に専用のナットやその他部品が用意されていて、同一システム内においては全てのフレームと部品が接続可能です。
用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等サイズ(mm)30×30
アルミフレーム TSF20シリーズ TRUSCOアルミフレーム TSF20シリーズTRUSCO
1,998税込2,198
1本
3日以内出荷
アルミの軽さを維持しながら、独自のフレーム断面で高剛性を実現しました。フレームの溝には専用ナットM3~M5が挿入でき、様々なボルトとの締結が可能です。表面をアルマイト処理(9μm以上)にすることで腐食を防ぎ、長期間に渡り美観を保ちます。
材質アルミ構造材(A6005CSS-T5)幅(mm)20高さ(mm)40T溝幅(mm)6
アルミフレーム TSF40シリーズ TRUSCOアルミフレーム TSF40シリーズTRUSCO
9,998税込10,998
1本
3日以内出荷
アルミの軽さを維持しながら、独自のフレーム断面で高剛性を実現しました。フレームの溝には専用ナットM4~M8が挿入でき、様々なボルトとの締結が可能です。表面をアルマイト処理(9μm以上)にすることで腐食を防ぎ、長期間に渡り美観を保ちます。
材質アルミ構造材(A6005CSS-T5)形状正方形幅(mm)80高さ(mm)80サイズ(mm)80×80T溝幅(mm)10
AFS-4040-8 NIC(エヌアイシ・オートテック)AFS-4040-8NIC(エヌアイシ・オートテック)
3,500税込3,850
1本
7日以内出荷
形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)2適合キャップブラック:ECP-4040-8 グレー:ECP-4040-8-GYフレーム幅(mm)40サイズ(mm)40×40表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装RoHS指令(10物質対応)対応
AFS-3060-6 NIC(エヌアイシ・オートテック)AFS-3060-6NIC(エヌアイシ・オートテック)
3,198税込3,518
1本
7日以内出荷
形状長方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×2列溝質量(kg/m)1.874適合キャップブラック:ECP-3060-6 グレー:ECP-3060-6-GYフレーム幅(mm)30サイズ(mm)30×60表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装RoHS指令(10物質対応)対応
AFS-4080L-8 NIC(エヌアイシ・オートテック)AFS-4080L-8NIC(エヌアイシ・オートテック)
4,498税込4,948
1本
7日以内出荷
形状長方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×2列溝質量(kg/m)2.582適合キャップブラック:ECP-4080-8 グレー:ECP-4080-8-GYフレーム幅(mm)40サイズ(mm)40×80表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装RoHS指令(10物質対応)対応
フレーム