絞り込み
サイズ
  • 20×20(6)
  • 30×30(9)
  • 40×40(5)
  • 60×60(3)
  • 80×80(1)
  • その他(13)
フレーム幅(mm)
  • 20(6)
  • 30(11)
  • 40(9)
  • 60(2)
形状
  • R形状(1)
  • 正方形(19)
  • 長方形(13)
長さ(mm)
  • 300
  • 15~2000(60)
  • 15~3000(51)
  • 15~4000(135)
  • 100(36)
  • 200(37)
  • 400(34)
  • 450(37)
  • 500(34)
  • 600(43)
  • 900(41)
  • 1000(31)
  • 1100(31)
  • 1200(39)
  • 1300(31)
  • 1400(31)
  • 1500(34)
  • 1600(31)
  • 1700(31)
  • 1800(34)
溝数
  • 1列溝×1列溝(14)
  • 1列溝×2列溝(13)
  • 2列溝×2列溝(2)
表面処理
  • アルマイト(11)
  • 焼付塗装(1)
  • 白アルマイト(4)
アルマイト・焼付塗装・白アルマイト
種類
  • 2面溝(1)
  • 4面溝(27)
2面溝・4面溝
ブランド
  • NIC(エヌアイシ・オートテック)(13)
  • TRUSCO(9)
  • ACE(エース)(8)
  • SUS(エスユーエス)(7)
  • ヤマト(機構部品)(7)
  • ノーブランド(3)
  • 青木精密工業(2)
NIC(エヌアイシ・オートテック)・TRUSCO・ACE(エース)・SUS(エスユーエス)・ヤマト(機構部品)・ノーブランド・青木精密工業
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(14)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
フレームとは、機械製品に安全や防音目的で使用するカバー。主な素材はアルミ押出材や表面をアルマイト処理やクリア電着塗装されたアルミです。光の反射を防ぎたい場合には黒アルマイト処理と艶消しクリア電着塗装されたブラックタイプを使用します。テーブルやコンベアフレームなど軽・中荷重用の構造物やマシンに使用される機械部品です。使用する機械により幅や長さ、荷重や形状が異なるため、購入の際には使用する機械にあったものを選ぶ必要があります。
アルミフレーム サイズオーダー 詳しくはこちら
49件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SF2-30・30 SUS(エスユーエス)SF2-30・30SUS(エスユーエス)(34件のレビュー)
328税込361
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質A6005CSS-T5 (A6N01SS-T5)
SF-20・20 SUS(エスユーエス)SF-20・20SUS(エスユーエス)(28件のレビュー)
198税込218
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質A6005CSS-T5 (A6N01SS-T5)
SF2-40・40 SUS(エスユーエス)SF2-40・40SUS(エスユーエス)(14件のレビュー)
603税込663特価
1本
当日出荷から10日以内出荷
SF2-30・60 SUS(エスユーエス)SF2-30・60SUS(エスユーエス)(12件のレビュー)
577税込635
1本
当日出荷から10日以内出荷
SF-20・40 SUS(エスユーエス)SF-20・40SUS(エスユーエス)(12件のレビュー)
393税込432
1本
当日出荷から10日以内出荷
アルミフレーム3030タイプ 定寸品 ACE(エース)アルミフレーム3030タイプ 定寸品ACE(エース)(10件のレビュー)
999税込1,099
1本
当日出荷
形状正方形サイズ(mm)30×30フレーム幅(mm)30溝数1列溝×1列溝種類4面溝材質(本体)A6063S-T5質量(kg/m)0.98伸び(%)8以上引張強力(N/mm2)245以上耐力(N/mm2)215以上断面2次モーメントIx=2.99×104mm4Iy=2.99×104mm4表面処理(本体)白アルマイト断面積(mm2)327
SF2-40・80 SUS(エスユーエス)SF2-40・80SUS(エスユーエス)(7件のレビュー)
1,033税込1,136
1本
当日出荷から10日以内出荷
アルミフレーム2020タイプ 定寸品 ACE(エース)アルミフレーム2020タイプ 定寸品ACE(エース)(14件のレビュー)
829税込912
1本
当日出荷
形状正方形材質(本体)A6063S-T5種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)0.53伸び(%)8以上フレーム幅(mm)20引張強力(N/mm2)245以上耐力(N/mm2)215以上断面2次モーメントIx=7.87×103mm4Iy=7.87×103mm4サイズ(mm)20×20表面処理(本体)白アルマイト断面積(mm2)194.7
アルミフレーム4040タイプ 定寸品 ACE(エース)アルミフレーム4040タイプ 定寸品ACE(エース)(7件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
形状正方形サイズ(mm)40×40フレーム幅(mm)40溝数1列溝×1列溝種類4面溝材質(本体)A6063S-T5質量(kg/m)1.693伸び(%)8以上引張強力(N/mm2)245以上耐力(N/mm2)215以上断面2次モーメントIx=9.07×104mm4Iy=9.07×104mm4表面処理(本体)白アルマイト断面積(mm2)627
アルミフレーム TSF30シリーズ TRUSCOアルミフレーム TSF30シリーズTRUSCO
499税込549
1本
当日出荷から6日以内出荷
アルミの軽さを維持しながら、独自のフレーム断面で高剛性を実現しました。フレームの溝には専用ナットM3~M6が挿入でき、様々なボルトとの締結が可能です。表面をアルマイト処理(9μm以上)にすることで腐食を防ぎ、長期間に渡り美観を保ちます。
幅(mm)30T溝幅(mm)8サイズ(mm)30×30形状正方形
アルミレールSSRA(穴なしタイプ) ノーブランドアルミレールSSRA(穴なしタイプ)ノーブランド(18件のレビュー)
789税込868特価
1本
当日出荷から7日以内出荷
用途FA装置のセンサスイッチの取付レールとして その他補助用部材として材質A6063S-T5表面処理白アルマイト
アルミフレーム TSF20シリーズ TRUSCOアルミフレーム TSF20シリーズTRUSCO(1件のレビュー)
299税込329
1本
当日出荷から6日以内出荷
アルミの軽さを維持しながら、独自のフレーム断面で高剛性を実現しました。フレームの溝には専用ナットM3~M5が挿入でき、様々なボルトとの締結が可能です。表面をアルマイト処理(9μm以上)にすることで腐食を防ぎ、長期間に渡り美観を保ちます。
材質アルミ構造材(A6005CSS-T5)形状正方形幅(mm)20高さ(mm)20サイズ(mm)20×20T溝幅(mm)6
ベーシックフレーム AFS-2020-4 NIC(エヌアイシ・オートテック)ベーシックフレーム AFS-2020-4NIC(エヌアイシ・オートテック)
239税込263
1本
7日以内出荷
形状正方形寸法(mm)20×20材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)0.437フレーム幅(mm)20表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装RoHS指令(10物質対応)対応
アルミレールSSRC(穴なしタイプ) ノーブランドアルミレールSSRC(穴なしタイプ)ノーブランド(4件のレビュー)
909税込1,000
1本
当日出荷から9日以内出荷
用途FA装置のセンサスイッチの取付レールとして その他補助用部材として表面処理白アルマイト材質A6063S-T5
アルミレールSSRB(穴なしタイプ) ノーブランドアルミレールSSRB(穴なしタイプ)ノーブランド(2件のレビュー)
909税込1,000
1本
当日出荷から7日以内出荷
用途FA装置のセンサスイッチの取付レールとして その他補助用部材として表面処理白アルマイト材質A6063S-T5
AFS-3030L-6 NIC(エヌアイシ・オートテック)AFS-3030L-6NIC(エヌアイシ・オートテック)
429税込472
1本
7日以内出荷
形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)0.939適合キャップブラック:ECP-3030-6 グレー:ECP-3030-6-GYフレーム幅(mm)30サイズ(mm)30×30表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装RoHS指令(10物質対応)対応
アルミフレーム3030タイプ ヤマト(機構部品)アルミフレーム3030タイプヤマト(機構部品)(4件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷から3日以内出荷
用途中荷重用の構造物、マシンの安全カバー。 防音カバー。 マシン液晶洗浄装置等のフレーム。形状正方形サイズ(mm)30×30フレーム幅(mm)30溝数1列溝×1列溝種類4面溝高さ(mm)30材質(本体)アルミニウム面取なし表面処理(本体)白アルマイトボルト寸法6mm断面積(mm2)416.9
アルミフレーム3060タイプ 定寸品 ACE(エース)アルミフレーム3060タイプ 定寸品ACE(エース)(5件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
形状長方形サイズ(mm)30×60フレーム幅(mm)30溝数1列溝×2列溝種類4面溝材質(本体)A6063S-T5質量(kg/m)1.666伸び(%)8以上引張強力(N/mm2)245以上耐力(N/mm2)215以上断面2次モーメントIx=2.11×105mm4Iy=5.39×104mm4表面処理(本体)白アルマイト断面積(mm2)542.4
アルミフレーム2020タイプ ヤマト(機構部品)アルミフレーム2020タイプヤマト(機構部品)(9件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷から3日以内出荷
用途軽荷重用の構造物、マシンの安全カバー。 防音カバー。 マシン液晶洗浄装置等のフレーム。形状正方形サイズ(mm)20×20フレーム幅(mm)20溝数1列溝×1列溝種類4面溝高さ(mm)20材質(本体)アルミニウム面取なし表面処理(本体)白アルマイトボルト寸法4mm断面積(mm2)184.4
アルミフレーム TSF30シリーズ TRUSCOアルミフレーム TSF30シリーズTRUSCO
919税込1,011
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
アルミの軽さを維持しながら、独自のフレーム断面で高剛性を実現しました。フレームの溝には専用ナットM3~M6が挿入でき、様々なボルトとの締結が可能です。表面をアルマイト処理(9μm以上)にすることで腐食を防ぎ、長期間に渡り美観を保ちます。
材質アルミ構造材(A6005CSS-T5)幅(mm)30高さ(mm)60T溝幅(mm)8
ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-3030-6 NIC(エヌアイシ・オートテック)ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-3030-6NIC(エヌアイシ・オートテック)
519税込571
1本
7日以内出荷
形状正方形寸法(mm)30×30材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)1.117適合キャップブラック:ECP-3030-6 グレー:ECP-3030-6-GYフレーム幅(mm)30表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装RoHS指令(10物質対応)対応
ベーシックフレーム ライト級 AFS-3030F-6 NIC(エヌアイシ・オートテック)ベーシックフレーム ライト級 AFS-3030F-6NIC(エヌアイシ・オートテック)
359税込395
1本
7日以内出荷
形状正方形寸法(mm)30×30材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)0.758適合キャップブラック:ECP-3030-6 グレー:ECP-3030-6-GYフレーム幅(mm)30表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装RoHS指令(10物質対応)対応
AFS-4040F-8 NIC(エヌアイシ・オートテック)AFS-4040F-8NIC(エヌアイシ・オートテック)
579税込637
1本
7日以内出荷
材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝フレーム幅(mm)40表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装RoHS指令(10物質対応)対応
ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-2040-4 NIC(エヌアイシ・オートテック)ベーシックフレーム ヘビー級 AFS-2040-4NIC(エヌアイシ・オートテック)
399税込439
1本
7日以内出荷
形状長方形寸法(mm)20×40材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×2列溝質量(kg/m)0.752表面処理白アルマイト処理/クリア電着塗装適合キャップラック:ECP-2040-4 グレー:ECP-2040-4-GYフレーム幅(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
アルミフレーム TRUSCOアルミフレームTRUSCO
999税込1,099
1本
当日出荷
アルミの軽さを維持しながら、独自のフレーム断面で高剛性を実現しました。フレームの溝には専用ナットM4~M8が挿入でき、様々なボルトとの締結が可能です。表面をアルマイト処理(9μm以上)にすることで腐食を防ぎ、長期間に渡り美観を保ちます。
幅(mm)40高さ(mm)40表面処理アルマイトT溝幅(mm)10
アルミフレーム TSF30シリーズ TRUSCOアルミフレーム TSF30シリーズTRUSCO
2,598税込2,858
1本
3日以内出荷
アルミの軽さを維持しながら、独自のフレーム断面で高剛性を実現しました。フレームの溝には専用ナットM3~M6が挿入でき、様々なボルトとの締結が可能です。表面をアルマイト処理(9μm以上)にすることで腐食を防ぎ、長期間に渡り美観を保ちます。
材質アルミ構造材(A6005CSS-T5)形状正方形幅(mm)60高さ(mm)60サイズ(mm)60×60T溝幅(mm)8
アルミフレーム4080タイプ ヤマト(機構部品)アルミフレーム4080タイプヤマト(機構部品)
2,398税込2,638
1個
当日出荷
用途重荷重用の構造物。 マシン、コンベヤ等のフレーム。形状長方形高さ(mm)80材質(本体)アルミニウム種類4面溝溝数1列溝×2列溝面取なしフレーム幅(mm)40サイズ(mm)40×80表面処理(本体)白アルマイトボルト寸法8mm断面積(mm2)951
AFS-4080-8 NIC(エヌアイシ・オートテック)AFS-4080-8NIC(エヌアイシ・オートテック)
1,698税込1,868
1本
7日以内出荷
形状長方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×2列溝質量(kg/m)3.596適合キャップブラック:ECP-4080-8 グレー:ECP-4080-8-GYフレーム幅(mm)40サイズ(mm)40×80表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装RoHS指令(10物質対応)対応
AFS-4040L-8 NIC(エヌアイシ・オートテック)AFS-4040L-8NIC(エヌアイシ・オートテック)
749税込824
1本
7日以内出荷
形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)1.652適合キャップブラック:ECP-4040-8 グレー:ECP-4040-8-GYフレーム幅(mm)40サイズ(mm)40×40表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装RoHS指令(10物質対応)対応
SF-20・40・1F SUS(エスユーエス)SF-20・40・1FSUS(エスユーエス)
419税込461
1本
10日以内出荷
材質A6005CSS-T5 (A6N01SS-T5)表面処理アルマイト断面2次モーメントIx:5.40×104mm4、Iy:1.53×104mm4RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値(Ω)109~10(帯電防止レベル)断面係数(mm3)Zx:2.70×103、Zy:1.45×103単位質量(kg/m)0.93
アルミフレーム System20 青木精密工業アルミフレーム System20青木精密工業
259税込285
1本
3日以内出荷から6日以内出荷
幅広い用途に利用できるアルミ製構造材です。 AOKI ALUMI FRAMEは4つのバリエーションに分かれています。 各々のシステム毎に専用のナットやその他部品が用意されていて、同一システム内においては全てのフレームと部品が接続可能です。
用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等材質A6005CSS-T5(A6N01SS-T5)梨地シルバー表面処理アルマイト9μ以上 封孔処理サイズ(mm)20×20
アルミフレーム TSF40シリーズ TRUSCOアルミフレーム TSF40シリーズTRUSCO
1,598税込1,758
1本
3日以内出荷
アルミの軽さを維持しながら、独自のフレーム断面で高剛性を実現しました。フレームの溝には専用ナットM4~M8が挿入でき、様々なボルトとの締結が可能です。表面をアルマイト処理(9μm以上)にすることで腐食を防ぎ、長期間に渡り美観を保ちます。
材質アルミ構造材(A6005CSS-T5)幅(mm)40高さ(mm)80T溝幅(mm)10
アルミフレーム TSF20シリーズ TRUSCOアルミフレーム TSF20シリーズTRUSCO
899税込989
1本
3日以内出荷
アルミの軽さを維持しながら、独自のフレーム断面で高剛性を実現しました。フレームの溝には専用ナットM3~M5が挿入でき、様々なボルトとの締結が可能です。表面をアルマイト処理(9μm以上)にすることで腐食を防ぎ、長期間に渡り美観を保ちます。
材質アルミ構造材(A6005CSS-T5)幅(mm)40高さ(mm)40表面処理アルマイトT溝幅(mm)10
アルミフレーム2040タイプ ヤマト(機構部品)アルミフレーム2040タイプヤマト(機構部品)(2件のレビュー)
899税込989
1本
当日出荷
用途軽荷重用の構造物、マシンの安全カバー。 防音カバー。 マシン液晶洗浄装置等のフレーム。高さ(mm)40ボルト寸法4mm形状長方形材質(本体)アルミニウム種類4面溝溝数1列溝×2列溝面取なしフレーム幅(mm)20サイズ(mm)20×40表面処理(本体)白アルマイト断面積(mm2)329.86
AFS-3060L-6 NIC(エヌアイシ・オートテック)AFS-3060L-6NIC(エヌアイシ・オートテック)
729税込802
1本
7日以内出荷
形状長方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×2列溝質量(kg/m)1.594適合キャップブラック:ECP-3060-6 グレー:ECP-3060-6-GYフレーム幅(mm)30サイズ(mm)30×60表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)590.5RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 5.55・Iy 21.3
AFS-3060F-6 NIC(エヌアイシ・オートテック)AFS-3060F-6NIC(エヌアイシ・オートテック)
599税込659
1本
7日以内出荷
形状長方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×2列溝質量(kg/m)1.28適合キャップブラック:ECP-3060-6 グレー:ECP-3060-6-GYフレーム幅(mm)30サイズ(mm)30×60表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装RoHS指令(10物質対応)対応
アルミフレーム System30 青木精密工業アルミフレーム System30青木精密工業
399税込439
1本
3日以内出荷から6日以内出荷
幅広い用途に利用できるアルミ製構造材です。 AOKI ALUMI FRAMEは4つのバリエーションに分かれています。 各々のシステム毎に専用のナットやその他部品が用意されていて、同一システム内においては全てのフレームと部品が接続可能です。
用途装置カバー、作業台・収納棚、保護ケース等サイズ(mm)30×30
アルミフレーム2040タイプ 定寸品 ACE(エース)アルミフレーム2040タイプ 定寸品ACE(エース)(9件のレビュー)
1,098税込1,208
1本
当日出荷
形状長方形材質(本体)A6063S-T5種類4面溝溝数1列溝×2列溝質量(kg/m)0.85伸び(%)8以上フレーム幅(mm)20引張強力(N/mm2)245以上耐力(N/mm2)215以上断面2次モーメントIx=5.43×104mm4Iy=1.30×104mm4サイズ(mm)20×40表面処理(本体)白アルマイト断面積(mm2)313.8
アルミフレーム6060タイプ ヤマト(機構部品)アルミフレーム6060タイプヤマト(機構部品)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途中荷重用の構造物。 マシン液晶洗浄装置等のフレーム。 一般セット機架台。形状正方形高さ(mm)60材質(本体)アルミニウム種類4面溝溝数2列溝×2列溝面取なしフレーム幅(mm)60サイズ(mm)60×60表面処理(本体)白アルマイトボルト寸法6mm断面積(mm2)1140.92
アルミフレーム4040タイプ ヤマト(機構部品)アルミフレーム4040タイプヤマト(機構部品)(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途重荷重用の構造物。 マシン、コンベヤ等のフレーム。高さ(mm)40ボルト寸法8mm形状正方形材質(本体)アルミニウム種類4面溝溝数1列溝×1列溝面取なしフレーム幅(mm)40サイズ(mm)40×40表面処理(本体)白アルマイト断面積(mm2)747.02
フレーム