絞り込み
サイズ
  • 30×30(2)
  • その他(1)
長さ(mm)
  • 1500
  • 100(2)
  • 110(2)
  • 300(7)
  • 450(6)
  • 600(6)
  • 900(5)
  • 1000(4)
  • 1010(2)
  • 1020(2)
  • 1030(2)
  • 1040(2)
  • 1050(2)
  • 1060(2)
  • 1070(2)
  • 1080(2)
  • 1090(2)
  • 1100(2)
  • 1200(4)
  • 1250(4)
  • 2000(3)
形状
  • 正方形(1)
  • 長方形(1)
フレーム幅(mm)
  • 30(2)
表面処理
  • アルマイト(2)
種類
  • 4面溝(2)
4面溝
溝数
  • 1列溝×1列溝(1)
  • 1列溝×2列溝(1)
1列溝×1列溝・1列溝×2列溝
ブランド
  • SUS(エスユーエス)(2)
  • NIC(エヌアイシ・オートテック)(2)
SUS(エスユーエス)・NIC(エヌアイシ・オートテック)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

FA現場のお役立ち情報
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サイズから絞り込む
30×30(2)
その他(1)
SF2-30・30 SUS(エスユーエス)SF2-30・30SUS(エスユーエス)(35件のレビュー)
1,635税込1,799
1本
当日出荷から10日以内出荷
材質A6005CSS-T5 (A6N01SS-T5)
SF2-30・60 SUS(エスユーエス)SF2-30・60SUS(エスユーエス)(12件のレビュー)
2,879税込3,167
1本
当日出荷から10日以内出荷
M6 ベーシックフレーム/スタンダード級 30×30 [定寸品] NIC(エヌアイシ・オートテック)M6 ベーシックフレーム/スタンダード級 30×30 [定寸品]NIC(エヌアイシ・オートテック)(1件のレビュー)
2,098税込2,308
1本
当日出荷から8日以内出荷
M6規格
用途構造部材、安全カバー等に形状正方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×1列溝質量(kg/m)0.939適合キャップブラック:ECP-3030-6 グレー:ECP-3030-6-GY面取なしフレーム幅(mm)30引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)30×30表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)347.6RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 2.93・Iy 2.93
M6 ベーシックフレーム/スタンダード級 30×60 [定寸品] NIC(エヌアイシ・オートテック)M6 ベーシックフレーム/スタンダード級 30×60 [定寸品]NIC(エヌアイシ・オートテック)
3,698税込4,068
1本
4日以内出荷から10日以内出荷
M6規格
用途構造部材、安全カバー等に形状長方形材質(本体)A6063S-T5(205)種類4面溝溝数1列溝×2列溝質量(kg/m)1.594適合キャップブラック:ECP-3060-6 グレー:ECP-3060-6-GY面取なしフレーム幅(mm)30引張強度(N/mm2)225サイズ(mm)30×60表面処理(本体)白アルマイト処理/クリア電着塗装断面積(mm2)590.5RoHS指令(10物質対応)対応断面2次モーメント(104 mm4)Ix 5.55・Iy 21.3
□30シリーズ