絞り込み
ブランド
  • 三桂製作所(29)
  • ネオフレックス(24)
  • 日本シーム工業(22)
  • Panasonic(パナソニック)(10)
  • 古河電工(古河電気工業)(8)
  • エースサービス(2)
  • バクマ工業(1)
  • エーアンドエーテック(1)
内径(Φmm)
  • 10(3)
  • 12.3(7)
  • 15.8(5)
  • 19.7(5)
  • 20.8(9)
  • 21~21.3(2)
  • 25.4(6)
  • 26.4(8)
  • 26.5~26.8(2)
  • 27(2)
  • 28(3)
  • 30(5)
  • 33.5(6)
  • 42(2)
  • 42.8(2)
  • 43.3(5)
  • 100(2)
  • 125(2)
  • 150(2)
  • 200(2)
  • 色オレンジ(2)
  • 色グリーン(1)
  • 色グレー(17)
  • 色ブラウン(1)
  • 色ブラック(24)
  • 色ブルー(1)
  • 色ベージュ(4)
導体外径(Φmm)
  • 10.4(2)
  • 15.2(4)
  • 17.7(6)
  • 21.1(8)
  • 24.6(2)
  • 26.5(3)
  • 26.7(11)
  • 31.3(2)
  • 32.8(3)
  • 33.4(10)
  • 34(2)
  • 36.5(7)
  • 40(8)
  • 45.5(2)
  • 50(7)
  • 102(2)
  • 130(2)
  • 160(2)
  • 189(2)
  • 253(2)
長さ(m)
  • 30
  • 0.3(15)
  • 0.5(15)
  • 0.8(15)
  • 1(26)
  • 1.3(15)
  • 1.5(15)
  • 1.8(15)
  • 2(18)
  • 2.5(18)
  • 3(35)
  • 5(31)
  • 8(20)
  • 10(126)
  • 13(20)
  • 15(44)
  • 18(20)
  • 20(97)
  • 25(19)
  • 50(93)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
電線管とは、電線を保護するために使用する管。電線管には、電線などを衝撃から守る役割が主ですが、電線を管で覆って見た目を良くする効果もあります。種類も数多く、使用場所などによって使い分けされているようです。衝撃や圧縮に強いタイプや燃えても有害な煙がでないタイプ、ねじなし工法専用に開発されたタイプ、耐食性に優れ、アースボンドの取り付けが簡単なタイプなどがあります。上塗り塗装の必要がないようビルや工場の内装とも調和する色調でつくられているなど便利で、屋内外や露出、埋め込み配管などマルチで使用可能です。
97件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
PF管 バクマ工業PF管バクマ工業(77件のレビュー)
5,698税込6,268
1巻
当日出荷
ベージュ仕様一重波付、自己消火性材質難燃ポリエチレン
ビニル被覆 固定用ケイフレックス KMS型 三桂製作所ビニル被覆 固定用ケイフレックス KMS型三桂製作所(5件のレビュー)
9,898税込10,888
1巻(30m)
当日出荷から5日以内出荷
ケーブル保護管として様々な環境にフレキシブルに対応
用途手で曲げられるフレキシブルチューブ保護等級IP67使用温度範囲(℃)-20~60機能防水/耐候/高耐油
地中埋設管エフレックス 古河電工(古河電気工業)地中埋設管エフレックス古河電工(古河電気工業)(4件のレビュー)
14,980税込16,478特価
1巻
当日出荷から14日以内出荷
エフレックスは「波付硬質ポリエチレン管(FEP)」で、波付構造により(1)偏平圧縮強度を高めた(2)適度の可とう性をもつ(3)すぐれた作業性など従来にない新しい管路としての特性と経済性を兼ねそなえ、ご好評をいただいています。
プラント(耐候/波形)用ケイフレックス 三桂製作所プラント(耐候/波形)用ケイフレックス三桂製作所(2件のレビュー)
7,498税込8,248
1巻(30m)ほか
当日出荷から3日以内出荷
手で曲げられるフレキシブルチューブです。
配管固定配管使用周囲温度(℃)-20~60耐候性耐候RoHS指令(10物質対応)対応防水性防水
プラフレキPFD ハイクオリティ・ブラック 古河電工(古河電気工業)プラフレキPFD ハイクオリティ・ブラック古河電工(古河電気工業)
11,980税込13,178
1巻
当日出荷から3日以内出荷
業界最高レベルの耐候性(メーカー調べ)があり、屋外露出配管に最適。 黒色系の造営物に調和。 自己消化性。太陽光発電(PV)の配管に最適。
ブラック
プラフレキPFD(2重構造) 古河電工(古河電気工業)プラフレキPFD(2重構造)古河電工(古河電気工業)
9,498税込10,448
1巻
当日出荷から7日以内出荷
メーカー独自構造で凹凸が目立たず、また外観が美しく露出配管に最適。 耐候性良好。 自己消化性。
規格JIS C 8411材質(内層)N1.0(マンセル記号)
プラフレキ PFS(1重構造) 古河電工(古河電気工業)プラフレキ PFS(1重構造)古河電工(古河電気工業)
7,998税込8,798
1巻
当日出荷から6日以内出荷
自己消化性がありコンクリート埋設はもちろん、いんぺい・露出箇所にも使用可能。 配管作業が容易。
規格JIS C 8411
プラフレキCD 古河電工(古河電気工業)プラフレキCD古河電工(古河電気工業)
3,898税込4,288特価
1巻
当日出荷から4日以内出荷
コンクリート埋設専用。 経済的。
規格JIS C 8411
フレキ AP3 ビニール外装チューブ エーアンドエーテックフレキ AP3 ビニール外装チューブエーアンドエーテック(1件のレビュー)
7,598税込8,358
1巻
当日出荷から12日以内出荷
MODEL AP3フレックスチューブに対してビニール被覆を山型に施し特に可動性に富み、耐油性、耐候性を重視したビニールを被覆しております。
用途軽プラント工事等屋外、屋内の電線管保護管として最適です。仕様耐油性、耐候性使用温度範囲(℃)-10~63
耐油性VE被覆フレキチューブ 日本シーム工業耐油性VE被覆フレキチューブ日本シーム工業
11,980税込13,178
1巻(30m)
当日出荷から翌日出荷
スクエアロック構造の亜鉛メッキ鋼帯製のチューブに、耐油性に優れたビニルを被覆。 可動性に特に富み、付属品との電気的接続性にも優れています。
VFM(標準タイプ) ネオフレックスVFM(標準タイプ)ネオフレックス
11,980税込13,178特価
1巻(30m)
当日出荷から4日以内出荷
材質金属螺旋管:鉄(亜鉛メッキ)、外装ビニール:軟質塩化ビニール使用温度範囲(℃)-10~+70
SANKEI ビニル被覆電線管(可動配管用)ケイフレックス 三桂製作所SANKEI ビニル被覆電線管(可動配管用)ケイフレックス三桂製作所(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1巻(30m)
当日出荷から5日以内出荷
手で曲げられるフレキシブルチューブです。
適合規格MAS配管可動配管使用環境温度(℃)-5~60耐油性高耐油RoHS指令(10物質対応)対応防水性防水
メカフレキ タイプE Panasonic(パナソニック)メカフレキ タイプEPanasonic(パナソニック)
21,980税込24,178
1巻
3日以内出荷から5日以内出荷
小さな曲げ半径までフレキシブルに曲がる低コストタイプです。
用途屋内用使用周囲温度(℃)-30~60
プラント(耐候/平滑形)用ケイフレックス 三桂製作所プラント(耐候/平滑形)用ケイフレックス三桂製作所
17,980税込19,778
1巻
翌々日出荷から3日以内出荷
仕様防水、耐熱、耐候、固定配管使用周囲温度(℃)-20~60
サンフレキROBO 柔軟タイプ 三桂製作所サンフレキROBO 柔軟タイプ三桂製作所
34,980税込38,478
1巻
翌々日出荷から3日以内出荷
難燃エフレックスーFR本体 古河電工(古河電気工業)難燃エフレックスーFR本体古河電工(古河電気工業)
28,980税込31,878
1巻(30m)
翌々日出荷から4日以内出荷
難燃エフレックス-FRは、地中防護管「エフレックス」のすぐれた特性に難燃性を付与したもので、JIS C 3653 の管路式として使用できます。JISC3653附属書1の難燃性試験に合格しています。電気設備技術基準解釈第139条および第140条の自消性のある難燃性の管に相当する防護管で、離隔距離をとらずに布設でき、土木工事費を削減できます。長く、軽く、曲げ易いなど、エフレックスの特長がそのまま生きています。
用途電気設備技術基準上、難燃性を要求される場所、屋内、露出部のケーブル防護管および工事現場の仮設配管に適しています。
耐ノイズ/固定用ケイフレックス 三桂製作所耐ノイズ/固定用ケイフレックス三桂製作所
19,980税込21,978
1巻
当日出荷から5日以内出荷
高温の場所には耐熱ケーブル、その他の場所にはケーブル/ビニルコードをご使用下さい。付属品は標準型(KM型)をご使用下さい。但し、高温仕様で使用する場合はKB型をご使用下さい。 耐熱性に優れており、高温の場所、溶接ビートの発生する場所、熱い切紛のかかる場所の配管等にご使用下さい。
用途電気抵抗値が小さいのでノイズ対策の配管に最適です
屋外(耐寒/耐候)/固定用ケイフレックス 三桂製作所屋外(耐寒/耐候)/固定用ケイフレックス三桂製作所
19,980税込21,978
1巻
翌々日出荷から16日以内出荷
亜鉛めっき帯鋼のコアにジャケットとして耐候及び耐寒性の優れたビニルを被膜しています。 日光が直接当たる屋外の配管はもちろんのこと、低温の場所の配管に最適です。
VFM(標準タイプ) ネオフレックスVFM(標準タイプ)ネオフレックス
19,980税込21,978
1巻
3日以内出荷
MAS規格に基づいた、可動部、振動部、移動部での使用に適したフレキシブル電線保護管です。
用途機械まわり、設備、装置、ロボット、自動化ライン材質金属螺旋管:鉄(亜鉛メッキ)、外装ビニール:軟質塩化ビニール使用温度範囲(℃)-10~+70
パナフレキエース28 Panasonic(パナソニック)パナフレキエース28Panasonic(パナソニック)
7,598税込8,358
1巻(30m)
3日以内出荷
長さ(m)30
PlantTube(R) フレキシブルチューブ 柔軟タイプ エースサービスPlantTube(R) フレキシブルチューブ 柔軟タイプエースサービス
13,980税込15,378
1巻(30m)
4日以内出荷
PlantTube(R) 防水・柔軟
用途工作機械・自動化機械・省力化機械・固定配管標準色使用温度範囲(℃)-30~70構造スクウェアロック
サンフレキROBO スリット付 標準タイプ 三桂製作所サンフレキROBO スリット付 標準タイプ三桂製作所
29,980税込32,978
1巻
当日出荷から7日以内出荷
仕様スリット付使用周囲温度(℃)-40~115
サンフレキROBO スリット付 柔軟タイプ 三桂製作所サンフレキROBO スリット付 柔軟タイプ三桂製作所
41,980税込46,178
1巻
3日以内出荷から5日以内出荷
仕様スリット付使用周囲温度(℃)-40~115
CPE(耐熱タイプ) ネオフレックスCPE(耐熱タイプ)ネオフレックス
25,980税込28,578
1巻(30m)
3日以内出荷
EMP(シールド性タイプ) ネオフレックスEMP(シールド性タイプ)ネオフレックス
34,980税込38,478
1巻(30m)
翌々日出荷から3日以内出荷
耐油性VE被覆フレキチューブ 日本シーム工業耐油性VE被覆フレキチューブ日本シーム工業
11,980税込13,178
1巻(30m)
翌々日出荷
スクエアロック構造の溶融亜鉛メッキ鋼帯製のチューブに、耐油性、耐候性に優れた塩ビを被覆しております柔軟性に優れ、付属品との電気的接続性にも優れています
対応耐油性/耐候性/防水
パナフレキPV 30 Panasonic(パナソニック)パナフレキPV 30Panasonic(パナソニック)
32,980税込36,278
1巻(30m)
3日以内出荷
長さ(m)30
パナフレキPV 28 Panasonic(パナソニック)パナフレキPV 28Panasonic(パナソニック)
25,980税込28,578
1巻(30m)
3日以内出荷
長さ(m)30
PlantTube(R) フレキシブルチューブ 標準タイプ エースサービスPlantTube(R) フレキシブルチューブ 標準タイプエースサービス
24,980税込27,478特価
1巻(30m)
当日出荷から6日以内出荷
PlantTube(R) 防水
用途重プラント用、難燃性外被、固定配管、可動配管使用温度範囲(℃)-30~70標準色材質コア:亜鉛メッキ鋼板、外被:PVC構造セミインターロック
ブレード掛けケイフレックス(固定配管用) 三桂製作所ブレード掛けケイフレックス(固定配管用)三桂製作所
21,980税込24,178
1巻
3日以内出荷
高温場所には耐熱ケーブルその他の場所にはケーブル/ビニルコードをご使用下さい。付属品は標準型(KM型)をご使用下さい。但し、高温仕様、高張力仕様で使用する場合はKB型をご使用下さい。 耐熱性及び機械的強度に優れており、高温の場所、溶接ビートの発生する場所、熱い切紛のかかる場所、張力のかかる配管等にご使用下さい。
用途電気抵抗値が小さいのでノイズ対策の配管に
サンフレキROBO 高耐屈曲・耐寒タイプ 三桂製作所サンフレキROBO 高耐屈曲・耐寒タイプ三桂製作所
51,980税込57,178
1巻
翌々日出荷から3日以内出荷
仕様UL規格品(NF12除く)、高耐油、ハロゲンフリー、可動配管使用周囲温度(℃)-10~65(可動時)、-40~115(固定時)
UL/難燃/固定用ケイフレックス 三桂製作所UL/難燃/固定用ケイフレックス三桂製作所
42,980税込47,278
1巻
当日出荷から3日以内出荷
UL規格品のケーブル保護管(手で曲げられるフレキシブルチューブ)です。
WFM(標準タイプ) ネオフレックスWFM(標準タイプ)ネオフレックス
15,980税込17,578
1巻(30m)
翌々日出荷から3日以内出荷
耐候性VE被覆フレキチューブ 日本シーム工業耐候性VE被覆フレキチューブ日本シーム工業
12,980税込14,278
1巻(30m)
翌々日出荷
セミインターロック又は、インターロック構造の溶融亜鉛メッキ鋼帯製のチューブに、耐候性、耐寒性に優れた塩ビを被覆しております呼び#10,12は、セミインターロック構造で製管されています呼び#16以上は、インターロック構造で製管されています可動性・防水性に富み、付属品との電気的接続性にも優れています
対応耐候性/耐寒性/一般耐油性/防水RoHS
超耐熱ブレードフレキ 日本シーム工業超耐熱ブレードフレキ日本シーム工業
119,800税込131,780
1巻(30m)
翌々日出荷
インターロック構造の溶融亜鉛メッキ鋼帯製のチューブにグラスウールとステンレス鋼線を外装被覆しております二重の外装被覆により耐摩耗性、耐スパッタ(火花)性や耐刃物性に優れています可動性に富み、付属品との電気的接続性にも優れています外装にステンレス鋼線を使用し、耐腐食性に優れています二重ブレード被覆のため、専用付属品をご使用下さい(専用ボックスコネクタ/KHB(真鍮製)、専用パイプコネクタ/KHC(真鍮製))
対応耐熱性/耐スパッタ/非防水/不燃性
鉄ブレードフレキ 日本シーム工業鉄ブレードフレキ日本シーム工業
23,980税込26,378
1巻(30m)
翌々日出荷
スクエアロック構造の溶融亜鉛メッキ鋼帯製のチューブに亜鉛メッキ鋼線を外装被覆しております鋼線の外装被覆により耐摩耗性、耐スパッタ(火花)性や耐刃物製に優れています柔軟性に優れ、付属品との電気的接続性にも優れています耐熱仕様(80℃以上)の環境でご使用になる場合には耐熱仕様の付属品をご使用ください(耐熱仕様ボックスコネクタ/W-PCB-BR、耐熱仕様パイプコネクタ/W-PCC-BR(亜鉛ダイカスト製))EMI(電磁波障害)対策としてご使用の場合、必ず両端のコネクタにアース付平ワッシャ(EW)を取り付けて下さい
対応耐熱性/耐スパッタ/非防水/不燃性/耐ノイズ
超耐候性VE被覆ステンフレキ 日本シーム工業超耐候性VE被覆ステンフレキ日本シーム工業
58,980税込64,878
1巻(30m)
翌々日出荷
インターロック構造のステンレス鋼帯製のチューブに、耐候性、耐薬品性、耐腐食性、耐寒性に優れた塩ビを被覆しておりますステンレス鋼帯製のチューブにより、耐腐食性に優れています可動性・防水性に富み、付属品との電気的接続性にも優れています道路、架橋、海岸沿い等の配管にご使用頂けます
対応耐候性/耐薬品性/耐腐食性/耐寒性/一般耐油性/防水
ステンレス製裸フレキ 日本シーム工業ステンレス製裸フレキ日本シーム工業
49,980税込54,978
1巻(30m)
翌々日出荷
スクエアロック構造のステンレス鋼帯製のチューブです柔軟性、耐腐食性に富み、付属品との電気的接続性にも優れています耐熱仕様(80℃以上)の環境でご使用になる場合には耐熱仕様の付属品をご使用ください(耐熱仕様ボックスコネクタ/S-W-SCB、耐熱仕様パイプコネクタ/S-W-SCC(ステンレス製))
対応耐熱性/耐スパッタ/耐腐食性/非防水/不燃性
耐熱性VE被覆フレキチューブ 日本シーム工業耐熱性VE被覆フレキチューブ日本シーム工業
16,980税込18,678
1巻(30m)
翌々日出荷から20日以内出荷
セミインターロック又はインターロック構造の溶融亜鉛メッキ鋼帯製のチューブに、難燃性に優れた塩ビを被覆しておりますサイズ10,12はセミインターロック構造で製管されております(このサイズは受注生産品です)サイズ16以上はインターロック構造で製管されております可動性・防水性に富み、付属品との電気的接続性にも優れています原子力発電所等のプラント設備向け性能に特化しております(試験方法/JIS K 7201、試験試供品/KD-16、結果/酸素指数28%、塩素ガス発生量80mg/g以下)
対応難燃性/一般耐候性/耐油性/防水
鉄ブレードフレキ 日本シーム工業鉄ブレードフレキ日本シーム工業
24,980税込27,478
1巻(30m)
翌々日出荷から20日以内出荷
インターロック構造の溶融亜鉛メッキ鋼帯製のチューブに亜鉛メッキ鋼線を外装被覆しております鋼線の外装被覆により耐摩耗性、耐スパッタ(火花)性や耐刃物製に優れています可動性に富み、付属品との電気的接続性にも優れています耐熱仕様(80℃以上)の環境でご使用になる場合には耐熱仕様の付属品をご使用ください(耐熱仕様ボックスコネクタ/W-PCB-BR、耐熱仕様パイプコネクタ/W-PCC-BR(亜鉛ダイカスト製))EMI(電磁波障害)対策としてご使用の場合、必ず両端のコネクタにアース付平ワッシャ(EW)を取り付けて下さい
対応耐熱性/耐スパッタ/非防水/不燃性/耐ノイズ

電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品』には他にこんなカテゴリがあります

電線管