絞り込み
内径(Φmm)
- 10(4)
- 12(2)
- 14(11)
- 16(11)
- 18(9)
- 20(3)
- 21(2)
- 22(15)
- 27(2)
- 28(14)
- 30(3)
- 36(5)
- 40(3)
- 41(3)
- 42(3)
- 54(3)
- 100(3)
- 102(2)
- 125(2)
- 147(2)
- 内径(Φmm)をもっと見る
色
オレンジ(3)
グレー(8)
ブラウン(2)
ブラック(10)
ブルー(1)
ベージュ(10)
ホワイト(9)
長さ(m)
- 2(6)
- 3(1)
- 4(2)
- 10(4)
- 20(2)
- 30(19)
- 50(19)
導体外径(Φmm)
- 14(4)
- 18(4)
- 21(4)
- 21.5(5)
- 22(7)
- 23(8)
- 26(7)
- 27.5(4)
- 30.5(12)
- 34(8)
- 36.5(10)
- 42(3)
- 45.5(4)
- 48(3)
- 52(4)
- 55(3)
- 64.5(3)
- 86(3)
- 103(2)
- 131(2)
- 導体外径(Φmm)をもっと見る
ブランド
- 未来工業
- Panasonic(パナソニック)(69)
- TOTAKU/トータク(ナガセルータック/旧:東拓工業)(14)
- イチネンTASCO(3)
- エスコ(32)
- エースサービス(8)
- オーム電機(2)
- ネオフレックス(360)
- 三桂製作所(131)
- 丸一鋼管(3)
- 古河電工(古河電気工業)(13)
- 因幡プロダクツ(3)
- 大和電業(2)
- 大阪コネクター製造(6)
- 島田電機(5)
- 日本シーム工業(42)
- 東京富士商会(5)
- 泰和電器(2)
- 電成興業(9)
- ブランドをもっと見る







硬質ビニル電線管(J管)
未来工業(10件のレビュー)¥649~税込¥714~1本ほか当日出荷から翌々日出荷高耐候性 耐候性に優れた次世代VE管 耐衝撃性 衝撃に強い耐衝撃性樹脂(HI)規格JIS C8430適合規格(PS)E
TLフレキ 呼び線入(波付TLチューブ)(電話線・同軸ケーブル・通信線配管用)
未来工業(6件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1巻(50m)当日出荷TLチューブの波付タイプです。長さ(m)50


ミラフレキSS(PFS)呼び線入
未来工業¥9,998~税込¥10,998~1巻(50m)ほか当日出荷から翌日出荷手で自在に曲げられ、複雑・狭所配管も簡単に施工出来ます。 衝撃(圧縮)に非常に強く、復元性に優れています。 電磁的不平衡の心配もありません。 入線に便利な呼び線入りです。材質本体:難燃PE、呼び線:スチール(亜鉛めっき)JIS規格JIS C8411
TLフレキ (波付管) 呼び線入
未来工業¥1,398~税込¥1,538~1本(1本)翌々日出荷TEL・LAN・光ファイバー・同軸ケーブル等、弱電流電線および通信線の配管に使用します。可とう性が良い波付管です。仕様呼び線入タイプ波付タイプ長さ(m)10入数(本)1
パックンフレキ( 自己消火タイプ)
未来工業¥9,498~税込¥10,448~1巻当日出荷から翌日出荷JIS C 8411 に規定されているPF管(PFS)[メーカー品番:MFS-22,MFS-28]を半割れ加工した製品です。 ケーブルの保護や集束等に便利な、半割れ保護管です。 半割れですからケーブル等に後付けできます。 装着工具を使用すればケーブルの入線が容易です。 取り出し口付き段ボール箱梱包です。使う分だけ引き出し、カットして使用できる為、管のバラケがありません。色ベージュ


ミラグランド(ボックス用)
未来工業¥2,898~税込¥3,188~1袋(10個)当日出荷ケーブルを乾式で固定・防水処理ができるボックス用ケーブルグランドです。袋ナットを締めることで内部の防水ゴムを圧縮し、幅広いケーブル径に対応できます。屋外でも使用できます。
ミラグランド(VE管用)
未来工業(1件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1袋(10個)当日出荷ケーブルを乾式で固定・防水処理ができるVE管用ケーブルグランドです。袋ナットを締めることで内部の防水ゴムを圧縮し、幅広いケーブル径に対応できます。屋外でも使用できます。



VE管フレキ長さ(10m)
未来工業(1件のレビュー)¥5,598~税込¥6,158~1巻5日以内出荷手で曲がるので、トーチであぶる必要がありません。 段差逃しに最適です。 紫外線に強く、ヒビ・亀裂が入りません。 VE管と同じ外径なので、付属品がそのまま使用できます。 サイズ10は、通信ケーブル等の弱電配線保護に最適です。長さ(m)10
パックンフレキ(ナイロンタイプ)
未来工業¥29,980~税込¥32,978~1巻翌日出荷ケーブルの保護や、信号線の集束に便利な、ナイロン製半割れ保護管です。 塩ビカッター等で簡単に切断できるナイロン製です。 半割れですからケーブルに後付けできます。 装着工具を使用すればケーブルの入線が容易です。(36・42は除く)色黒
TLフレキ 呼び線無(波付TLチューブ)(電話線・同軸ケーブル・通信線配管用)
未来工業(2件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1巻3日以内出荷から4日以内出荷TLチューブの波付タイプです。長さ(m)50
ミラフレキCD呼び線入
未来工業¥8,898~税込¥9,788~1巻(50m)ほか翌日出荷から翌々日出荷経済性ならコンクリート埋設専用のCD管。 非電導体ですから、金属管のようなボンディングが不要です。 弱電、強電等の区分に最適です。 手で自在に曲げられ、複雑・狭所配管も簡単に施工出来ます。 電磁的不平衡の心配もありません。 入線に便利な呼び線入りです。材質本体:PE、呼び線:スチール(亜鉛めっき)色オレンジJIS規格JIS C8411
パックンフレキ(半割れ波付き保護管)
未来工業¥10,980税込¥12,0781巻翌々日出荷ケーブルの保護や集束等に便利な、軽くて柔らかい半割れ波付き保護管です。 半割れですからケーブルに後付けできます。 金属体や梁、吊りボルト等との接触防止や電力系と通信系の交差部、構造体貫通部のケーブル保護等、様々な用途でご使用いただけます。 取り出し口付き段ボール箱梱包です。使う分だけ引き出し、カットして使用できる為、管のバラケがありません。色ミルキーホワイト(内面色:黒)
難燃ミラレックスF (波付硬質合成樹脂管(FEP)
未来工業¥32,980~税込¥36,278~1巻(30m)ほか当日出荷ミラレックスFは、JISC3653「電力用ケーブルの地中埋設の施工方法」の規格に適合する波付硬質合成樹脂管です。 難燃ミラレックスFは、JISC3653「電力用ケーブルの地中埋設の施工方法」の規格に適合する難燃性波付硬質合成樹脂管(FEP)です。 シロアリを寄せ付けない「防ギ仕様」もあります。 ネズミが嫌がる成分を含んだ「防ソ仕様」もあります。
難燃カクフレキ
未来工業¥29,980~税込¥32,978~1巻(30m)ほか当日出荷カクフレキはケーブル類をまとめて収納する電線共同溝方式に対応する多条布設が容易に行える角型のFEPです。 長尺(把巻き)ですから接続箇所が少なくてすみます。 可とう性が良く施工がラクです。 直線性(整直性)がよく、巻き癖も少ない角型形状です。 多条施工が容易!付属品も出っ張りがないので並べて施工が行えます。 隙間がないので埋め戻し作業がラクです。 (管と管の隙間に砂を入れる必要がありません。) 転がらない形状なので斜面(のり面)への施工が容易です。 丸型FEPに比べ圧縮強度が強く、JISC3653附属書3に適合しています。
トラフレキ(波付合成樹脂トラフ)
未来工業¥7,398~税込¥8,138~1本当日出荷波付合成樹脂で軽量。運搬や取り扱いがラクです。また切断、接続も簡単です。 可とう性があり、不陸や大きな曲がりに対応できます。 難燃性。JISC3653附属書1の規格にある難燃性試験に準拠しています。 蓋を開けての落し込み配線ができ、ケーブル布設が容易です。又、ケーブルを引き込む場合も波付形状により、摩擦抵抗が小さく、通線が容易にできます。 安定性が良い形状で、施工がラクです。 雨水が入りにくい構造で、ケーブルの腐食の心配もありません。
ミラレックスF (ハンドホール用)難燃タイプ
未来工業¥799~税込¥879~1個当日出荷から翌日出荷ハンドホール、マンホール等への先付けに最適な50cmの直管です。 直管ですから曲げ癖が無く、現場での管の接続が容易です。 ベルマウス付きですから、そのままでケーブル引込み時の外傷防止等ができます。
ミラレックスF (ハンドホール用)
未来工業¥779~税込¥857~1個当日出荷から翌日出荷ハンドホール、マンホール等への先付けに最適な50cmの直管です。 直管ですから曲げ癖が無く、現場での管の接続が容易です。 ベルマウス付きですから、そのままでケーブル引込み時の外傷防止等ができます。
ミラレックス (ハンドホール用)
未来工業¥619~税込¥681~1個翌日出荷ハンドホール、マンホール等への先付けに最適な50cmの直管です。 直管ですから曲げ癖が無く、現場での管の接続が容易です。 ベルマウス付きですから、そのままでケーブル引込み時の外傷防止等ができます。仕様直管50cm(ベルマウス付)
ミラフレキCD(防ギ仕様)
未来工業¥6,998~税込¥7,698~1巻翌日出荷電線管の内外部どちらをシロアリが歩いても防ギ効果を発揮するCD管です。 防ギケーブルを使う必要がありません。 従来CD管の豊富な付属品がそのままご使用いただけます。色オレンジ色(ライン黒)
電線管・CD・PF・金属可とう管/付属品 の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら