絞り込み
外径(Φmm)
  • 0.79(1)
  • 1.59(2)
  • 3.17(1)
  • 4(1)
  • 5(1)
  • 6(3)
  • 8(3)
  • 9(1)
  • 10(2)
  • 12(1)
内径(Φmm)
  • 0.25(1)
  • 0.254(2)
  • 2(5)
  • 2.5(5)
  • 3(2)
  • 3.48(2)
  • 4(9)
  • 4.5(2)
  • 4.57(2)
  • 5(4)
  • 5.5(1)
  • 5.9(2)
  • 6(6)
  • 6.5(3)
  • 6.99(3)
  • 7(1)
  • 7.5(3)
  • 8(9)
  • 9(3)
  • 9.56(3)
ホース長さ(m)
  • 1(1)
  • 1.5(1)
  • 3(2)
  • 10(2)
  • 15(1)
  • 20(3)
  • 100(2)
  • 色ブルー
  • 色イエロー(16)
  • 色オレンジ(5)
  • 色クリア(115)
  • 色グリーン(14)
  • 色グレー(5)
  • 色シルバー(3)
  • 色ブラウン(6)
  • 色ブラック(29)
  • 色ベージュ(1)
  • 色ホワイト(58)
  • 色レッド(17)
材質
  • 樹脂(15)
ブランド
  • ユニバーサル(10)
  • TGK(東京硝子器械)(4)
  • コクゴ(1)
  • 仁礼工業(1)
  • 八興(1)
  • アラム(1)
ユニバーサル・TGK(東京硝子器械)・コクゴ・仁礼工業・八興・アラム
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
外径(Φmm)から絞り込む
0.79(1)
1.59(2)
3.17(1)
4(1)
5(1)
6(3)
8(3)
9(1)
10(2)
12(1)
スーパー柔軟フッ素チューブ・クリアブルー 八興スーパー柔軟フッ素チューブ・クリアブルー八興(1件のレビュー)
499税込549
1個(1m)ほか
当日出荷から8日以内出荷
耐薬品性…内層は4フッ化系フッ素樹脂(ETFE)のため、ほとんどの薬品に耐性があります。 柔軟性…積層構造により市販のフッ素単層チューブと比較して柔軟性に優れ、作業性が向上します。 折れ難さ…市販のフッ素単層チューブと比較して折れ難く、折れてもある程度復元します。 非粘着性…内層のフッ素樹脂は撥水性、非粘着性に優れているため、流体の液残りが少なく洗浄性に優れます。 耐磨耗性…内層のフッ素樹脂は優れた耐磨耗性を有し、スラリー状の化学薬品にも耐えます。 可塑剤フリー…溶出物質の要因となる可塑剤を一切含まないノンオイル素材を採用しています。 非塩ビ…非塩ビ材質を使用しています。 低溶出・低臭気…樹脂臭気、溶出物質が極めて少ないため食品・飲料、化粧品用途に適しています。 高純度性…内層のフッ素樹脂は可塑剤などの添加剤を含まないため、高純度の薬液配管に適しています。 楽々カット…1メートル間隔でチューブに長さ印刷があるのでカットが簡単です。 透明性…流体が確認できるブルー透明色。 グリーン調達…RoHS指令に対応。 安全性…専用継手との組合せで、チューブ・継手の選定ミスによる事故が予防できます。 食品衛生法…食品衛生法・食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)に適合
材質4フッ化系フッ素樹脂+ウレタン系エラストマー透明青規格RoHS指令(RoHS2.0)、食品衛生法・食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)/食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件(ポジティブリスト制度/令和5年厚生労働省告示第324号)適合使用流体薬品/インク/塗料/溶剤/食品/飲料/香料・化粧品/酒類/油/水/粉体RoHS指令(10物質対応)対応
HPLC用配管用PEEKチューブ 仁礼工業HPLC用配管用PEEKチューブ仁礼工業
12,980税込14,278
1個
当日出荷から10日以内出荷
優れた耐圧性と耐薬品性、高い寸法精度。難燃性に優れています(UL94 V-O 低アウトガス)。高温時の耐酸、耐アルカリ性に優れています。加水分解安定性に優れており、高温・高圧の水中でも化学的影響を受けません。
USLウレタンチューブ 一般空気用 インチサイズ 00I-045シリーズ ユニバーサルUSLウレタンチューブ 一般空気用 インチサイズ 00I-045シリーズユニバーサル
1,598税込1,758
1巻
10日以内出荷から17日以内出荷
柔軟性と耐圧性能のバランスが良く、かつ、施工性に優れ、一般空気配管用途に最も適しています。エーテル系ポリウレタン樹脂を使用しているので、高温多湿下での水分やカビによる侵食・劣化が少なくなります。コイル加工や溶着加工などが可能です。
材質PU(ポリウレタン)
フッ素樹脂チューブ PFA 20m TGK(東京硝子器械)フッ素樹脂チューブ PFA 20mTGK(東京硝子器械)
37,980税込41,778
1巻
3日以内出荷から8日以内出荷
耐薬品性に優れたフッ素樹脂を材料としています。また、耐熱性にも優れていますので、幅広い用途に適しています。 食品衛生法適合:昭34厚生省告示第370号に基づく食品衛生法適合試験に合格。 FDA(米国食品医薬品局177-1550溶出試験に適合。
1巻長さ(m)20使用流体空気、水、不活性ガス適合管継手ワンタッチ継手、クリーンワンタッチ管継手、インサート管継手、ミニチュア管継手、フッ素樹脂製継手LQシリーズ ※1最高使用温度(℃)260材質PFA(四フッ化エチレンパーフルオロアルコキシエチレン共重合樹脂)ホース長さ(m)20
カラ-柔軟フッ素チューブ アラムカラ-柔軟フッ素チューブアラム
14,980税込16,478
1巻(10m)ほか
12日以内出荷
食品衛生法(厚生省告示第370号)の規格に適合。
仕様負圧/ー0.1MPa材質PTFE耐熱温度(℃)-40~+260(凍結不可)
PEEKチューブ  カラーライン コクゴPEEKチューブ カラーラインコクゴ
11,980税込13,178
1巻(10m)ほか
22日以内出荷
耐熱性 ガラス転移温度143℃、連続使用温度260℃。耐摩擦摩耗性 非常に低い摩擦係数により、抜群の対摩擦摩耗性を発揮します。耐薬品性 高温時の耐酸、耐アルカリ性に優れています。耐加水分解性 高温・高圧の水中でも科学的影響を受けません。耐衝撃性 過酷な環境下においても、高い強度、靭性を発揮します。難燃性 UL94 V-0の難燃性を発揮します。ピュア度 イオン抽出分、ガス排出分が非常に低レベル。
用途理化学用金属管、ガラス管の代替チューブ。医療用カテーテルチューブ。半導体保管用ラックワイヤー保護チューブ。光ファイバー保護チューブ。液体クロマトグラフ(HPLC)配管用チューブ。冷却媒体配管用チューブ。外径(Φmm)3.17
USLクリーンチューブ 柔軟ポリオレフィン系樹脂 00Iシリーズ ユニバーサルUSLクリーンチューブ 柔軟ポリオレフィン系樹脂 00Iシリーズユニバーサル
3,798税込4,178
1巻
10日以内出荷から24日以内出荷
半導体産業分野では、クリーンエアーや超純水などのクリーン度が、製品の歩留まりを決定すると言われています。それらの要求に応じて開発されたクリーンチューブです。
材質ポリオレフィン
USLクリーンチューブ 超柔軟ポリオレフィン系樹脂 00I-052シリーズ ユニバーサルUSLクリーンチューブ 超柔軟ポリオレフィン系樹脂 00I-052シリーズユニバーサル
6,198税込6,818
1巻
10日以内出荷から13日以内出荷
半導体産業分野では、クリーンエアーや超純水などのクリーン度が、製品の歩留まりを決定すると言われています。それらの要求に応じて開発されたクリーンチューブです。
材質超柔軟ポリオレフィン系樹脂
USL柔軟ナイロンチューブ ミリサイズ 00I-050シリーズ ユニバーサルUSL柔軟ナイロンチューブ ミリサイズ 00I-050シリーズユニバーサル
1,998税込2,198
1巻
10日以内出荷から17日以内出荷
ナイロンチューブの中で最も柔軟性優れています。耐摩耗性に優れています。耐油性・耐薬品性に優れています。
USLナイロンチューブ インチサイズ 00I-048シリーズ ユニバーサルUSLナイロンチューブ インチサイズ 00I-048シリーズユニバーサル
2,298税込2,528
1巻
10日以内出荷から17日以内出荷
ナイロンチューブの中で最も柔軟性優れています。耐摩耗性に優れています。耐油性・耐薬品性に優れています。
材質ナイロン
USLナイロンチューブ ミリサイズ 00I-047シリーズ ユニバーサルUSLナイロンチューブ ミリサイズ 00I-047シリーズユニバーサル
2,398税込2,638
1巻
8日以内出荷から17日以内出荷
ナイロンチューブの中で最も柔軟性優れています。耐摩耗性に優れています。耐油性・耐薬品性に優れています。
材質ナイロン
USL超柔軟ウレタンチューブ 00I-046シリーズ ユニバーサルUSL超柔軟ウレタンチューブ 00I-046シリーズユニバーサル(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1巻
10日以内出荷から17日以内出荷
ウレタンチューブの中で最も曲げ応力が小さく、施工性に優れています。エーテル系ポリウレタン樹脂を使用しているので、高温多湿下での水分やカビによる侵食・劣化が少なくなります。バーブ継手(竹の子継手)に使用可能です。
材質エーテル系ポリウレタン樹脂
USLウレタンチューブ 一般空気用 ミリサイズ 高圧タイプ 00I-044シリーズ ユニバーサルUSLウレタンチューブ 一般空気用 ミリサイズ 高圧タイプ 00I-044シリーズユニバーサル
1,898税込2,088
1巻
10日以内出荷から17日以内出荷
柔軟性と耐圧性能のバランスが良く、かつ、施工性に優れ、一般空気配管用途に最も適しています。エーテル系ポリウレタン樹脂を使用しているので、高温多湿下での水分やカビによる侵食・劣化が少なくなります。コイル加工や溶着加工などが可能です。
材質PU(ポリウレタン)
USLウレタンチューブ 一般空気用 ミリサイズ 00I-043シリーズ ユニバーサルUSLウレタンチューブ 一般空気用 ミリサイズ 00I-043シリーズユニバーサル
1,598税込1,758
1巻
10日以内出荷から17日以内出荷
柔軟性と耐圧性能のバランスが良く、かつ、施工性に優れ、一般空気配管用途に最も適しています。エーテル系ポリウレタン樹脂を使用しているので、高温多湿下での水分やカビによる侵食・劣化が少なくなります。コイル加工や溶着加工などが可能です。
材質PU(ポリウレタン)
USLスポット溶接配管チューブ 00I-042シリーズ ユニバーサルUSLスポット溶接配管チューブ 00I-042シリーズユニバーサル
3,598税込3,958
1巻
10日以内出荷
UL94規格V-0相当の自己消火性に優れた難燃性チューブです。単層構造で柔軟性に優れています。全長に挿入長さを表すマーキングをしています。
FEPチューブ フッ素樹脂 20m TGK(東京硝子器械)FEPチューブ フッ素樹脂 20mTGK(東京硝子器械)
29,980税込32,978
1巻
6日以内出荷から9日以内出荷
柔軟性約20%向上(TLシリーズ比較)、柔軟性を要求される場合の使用に適しています。 食品衛生法適合:昭34厚生省告示第370号に基づく食品衛生法適合試験に合格。 FDA(米国食品医薬品局177-1550溶出試験に適合。
1巻長さ(m)20使用流体空気、水※1、不活性ガス適合管継手ワンタッチ継手、インサート管継手、フッ素樹脂製管継手LQシリーズ、ミニチュア管継手M.MSシリーズ(ホースニップルタイプ) ※2最高使用温度(℃)200材質FEP(四フッ化エチレン6フッ化プロピレン共重合樹脂)ホース長さ(m)20
PEEKチューブ青 1/16"OD×0.01"ID TGK(東京硝子器械)PEEKチューブ青 1/16"OD×0.01"IDTGK(東京硝子器械)
3,290税込3,619
1巻
8日以内出荷
耐薬品性に優れ、不活性で一般的な溶剤に使用できます。(非常に腐食性の高い溶媒、強酸及び塩基には不向きです) バイオイナート、バイオコンパチブルです。 内径を簡単に識別できるように業界標準の色分けをしています。 色落ちしない着色剤を使用しています。 滑らかな内面と正確な内径です。 ポリマーまたはステンレス継手の両方で接続可能です。 最高100℃で連続使用が可能です。 使用圧力範囲は最大10,000psi(690bar)です。(サイズによって異なります) 2~14の広いph範囲で使用できます。
外径(Φインチ)1/16内径(Φインチ)0.01ブルー耐圧力性7000spi(483bar)材質PEEK長さ(m)3内径(Φmm)0.254外径(Φmm)1.59
PEEKチューブ青 1/32"OD×0.01"ID TGK(東京硝子器械)PEEKチューブ青 1/32"OD×0.01"IDTGK(東京硝子器械)
2,590税込2,849
1巻
6日以内出荷から10日以内出荷
耐薬品性に優れ、不活性で一般的な溶剤に使用できます。(非常に腐食性の高い溶媒、強酸及び塩基には不向きです) バイオイナート、バイオコンパチブルです。 内径を簡単に識別できるように業界標準の色分けをしています。 色落ちしない着色剤を使用しています。 滑らかな内面と正確な内径です。 ポリマーまたはステンレス継手の両方で接続可能です。 最高100℃で連続使用が可能です。 使用圧力範囲は最大10,000psi(690bar)です。(サイズによって異なります) 2~14の広いph範囲で使用できます。
外径(Φインチ)1/32内径(Φインチ)0.01ブルー耐圧力性5000spi(345bar)材質PEEK内径(Φmm)0.254外径(Φmm)0.79
フッ素チューブ特集
おすすめ人気ランキング
実験研究用フッ素チューブ/ホース