絞り込み
内径(Φmm)
  • 6(4)
  • 8(3)
外径(Φmm)
  • 11
  • 4(6)
  • 6(8)
  • 8(6)
  • 9(6)
  • 10(10)
  • 12(6)
  • 13.5(6)
  • 14.5(4)
  • 15(9)
  • 16(8)
  • 18(9)
  • 22(6)
  • 24(4)
  • 26(6)
  • 30(5)
  • 33(4)
  • 36(4)
  • 42(4)
  • 45(4)
材質
  • 塩化ビニール(PVC)(2)
  • 樹脂(1)
  • 色イエロー(1)
  • 色クリア(2)
  • 色ブルー(1)
  • 色ホワイト(1)
  • 色レッド(1)
ホース長さ(m)
  • 5(1)
  • 10(1)
  • 20(1)
  • 50(1)
ブランド
  • TGK(東京硝子器械)(2)
  • アラム(2)
  • コクゴ(1)
  • 弘進ゴム(1)
  • 神田ゴム化学(1)
TGK(東京硝子器械)・アラム・コクゴ・弘進ゴム・神田ゴム化学
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
6(4)
8(3)
テトロン ブレードホース アラムテトロン ブレードホースアラム(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1巻
当日出荷から4日以内出荷
軟質の塩化ビニルに強力テトロン糸を網状に組み込んだ耐圧性に優れたホースです。
材質塩化ビニル長さ(m)10規格食品衛生法適合耐熱温度(℃)70(無負荷)使用糸テトロン
サンロンCチューブ 神田ゴム化学サンロンCチューブ神田ゴム化学(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1巻(5m)
当日出荷から16日以内出荷
レッド、ブルー、イエローの三色を取揃えていますので、ラインの区分け確認が容易です。各色とも透明カラーですので流体の確認も可能です。チューブは内層と外層の二重構造で、内層には特にすぐれたエラストマーを使用しているため、耐薬品性、耐油性、耐寒耐熱性にご満足いただけます。非移行性の材料を使用していますのでABS等の継手もご使用いただけます。
長さ(m)5
LAチューブ アラムLAチューブアラム
3,598税込3,958
1巻
5日以内出荷から7日以内出荷
柔軟性と耐薬品性に優れています。 ローラーポンプへの利用も可能です。
材質塩化ビニル長さ(m)20RoHS指令(10物質対応)対応
マルチウルトラチューブ 弘進ゴムマルチウルトラチューブ弘進ゴム
2,298税込2,528
1個(1m)
3日以内出荷
内面は、フッ素樹脂製なので、耐薬品性、耐溶剤性は抜群。 無抽出ホースなので、内面流体の変質や純度の変化がありません。 非粘着性に優れ、高粘度の流体等を効率よく輸送できます。 補強ホースですから、耐圧性に優れています。
用途溶剤用ホース/純水用ホース/食油・アルコールなど食品チューブ材質補強糸:ポリエステル1B内面:乳白色、外面:透明アミ目
デクスロンチューブ コクゴデクスロンチューブコクゴ
8,898税込9,788
1巻(20m)
5日以内出荷から7日以内出荷
柔軟で反発弾性に富んでいます。耐摩耗、耐油、耐候性に優れています。屈曲、引裂きに強い。低温特性に優れています。
透明
マルチウルトラホースマークII TGK(東京硝子器械)マルチウルトラホースマークIITGK(東京硝子器械)
2,098税込2,308
1個
5日以内出荷
マルチウルトラホースと同等の特長をもち、補強糸のない分、柔軟性があります。 フッ素樹脂チューブは折曲げに弱い欠点がありますが、樹脂を被覆することにより、良好な曲げ角度が得られます。
用途溶剤用ホース純水用ホース食油、アルコール等、食品用ホース
マルチウルトラホース TGK(東京硝子器械)マルチウルトラホースTGK(東京硝子器械)
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
内面はフッ素樹脂なので、耐薬品性、耐溶剤性を有しています。 無抽出ホースなので、内面流体を変質させず純度を変えません。 非粘着性にすぐれ、高粘度の流体などを効率よく輸送できます。 補強ホースなので、耐圧性にすぐれています。 外面は柔軟性のあるPVCを使用しているので、作業操作性が良好です。 折曲げの繰返しにも強度を示します。
実験研究用その他チューブ/ホース