絞り込み
内径(Φmm)
  • 1(2)
  • 1.15(1)
  • 1.3(1)
  • 1.45(1)
  • 1.6(1)
  • 1.8(1)
  • 2(4)
  • 2.1(1)
  • 2.3(1)
  • 3(4)
  • 4(5)
  • 5(3)
  • 6(6)
  • 7(2)
  • 8(3)
  • 9(2)
  • 10(4)
  • 12(4)
  • 15(2)
  • 19(2)
外径(Φmm)
  • 1.8(1)
  • 1.95(1)
  • 2(1)
  • 4(4)
  • 5(3)
  • 6(4)
  • 7(2)
  • 8(3)
  • 9(3)
  • 10(3)
  • 11(3)
  • 11.5(1)
  • 13(2)
  • 13.5(1)
  • 14.5(1)
  • 15(2)
  • 16(3)
  • 18(2)
  • 19(1)
  • 26(2)
材質
  • シリコン(1)
  • 塩化ビニール(PVC)(1)
  • 樹脂(3)
  • 色クリア
  • 色イエロー(6)
  • 色オレンジ(1)
  • 色グリーン(5)
  • 色グレー(1)
  • 色ブラウン(2)
  • 色ブラック(11)
  • 色ブルー(7)
  • 色ホワイト(8)
  • 色レッド(6)
ホース長さ(m)
  • 1(3)
  • 10(2)
  • 20(1)
  • 30(1)
  • 50(2)
  • 100(2)
ブランド
  • コクゴ(4)
  • アラム(2)
  • 弘進ゴム(1)
  • ホッティーポリマー(1)
コクゴ・アラム・弘進ゴム・ホッティーポリマー
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
2(4)
3(4)
4(5)
5(3)
6(6)
8(3)
10(4)
12(4)
15(2)
19(2)
内径(Φmm)をもっと見る
クラウンライトエコチューブ コクゴクラウンライトエコチューブコクゴ(1件のレビュー)
848税込933
1巻
当日出荷から10日以内出荷
環境に優しいチューブです。脱塩ビチューブとして使用されています。ダイオキシンの発生がなく、食品衛生法適合品です。耐寒・耐熱性にすぐれ熱殺菌にも充分耐えます。柔軟性に富み、半透明のため流体物が確認できます。耐オゾン性にすぐれています。軟質ゴムチューブ並の伸びもあり、ゴム管や塩ビチューブの代替品として最適。
材質スチレンエラストマー半透明
フーズホース アラムフーズホースアラム
369税込406特価
1巻
当日出荷から6日以内出荷
主に食品業界に使用されているホースで、半透明なので流体物の確認が容易です。 耐圧・耐寒・耐摩耗性に優れています。
材質塩化ビニル長さ(m)1半透明使用温度範囲(℃)-20~70(無負荷)規格食品衛生法適合
デクスロンチューブ コクゴデクスロンチューブコクゴ
1,698税込1,868
1巻(20m)ほか
5日以内出荷から7日以内出荷
柔軟で反発弾性に富んでいます。耐摩耗、耐油、耐候性に優れています。屈曲、引裂きに強い。低温特性に優れています。
透明
アラメックFUチューブ アラムアラメックFUチューブアラム
6,900税込7,590
1巻(20m)ほか
5日以内出荷から6日以内出荷
内層が4フッ化系フッ素樹脂(ETFE)、中間層がポリアミド樹脂(PA)、外装がウレタン樹脂(TPU)の一体化した3層チューブです。 極めて柔軟性に優れ、しかも軽量です。 内層がETFEですので太陽財政や耐薬品性に優れています。
用途インク、溶剤、食品用配管材質ETFE(内層)、PA(中間層)、TPU(外層)使用温度範囲(℃)-40~+80RoHS指令(10物質対応)対応
ノンタッキーシリコーンチューブ ホッティーポリマーノンタッキーシリコーンチューブホッティーポリマー
18,980税込20,878
1巻(10m)
6日以内出荷
画期的なフッ素ガス表面処理方法により改質し、タック性を改善したシリコーンゴム押出製品です。シリコーンゴムは帯電しやすい素材のため特有のタック性があり、埃や汚れが付着しやすく、且つその埃や汚れを除去する事が困難でした。「ノンタッキーシリコーンチューブ」は、シリコーンゴムにフッ素ガスを接触(気相処理)させ、シリコーンゴム表面を化学的に改質した独自開発製品です。DLC(硬質炭素膜)やPTFE(フッ素樹脂)コートのように表面積層コートでは無く化学的に改質するため、表面コート製品よりも均一性・耐久性・柔軟性・コスト性に優れます。また、フッ素ガス処理を行っても、耐薬品性と耐熱性、柔軟性はシリコーンゴムと同等の性能を維持する事が出来ます。
用途医療機器関連、理化学機器関連、自動車関連、エレクトロニクス関連、分析機器関連、半導体関連製品等のチューブ、パッキン、オイルシール、ガスケット等材質シリコーンソリッドナチュラル長さ(m)10硬度55°±5°RoHS指令(10物質対応)対応
マルチウルトラチューブ 弘進ゴムマルチウルトラチューブ弘進ゴム
2,098税込2,308
1個(1m)
3日以内出荷
内面は、フッ素樹脂製なので、耐薬品性、耐溶剤性は抜群。 無抽出ホースなので、内面流体の変質や純度の変化がありません。 非粘着性に優れ、高粘度の流体等を効率よく輸送できます。 補強ホースですから、耐圧性に優れています。
用途溶剤用ホース/純水用ホース/食油・アルコールなど食品チューブ材質補強糸:ポリエステル1B内面:乳白色、外面:透明アミ目
カルレッツチューブ コクゴカルレッツチューブコクゴ
69,980税込76,978
1本(1m)
62日以内出荷
カルレッツはパーフロロエラストマーと分類される高分子材料です。フッ素樹脂の持つ優れた耐薬品性、フッ素ゴムを上回る耐熱性を有し、ゴムの持つ弾力性を備えた画期的な製品です。耐薬品性:エーテル類、アミン類、ケトン類、有機溶剤、酸、アルカリなど、ほとんどの薬品に対して安定性を示します。充填材を一切含まず、プラズマ照射時にパーティクル発生がほとんどない材質。耐熱性にも優れている。あらゆる種類のプラズマに対して、耐プラズマ性及び耐熱性に優れた材質。半透明チューブの為、中を流れる液体の状態が確認できます。・充填材を一切含まず、プラズマ照射時にパーティクル発生がほとんどない材質。耐熱性にも優れている。あらゆる種類のプラズマに対して、耐プラズマ性および、耐熱性に優れた材質。半透明チューブのため、中を流れる液体の状態が確認できます。
透明長さ(m)1
UL・CSA共用絶縁ビニールチューブ コクゴUL・CSA共用絶縁ビニールチューブコクゴ
2,998税込3,298
1巻(200m)
5日以内出荷から9日以内出荷
耐熱性、難燃性途電気機器、計測器、通信機器・装置等の電気絶縁、保護、識別等。
厚さ(mm)0.4
実験研究用その他チューブ/ホース