絞り込み
内径(Φmm)
  • 0.25(1)
  • 2.5(1)
  • 4(3)
  • 6(4)
  • 7.5(4)
  • 8(1)
  • 9(1)
  • 10(1)
  • 12(1)
外径(Φmm)
  • 1.58(1)
  • 4(1)
  • 6(3)
  • 8(4)
  • 10(4)
  • 11(1)
  • 12(1)
  • 13(1)
  • 15(1)
材質
  • 樹脂(4)
  • 色ブルー
  • 色イエロー(6)
  • 色オレンジ(1)
  • 色クリア(8)
  • 色グリーン(5)
  • 色グレー(1)
  • 色ブラウン(2)
  • 色ブラック(11)
  • 色ホワイト(8)
  • 色レッド(6)
ホース長さ(m)
  • 5(2)
  • 10(1)
  • 20(4)
  • 100(3)
ブランド
  • TGK(東京硝子器械)(3)
  • 潤工社(2)
  • 神田ゴム化学(1)
  • 三商(1)
TGK(東京硝子器械)・潤工社・神田ゴム化学・三商
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
0.25(1)
2.5(1)
4(3)
6(4)
7.5(4)
8(1)
9(1)
10(1)
12(1)
サンロンCチューブ 神田ゴム化学サンロンCチューブ神田ゴム化学(2件のレビュー)
989税込1,088
1巻(5m)
当日出荷から16日以内出荷
レッド、ブルー、イエローの三色を取揃えていますので、ラインの区分け確認が容易です。各色とも透明カラーですので流体の確認も可能です。チューブは内層と外層の二重構造で、内層には特にすぐれたエラストマーを使用しているため、耐薬品性、耐油性、耐寒耐熱性にご満足いただけます。非移行性の材料を使用していますのでABS等の継手もご使用いただけます。
長さ(m)5
ジュンロンA 潤工社ジュンロンA潤工社
1,890税込2,079
1巻(20m)ほか
6日以内出荷から8日以内出荷
機械的強度、特に耐圧、耐摩耗、耐屈曲疲労性が優れています。 耐熱、耐寒性が優れています。 柔軟性に富んでいます。 耐油、耐薬品性(特に耐アルカリ性)が優れています。 有毒物質溶出のおそれがありません。 軽く、作業性に優れています。
用途油・空圧機器用チューブ/集中潤滑機器用チューブ/塗装機器用チューブ・自動車用ヒューエルライン及びエアーブレーキチューブ・化学プラント用チューブ
ナイロンチューブ 20m TGK(東京硝子器械)ナイロンチューブ 20mTGK(東京硝子器械)
3,998税込4,398
1巻
7日以内出荷から9日以内出荷
一般空気配管用
使用流体空気、水最高使用圧力(MPa)20℃以下:2.0/40℃:1.4/60℃:1.0/80℃:0.8/100℃:0.75適合管継手ワンタッチ管継手、インサート管継手、くい込み管継手、ミニチュア管継手最小曲げ半径(mm)最小曲半径:T0806/40,T1075/50,屈曲値:T0806/30,T1075/40材質ナイロン12使用温度範囲(℃)-40~100/水の場合0~70(凍結なきこと)ホース長さ(m)20
ジュンロンA 潤工社ジュンロンA潤工社
2,398税込2,638
1巻(20m)ほか
7日以内出荷から8日以内出荷
機械的強度、特に耐圧、耐摩耗、耐屈曲疲労性が優れています。・耐熱、耐寒性が優れています。・柔軟性に富んでいます。・耐油、耐薬品性(特に耐アルカリ性)が優れています。・有毒物質溶出のおそれがありません。・軽く、作業性に優れています。
用途油・空圧機器用チューブ/集中潤滑機器用チューブ/塗装機器用チューブ・自動車用ヒューエルライン及びエアーブレーキチューブ・化学プラント用チューブ
HPLC配管用PEEKチューブ 三商HPLC配管用PEEKチューブ三商
11,980税込13,178
1個(10m)
5日以内出荷から10日以内出荷
液体クロマトグラフ専用の配管用チューブです。優れた耐圧性と耐薬品性、高い寸法精度。判別しやすいカラーライン付。
材質ビクトレックス・エムシー社製PEEK381G外径(Φmm)1.58長さ(m)10外径(Φインチ)1/16
ソフトナイロンチューブ 20m TGK(東京硝子器械)ソフトナイロンチューブ 20mTGK(東京硝子器械)
3,998税込4,398
1巻
7日以内出荷から9日以内出荷
一般空気圧配管用。やや軟質。
使用流体空気、水最高使用圧力(MPa)20℃以下:1.3/40℃:0.9/60℃:0.65/80℃:0.5/100℃:0.35適合管継手ワンタッチ管継手、インサート管継手、くい込み管継手、ミニチュア管継手最小曲げ半径(mm)最小曲半径:TS0806/45,TS1075/55,屈曲値:TS0806/34,TS1075/45材質ナイロン12使用温度範囲(℃)-40~100/水の場合0~50(凍結なきこと)ホース長さ(m)20
サンロンCチューブ 5m TGK(東京硝子器械)サンロンCチューブ 5mTGK(東京硝子器械)
1,398税込1,538
1本
5日以内出荷から7日以内出荷
レッド、ブルー、イエローの三色を取揃えていますので、ラインの区分け確認が容易です。各色とも透明カラーですので流体の確認も可能です。 チューブは内層と外層の二重構造で、内層にはエラストマーを使用しているため、耐薬品性、耐油性、耐寒・耐熱性にすぐれています。 非移行性の材料を使用していますのでABS等の継手もご使用いただけます。
チューブ長さ(m)5
実験研究用その他チューブ/ホース