絞り込み
内径(Φmm)
  • 1(3)
  • 2(4)
  • 3(3)
  • 4(4)
  • 5(3)
  • 6(4)
  • 7(4)
  • 8(4)
  • 9(4)
  • 10(2)
  • 12(2)
  • 63(1)
  • 75(1)
外径(Φmm)
  • 3(3)
  • 4(4)
  • 5(3)
  • 6(4)
  • 7(3)
  • 8(4)
  • 9(1)
  • 10(4)
  • 11(4)
  • 12(4)
  • 14(2)
  • 16(2)
  • 80(1)
  • 92(1)
材質
  • 塩化ビニール(PVC)(4)
  • 樹脂(2)
ホース長さ(m)
  • 20
  • 1(3)
  • 2(1)
  • 5(1)
  • 10(6)
  • 15(8)
  • 40(1)
  • 50(2)
  • 100(2)
引張強度(MPa)
  • 14(1)
  • 18(1)
ブランド
  • アラム(3)
  • TGK(東京硝子器械)(1)
  • タイガースポリマー(1)
  • 八興(1)
アラム・TGK(東京硝子器械)・タイガースポリマー・八興
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
1(3)
2(4)
3(3)
4(4)
5(3)
6(4)
7(4)
8(4)
9(4)
12(2)
タイナノチューブ タイガースポリマータイナノチューブタイガースポリマー
9,198税込10,118
1巻(20m)
3日以内出荷から10日以内出荷
新しいコンセプトで設計された次世代熱可塑性エラストマーチューブ「タイナノチューヌ」は、ポリマーの結晶/非結晶をナノオーダーで制御することにより、非結晶でありながら柔軟性、ゴム弾性に優れた物性を実現。また、透明性や内面平滑性にも優れ、流体を容易に確認でき、粒子成分の滞留を防止することができます。食品衛生法(厚生省告示20号、n-ヘプタンを除く)に適合し、環境適応性に配慮した次世代チューブです。理化学、環境分析機器用から、食品・飲料用一般工業関連等の幅広い用途で使用できます
比重0.87伸び(%)863引張強度(MPa)14圧縮永久歪(%)(23℃×24h):23/(70℃×24h):70硬度(ショア A)85
テトロンブレードホース 八興テトロンブレードホース八興
139,800税込153,780
1個(20m)
5日以内出荷
アラメックLAチューブ アラムアラメックLAチューブアラム
1,031税込1,134
1巻
当日出荷から3日以内出荷
柔軟性と耐薬品性に優れたPVC製のチューブです。 研究開発・分析や機械配管など幅広い分野で利用できます。
仕様【伸び率(常温23℃)】2.8、【引張強さ変化率(120℃×6時間)】0.14、【切断時伸び変化率(120℃×6時間)】0.21%、【老化試験 100%伸び時応力(120℃×6時間)】7.64MPa材質PVC長さ(m)20規格RoHS規制 REACH規制適合硬度72(Hs-A(常温23℃))滅菌【伸び率(常温23℃)】2.8、【引張強さ変化率(120℃×6時間)】0.14、【切断時伸び変化率(120℃×6時間)】0.21%、【老化試験 100%伸び時応力(120℃×6時間)】7.64MPa引張強度(MPa)15.6(23℃)、8.72(100%伸び時応力(常温23℃))
ARAMEC(R)LAチューブ アラムARAMEC(R)LAチューブアラム
5,798税込6,378
1巻
当日出荷
柔軟性と耐薬品性を兼ね備えています 食品衛生法に適合しています(ただしn‐ヘプタンを除く) 滅菌済み輸液セット基準に適合しています JIS-T3211に準拠しています ローラーポンプへの利用も可能です
用途研究開発・分析や機械配管など。トラスコ品番818-6740材質PVC長さ(m)20内径(Φmm)12適合規格食品衛生法、JIS-T3211:適合外径(Φmm)16JIS規格JIS-T3211
アラメックLAチューブ アラムアラメックLAチューブアラム
969税込1,066
1巻(20m)
5日以内出荷から7日以内出荷
原材料は柔軟性と耐薬品性に優れたPVC(塩ビ)を使用しています。 滅菌済み輸血セット基準に適合しています。(医療基準には適合していますが、医療用として使用しないでください。) 研究開発・分析や機械配管など幅広い分野で利用することができます。 ローラポンプへの利用も可能です。
材質PVC長さ(m)20適合規格滅菌済み輸血セット基準適合。(医療基準には適合していますが、医療用として使用しないでください。)RoHS指令(10物質対応)対応
タイナノチューブ 20m巻 TGK(東京硝子器械)タイナノチューブ 20m巻TGK(東京硝子器械)
6,090税込6,699
1巻
6日以内出荷
オレフィン系のエラストマーのチューブで、軟質塩ビ並みの透明性があり、液体の確認が容易です。 ローラーポンプにも適します。
材質オレフィン系熱可塑性エラストマー使用温度範囲(℃)-20~55(推奨)適合規格食品衛生法(厚生労働省告示第201号.ハーヘプタン除く)に適合使用圧力(MPa)18引張強度(MPa)18チューブ長さ(m)20硬度(ショア A)74最低使用温度(℃)-20
実験研究用エラストマー・塩ビチューブ(食品適合)