絞り込み
内径(Φmm)
  • 10
  • 1(4)
  • 2(5)
  • 3(4)
  • 3.18(1)
  • 4(8)
  • 4.76(2)
  • 5(4)
  • 6(11)
  • 6.35(2)
  • 7(5)
  • 8(8)
  • 9(7)
  • 9.52(2)
  • 12(7)
  • 15(4)
  • 16(1)
  • 18(2)
  • 19(3)
  • 25(5)
外径(Φmm)
  • 14(2)
  • 14.5(1)
  • 16(2)
材質
  • 塩化ビニール(PVC)(5)
ホース長さ(m)
  • 10(2)
  • 20(2)
  • 100(1)
  • 色クリア(2)
ブランド
  • アラム(3)
  • アズワン(1)
  • 八興(1)
アラム・アズワン・八興
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
2(5)
4(8)
6(11)
7(5)
8(8)
9(7)
10
12(7)
15(4)
25(5)
内径(Φmm)をもっと見る
トアロン チューブ アラムトアロン チューブアラム
7,098税込7,808
1巻
当日出荷から9日以内出荷
耐薬品性・耐候性・耐寒・耐熱性に優れた透明なチューブで、理化学の実験用に最適です。
材質軟質塩化ビニル長さ(m)10透明使用温度範囲(℃)-40~70(無負荷)最低使用温度(℃)-40
サン・フーズホース アズワンサン・フーズホースアズワン
14,500税込15,950
1巻(10m)
当日出荷から10日以内出荷
耐圧・耐寒・耐摩耗性に優れたホースです。 半透明なので流体物の確認が容易です。
ホース長さ(m)10材質PVC(塩化ビニル樹脂)耐熱温度(℃)-20~+70(無荷重にて)仕様食品衛生法適合商品半透明適合規格食品衛生法最低使用温度(℃)-20
テトロンブレードホース 八興テトロンブレードホース八興
39,980税込43,978
1個(100m)
5日以内出荷
アラメックLAチューブ アラムアラメックLAチューブアラム
5,621税込6,183
1巻
当日出荷から3日以内出荷
柔軟性と耐薬品性に優れたPVC製のチューブです。 研究開発・分析や機械配管など幅広い分野で利用できます。
仕様【伸び率(常温23℃)】2.8、【引張強さ変化率(120℃×6時間)】0.14、【切断時伸び変化率(120℃×6時間)】0.21%、【老化試験 100%伸び時応力(120℃×6時間)】7.64MPa材質PVC長さ(m)20規格RoHS規制 REACH規制適合硬度72(Hs-A(常温23℃))滅菌【伸び率(常温23℃)】2.8、【引張強さ変化率(120℃×6時間)】0.14、【切断時伸び変化率(120℃×6時間)】0.21%、【老化試験 100%伸び時応力(120℃×6時間)】7.64MPa引張強度(MPa)15.6(23℃)、8.72(100%伸び時応力(常温23℃))
アラメックLAチューブ アラムアラメックLAチューブアラム
4,998税込5,498
1巻(20m)
5日以内出荷から7日以内出荷
原材料は柔軟性と耐薬品性に優れたPVC(塩ビ)を使用しています。 滅菌済み輸血セット基準に適合しています。(医療基準には適合していますが、医療用として使用しないでください。) 研究開発・分析や機械配管など幅広い分野で利用することができます。 ローラポンプへの利用も可能です。
材質PVC長さ(m)20適合規格滅菌済み輸血セット基準適合。(医療基準には適合していますが、医療用として使用しないでください。)RoHS指令(10物質対応)対応
実験研究用エラストマー・塩ビチューブ(食品適合)