絞り込み
内径(Φmm)
  • 12
  • 1(8)
  • 2(9)
  • 3(8)
  • 3.18(2)
  • 3.2(2)
  • 4(12)
  • 4.76(3)
  • 5(7)
  • 6(14)
  • 6.35(3)
  • 7(9)
  • 8(12)
  • 9(8)
  • 9.52(3)
  • 10(6)
  • 15(4)
  • 18(2)
  • 19(3)
  • 25(5)
外径(Φmm)
  • 16(3)
  • 18(3)
  • 30(1)
材質
  • 塩化ビニール(PVC)(6)
  • 樹脂(1)
  • 色クリア(3)
ホース長さ(m)
  • 1(2)
  • 10(3)
  • 20(2)
  • 50(1)
  • 100(1)
ブランド
  • アラム(3)
  • コクゴ(2)
  • アズワン(1)
  • 八興(1)
アラム・コクゴ・アズワン・八興
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クラウン真空エコホース コクゴクラウン真空エコホースコクゴ(4件のレビュー)
2,998税込3,298
1巻
当日出荷から3日以内出荷
環境に優しい、次世代真空ホースです。ダイオキシンの発生がなく、食品衛生法適合品です。 耐オゾン性、耐侯性に優れています。 天然ゴム製に近い、しなやかさ、弾性を有しています。 柔軟性に富み、高真空で使用できる機能を備えています。
材質TPE(サーモプラスチックエラストマー)規格食品衛生法適合
ピュアロンチューブ コクゴピュアロンチューブコクゴ
579税込637
1本(1m)ほか
当日出荷から8日以内出荷
透明で内部の流体がよく見えます。厚生省告示第370号、第20号に適合。(N-ヘプタンを除く)
用途清酒、ビール、清涼飲料水等の輸送。その他食品輸送。(但し、油脂、脂肪性食品を除く)透明材質塩化ビニール適合規格厚生省告示第370号、第20号
サン・フーズホース アズワンサン・フーズホースアズワン
16,700税込18,370
1巻(10m)
当日出荷から10日以内出荷
耐圧・耐寒・耐摩耗性に優れたホースです。 半透明なので流体物の確認が容易です。
ホース長さ(m)10材質PVC(塩化ビニル樹脂)耐熱温度(℃)-20~+70(無荷重にて)仕様食品衛生法適合商品半透明適合規格食品衛生法最低使用温度(℃)-20
テトロンブレードホース 八興テトロンブレードホース八興
52,980税込58,278
1個(100m)
5日以内出荷
トアロンチューブ アラムトアロンチューブアラム
8,198税込9,018
1巻
3日以内出荷から4日以内出荷
耐薬品性・耐候性・耐寒・耐熱性に優れた透明なチューブです。
材質軟質塩化ビニル透明長さ(m)10使用温度範囲(℃)-40~70(無負荷)最低使用温度(℃)-40
ARAMEC(R)LAチューブ アラムARAMEC(R)LAチューブアラム
5,798税込6,378
1巻
当日出荷
柔軟性と耐薬品性を兼ね備えています 食品衛生法に適合しています(ただしn‐ヘプタンを除く) 滅菌済み輸液セット基準に適合しています JIS-T3211に準拠しています ローラーポンプへの利用も可能です
用途研究開発・分析や機械配管など。トラスコ品番818-6740材質PVC長さ(m)20内径(Φmm)12適合規格食品衛生法、JIS-T3211:適合外径(Φmm)16JIS規格JIS-T3211
アラメックLAチューブ アラムアラメックLAチューブアラム
6,398税込7,038
1巻(20m)
5日以内出荷から7日以内出荷
原材料は柔軟性と耐薬品性に優れたPVC(塩ビ)を使用しています。 滅菌済み輸血セット基準に適合しています。(医療基準には適合していますが、医療用として使用しないでください。) 研究開発・分析や機械配管など幅広い分野で利用することができます。 ローラポンプへの利用も可能です。
材質PVC長さ(m)20適合規格滅菌済み輸血セット基準適合。(医療基準には適合していますが、医療用として使用しないでください。)RoHS指令(10物質対応)対応
実験研究用エラストマー・塩ビチューブ(食品適合)