絞り込み
材質
  • 樹脂
  • ガラス(3)
  • ゴム(9)
  • シリコン(4)
  • スチール(1)
  • ステンレス(21)
  • フィルター材質:SUS304(メッシュ)/HDPE(フレーム) / 本体材質:PVC / パッキン材質:EPDM(黒)(8)
  • フィルター材質:SUS304(メッシュ)/HDPE(フレーム) / 本体材質:PVC / パッキン材質:二元系FKM(黒)(16)
  • 塩化ビニール(PVC)(16)
  • 黄銅(真鍮)(3)
ブランド
  • フロンケミカル(238)
  • アラム(115)
  • アズワン(20)
  • TGK(東京硝子器械)(18)
  • 三商(12)
  • ケニス(11)
  • ウシオ(UHT)(9)
  • サンプラテック(9)
  • ワモト(9)
  • Kartell(カルテル)(7)
  • Buerkle(6)
  • アイシス(5)
  • BOLA(5)
  • レオナ(4)
  • ウシオユーテック(4)
  • Colder Products Company(3)
  • ミライアル(2)
  • NORMA GROUP(ノールマグループ)(2)
  • コクゴ(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(45)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
482件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アラムPVCニップル アラムアラムPVCニップルアラム(23件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
耐薬品性に優れた塩化ビニールを使用しています。 各サイズ共通のナットを使用しますので、コストダウンが可能です。
ねじ長さ(mm)15.5ねじ規格PT1/2RoHS指令(10物質対応)対応
アラムジョイナーE型異径 アラムアラムジョイナーE型異径アラム(13件のレビュー)
749税込824
1袋(10個)
当日出荷
アラムジョイナーは、一般的な樹脂製コネクタに比べ内径を大きく取り、流量や圧力の損失を少なくしたコネクターです。 内径4mmから16mmまでの幅広いチューブに対応しています。 材質にはRoHS、REACH規制に適合したポリプロピレンを使用しています。
材質ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
TPX(R) チューブコネクターテーパータイプI型 サンプラテックTPX(R) チューブコネクターテーパータイプI型サンプラテック(6件のレビュー)
319税込351
1袋(10個)
当日出荷
耐熱性、耐薬品性に優れます。耐熱温度は170℃でオートクレーブ滅菌が可能です。透明度が高く中の流体の確認が容易です。耐薬品性や耐久性にも優れています。
材質PMP
TPX(R) チューブコネクターテーパータイプ異径型 サンプラテックTPX(R) チューブコネクターテーパータイプ異径型サンプラテック(13件のレビュー)
319税込351
1袋(10個)
当日出荷
耐熱性、耐薬品性、耐久性に優れます。耐熱温度は170℃でオートクレーブ滅菌が可能です。透明度が高く中の流体の確認が容易です。
材質PMP(ポリメチルペンテン)
PPチューブジョイント ストレート異径型 アラムPPチューブジョイント ストレート異径型アラム(5件のレビュー)
219税込241
1袋(10個)
当日出荷
耐熱・耐薬品性に優れています。 オートクレーブ滅菌が可能です。
タイプストレート異径型材質PP(ポリプロピレン)RoHS指令(10物質対応)対応
PPチューブジョイント ストレート型 アラムPPチューブジョイント ストレート型アラム(8件のレビュー)
199税込219
1袋(10個)
当日出荷
耐熱・耐薬品性に優れています。 オートクレーブ滅菌が可能です。
タイプストレート型材質PP(ポリプロピレン)RoHS指令(10物質対応)対応
ミニチューブコネクターI型 アラムミニチューブコネクターI型アラム(3件のレビュー)
479税込527
1袋(10個)
当日出荷
オートクレーブ滅菌が可能です。
材質PPタイプI型RoHS指令(10物質対応)対応
アラムPPハーフコネクター アラムアラムPPハーフコネクターアラム(1件のレビュー)
499税込549
1袋(10個)
当日出荷
材質は食品規格に適合したポリプロピレンを使用しています。RoHS、REACH規制に適合しています。
材質ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
アラムミニコネクターS型異径 アラムアラムミニコネクターS型異径アラム(1件のレビュー)
499税込549
1袋(10個)
当日出荷
大幅なコストダウンを実現した、日本製のフィッティングです。 食品衛生試験に適合したポリプロピレンを使用しています。 RoHS規制、REACH規制に適合した材質を使用しています。。
材質ポリプロピレンタイプ異径RoHS指令(10物質対応)対応
ホースコネクター アズワンホースコネクターアズワン(1件のレビュー)
1,310税込1,441
1袋(10個)
当日出荷
耐アルカリ性・耐有機溶剤性に優れています。
材質ポリアミド6使用温度範囲(℃)-10~+70℃
TPX(R) チューブコネクターテーパータイプY型 サンプラテックTPX(R) チューブコネクターテーパータイプY型サンプラテック
589税込648
1袋(10個)
当日出荷
耐熱性、耐薬品性に優れます。耐熱温度は170℃でオートクレーブ滅菌が可能です。透明度が高く中の流体の確認が容易です。耐薬品性や耐久性にも優れています。
材質ポリメチルペンテン(PMP)
TPXチューブジョイント ストレート異径型 アラムTPXチューブジョイント ストレート異径型アラム(1件のレビュー)
279税込307
1袋(10個)
当日出荷
耐熱・耐薬品性に優れています。 オートクレーブ・乾熱滅菌が可能です。
タイプストレート異径型材質TPX(ポリメチルペンテン)RoHS指令(10物質対応)対応
PTFE ブッシング フロンケミカルPTFE ブッシングフロンケミカル(1件のレビュー)
2,498税込2,748
1個
当日出荷
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。 内側にメスねじ、外側にオスねじが切ってあります。
材質PTFE適合流体酸、アルカリ
アラムミニコネクターY型 アラムアラムミニコネクターY型アラム
599税込659
1袋(10個)
当日出荷から5日以内出荷
大幅なコストダウンを実現した、日本製のフィッティングです。 食品衛生試験に適合したポリプロピレンを使用しています。 RoHS規制、REACH規制に適合しています。 柔らかい材質のチューブの場合、表示使用チューブ内径より小さな内径のチューブが使用できます。
材質ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
アラムミニコネクターT型 アラムアラムミニコネクターT型アラム(3件のレビュー)
569税込626
1袋(10個)
当日出荷から5日以内出荷
大幅なコストダウンを実現した、日本製のフィッティングです。 食品衛生試験に適合したポリプロピレンを使用しています。 RoHS規制、REACH規制に適合した材質を使用しています。。
材質ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
アラムPPハーフエルボ アラムアラムPPハーフエルボアラム(2件のレビュー)
529税込582
1袋(10個)
当日出荷
材質は食品規格に適合したポリプロピレンを使用しています。RoHS、REACH規制に適合しています。
材質ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
PPチューブコネクターテーパー I型 サンプラテックPPチューブコネクターテーパー I型サンプラテック(8件のレビュー)
259税込285
1袋(10個)
当日出荷
コストパフォーマンスに優れた樹脂製コネクタです。チューブの接続に最適です。丈夫でオートクレーブも可能です。
材質ポリプロピレン(PP)形状I型使用温度範囲-10~121℃耐熱温度(℃)121適合流体塩酸、りん酸
アラムジョイナーL型 アラムアラムジョイナーL型アラム(3件のレビュー)
759税込835
1袋(10個)
当日出荷
アラムジョイナーは、一般的な樹脂製コネクタに比べ内径を大きく取り、流量や圧力の損失を少なくしたコネクターです。 内径4mmから16mmまでの幅広いチューブに対応しています。 材質にはRoHS、REACH規制に適合したポリプロピレンを使用しています。
材質ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
PPチューブジョイント Y型 アラムPPチューブジョイント Y型アラム(5件のレビュー)
309税込340
1袋(10個)
当日出荷
耐熱・耐薬品性に優れています。 オートクレーブ滅菌が可能です。
材質PP(ポリプロピレン)タイプY型RoHS指令(10物質対応)対応
PPチューブコネクターテーパー Y型 サンプラテックPPチューブコネクターテーパー Y型サンプラテック(5件のレビュー)
409税込450
1袋(10個)
当日出荷
コストパフォーマンスに優れた樹脂製コネクタです。チューブの接続に最適です。丈夫でオートクレーブも可能です。
形状Y型材質ポリプロピレン(PP)使用温度範囲-10~121℃耐熱温度(℃)121適合流体塩酸、りん酸
PPチューブジョイント T型 アラムPPチューブジョイント T型アラム(4件のレビュー)
309税込340
1袋(10個)
当日出荷
耐熱・耐薬品性に優れています。 オートクレーブ滅菌が可能です。
材質PP(ポリプロピレン)タイプT型RoHS指令(10物質対応)対応
PPチューブコネクターテーパー I型異径型 サンプラテックPPチューブコネクターテーパー I型異径型サンプラテック(5件のレビュー)
279税込307
1袋(10個)
当日出荷
コストパフォーマンスに優れた樹脂製コネクタです。チューブの接続に最適です。丈夫でオートクレーブも可能です。
材質ポリプロピレン(PP)耐熱温度(℃)121適合流体塩酸、りん酸使用温度範囲-10~121℃形状I型異径型
アラムミニコネクターL型 アラムアラムミニコネクターL型アラム
539税込593
1袋(10個)
当日出荷から5日以内出荷
大幅なコストダウンを実現した、日本製のフィッティングです。 食品衛生試験に適合したポリプロピレンを使用しています。 RoHS規制、REACH規制に適合しています。 柔らかい材質のチューブの場合、表示使用チューブ内径より小さな内径のチューブが使用できます。
材質ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
ホースジョイント ブッシング(PP製) ワモトホースジョイント ブッシング(PP製)ワモト
769税込846
1個
当日出荷
耐薬品性に優れています。
材質ポリプロピレン
PPチューブコネクターテーパー T型 サンプラテックPPチューブコネクターテーパー T型サンプラテック(1件のレビュー)
409税込450
1袋(10個)
当日出荷
コストパフォーマンスに優れた樹脂製コネクタです。チューブの接続に最適です。丈夫でオートクレーブも可能です。
材質ポリプロピレン(PP)耐熱温度(℃)121適合流体塩酸、りん酸使用温度範囲-10~121℃形状T型
径違管 TGK(東京硝子器械)径違管TGK(東京硝子器械)(4件のレビュー)
2,298税込2,528
1袋(10個)
当日出荷
工場や実験室での装置で、注入口と出口の直径が異なる場合にたいへん便利です。
材質PP(ポリプロピレン)
ジョイナー(E型異径タイプ) アラムジョイナー(E型異径タイプ)アラム(1件のレビュー)
899税込989
1組(10個)
当日出荷
径の異なるチューブの接続に便利です。 一般的な樹脂製コネクターに比べ内径を大きく取り、流量や圧力の損失を少なくしたコネクターです。
材質PP規格RoHS規制・REACH規制に適合RoHS指令(10物質対応)対応
アラムジョイナーT型 アラムアラムジョイナーT型アラム(1件のレビュー)
759税込835
1袋(10個)
当日出荷
アラムジョイナーは、一般的な樹脂製コネクタに比べ内径を大きく取り、流量や圧力の損失を少なくしたコネクターです。 内径4mmから16mmまでの幅広いチューブに対応しています。 材質にはRoHS、REACH規制に適合したポリプロピレンを使用しています。
材質ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
TPXチューブジョイント Y型 アラムTPXチューブジョイント Y型アラム(1件のレビュー)
519税込571
1袋(10個)
当日出荷
耐熱・耐薬品性に優れています。 オートクレーブ・乾熱滅菌が可能です。
材質TPX(ポリメチルペンテン)タイプY型RoHS指令(10物質対応)対応
TPX(R) チューブコネクターテーパータイプT型 サンプラテックTPX(R) チューブコネクターテーパータイプT型サンプラテック(4件のレビュー)
599税込659
1袋(10個)
当日出荷
耐熱性、耐薬品性に優れます。耐熱温度は170℃でオートクレーブ滅菌が可能です。透明度が高く中の流体の確認が容易です。耐薬品性や耐久性にも優れています。
材質PMP
コネクター(バリューパック・異径型) アズワンコネクター(バリューパック・異径型)アズワン
2,420税込2,662
1袋(15個)
当日出荷
1袋15個入りのお得なパックになっています。
材質PP(ポリプロピレン)
チューブコネクター Kartell(カルテル)チューブコネクターKartell(カルテル)(4件のレビュー)
1,398税込1,538
1袋(10個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
耐薬品性、耐熱性にすぐれています。90°角の接合管です。オートクレーブ滅菌可。
材質PP形状L字管
PTFE オスジョイント フロンケミカルPTFE オスジョイントフロンケミカル
2,598税込2,858
1個
当日出荷
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・滑り性に優れています。フッ素樹脂チューブの接続に使用します。Fロックシールは別売のグルービングカッターでチューブ外側に溝を入れ取り付け、使用ができます。グルービングカッターが無くても強く固定することができますが耐圧性は落ちます。
材質(本体)PFA、(内部のロックシール)PTFE
ルアーフィッティング アラムルアーフィッティングアラム(1件のレビュー)
849税込934
1組(10個)
当日出荷
細管接続専用のコネクターで、ビニール・シリコン・タイゴン等の柔軟性のあるチューブに適しています。
材質PPオートクレーブの可否可能
アラムインラインフィルター アラムアラムインラインフィルターアラム
2,198税込2,418
1袋(10個)
当日出荷から15日以内出荷
チューブとチューブの間に取り付ける事により、簡単に流体内の固形物(ゴミや異物)を止めることができます。真ん中のフィルター内蔵部分のサイズが9mm幅×約20Φの為、非常にコンパクトサイズです。日本製ですので、海外製品と比べて供給面や納期面でのリスクを軽減することが可能です。異物混入によるポンプの誤作動防止に大活躍!!
フィルターサイズ(mm)約20Φ×9幅RoHS指令(10物質対応)対応
アズワン 超小型カップリング(インサート) Colder Products Companyアズワン 超小型カップリング(インサート)Colder Products Company(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
親指操作のラッチ構造で、片手で脱着が可能です。 カチッという音で確実な接続が確認できます。
仕様アセタール・弁付き材質主要部及びバルブ/POM(ポリアセタール)、ラッチ/ステンレス、バルブ・スプリング/ステンレス(SUS316)、外部スプリング及びピン/ステンレス、Oリング/NBR(ニトリルゴム)タイプインサート使用温度範囲(℃)-40℃~82℃使用圧力範囲(MPa)真空~0.84MPa
アラムインラインフィルターN アラムアラムインラインフィルターNアラム(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1袋(10個)
当日出荷から5日以内出荷
本体部は幅が約8mm、直径が約20mm、ケースの厚みは約7.7mmとコンパクトな大きさです。 従来のアラムインラインフィルターよりも外観の寸法をコンパクトに再設計し、液体の流量や耐圧性を向上させています。 RoHS規制、REACH規制に適合しています。
用途チューブ間に取り付けることにより、簡単に流体内の固形物(ゴミや異物)を止めることができます。材質(本体)PPRoHS指令(10物質対応)対応最大圧力(kPa)400材質(メッシュ)SUS316
ホースジョイント ニップル(PP製) ワモトホースジョイント ニップル(PP製)ワモト
619税込681
1個
当日出荷
耐薬品性に優れています。
材質ポリプロピレン
アラムジョイナーY型 アラムアラムジョイナーY型アラム
859税込945
1袋(10個)
当日出荷
アラムジョイナーは、一般的な樹脂製コネクタに比べ内径を大きく取り、流量や圧力の損失を少なくしたコネクターです。 材質にはRoHS、REACH規制に適合したポリプロピレンを使用しています。
材質ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
コネクターT型(バリューパック) アズワンコネクターT型(バリューパック)アズワン(1件のレビュー)
1,170税込1,287
1袋(15個)
当日出荷
1袋15個入りのお得なパックになっています。
材質PP(ポリプロピレン)形状T型
...
実験研究用配管材ジョイント・コネクター