93件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TPX(R)チェックバルブ(逆止弁) サンプラテックTPX(R)チェックバルブ(逆止弁)サンプラテック(7件のレビュー)
2,698税込2,968
1袋(6個)
当日出荷
配管の圧力低下時や、ラインの切換時に逆流を防ぎます。一方向へだけ流れます。もちろんエアーラインにも使用できます。
材質PMP最高使用圧力(MPa)0.14最高使用温度(℃)170材質(パッキン)シリコン
ダイアフラム型・チェックバルブ 10個入 E-C-1900シリーズ アズワンダイアフラム型・チェックバルブ 10個入 E-C-1900シリーズアズワン
3,490税込3,839
1袋(10個)
当日出荷
空気・液体に使用できます。
材質本体/PP、ダイアフラム/フッ素ゴム直径(Φmm)19
アラムチェックバルブDB(逆流防止ジョイント) アラムアラムチェックバルブDB(逆流防止ジョイント)アラム
3,398税込3,738
1袋(10個)
当日出荷
液体の逆流を防止する為に開発された、鳥のくちばしのようなダックビル弁(逆流防止弁)を内蔵した、コンパクトな継手です。 軟質チューブ用の継ぎ手になります。 本体には矢印が刻印されており、矢印の方向にしか液体を通さない構造になっております。 本体、ダックビル弁ともに耐薬品性に優れております。 樹脂本体内部にゴム製のダックビル弁(鳥のクチバシ形状)が内蔵されております。 金属を使用しておりませんので腐食が発生しません。 日本製で高品質です、供給面で安定していますので安心してご使用いただけます。1袋が10個入の小ロットでお求めいただけます。
用途液体を逆流させたくない装置内での配管箇所などに幅広く採用されております。材質(本体)ポリプロピレン(PP)RoHS指令(10物質対応)対応使用圧力(kPa)5~200材質(弁)シリコーンゴム
チェックバルブ アラムチェックバルブアラム(2件のレビュー)
1,798税込1,978
1袋(2個)
当日出荷
エアー・ガスの逆流防止に優れた効果を発揮します。
材質PA(ナイロン)チューブ内径(Φmm)5~7アズワン品番5-1064-01
チェックバルブ OCVシリーズ サンワエンタープライズチェックバルブ OCVシリーズサンワエンタープライズ
2,798税込3,078
1袋(10個)
当日出荷
小型のプラスチックのチェックバルブです。シンプルな構造と低価格ダイヤフラム式のチェックバルブです。
仕様●材質:本体/PP(ポリプロピレン)、ダイヤフラム/EPDM●外径×長さ:Φ20×37mmアズワン品番65-9621-05
逆止弁ポリアセタール アズワン逆止弁ポリアセタールアズワン(2件のレビュー)
2,530税込2,783
1袋(2個)
当日出荷
液体・気体の逆流を防ぎます。
材質本体/ポリアセタール(POM)、内部スプリング・ボール/ステンレス(SUS304)、パッキン/ニトリルゴム(NBR)外形寸法(mm)56×15.5耐熱温度(℃)約90アズワン品番1-6550-11継手(外径)Φ6.4mm、(内径)Φ4mm開弁圧力(MPa)最小0.01(10KPa)以下
フッ素樹脂(PFA)熱収縮チューブ フロンケミカルフッ素樹脂(PFA)熱収縮チューブフロンケミカル
1,998税込2,198
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
PFAチューブをロールにかぶせて加熱収縮させるだけでしっかり固定され、ロール表面を容易に耐熱性・耐薬品性(防食性)・易剥離性(非汚染性)・電気絶縁性・低摩耗性に変えます。
用途ロールにかぶせて収縮させます。
フローコントロールピンチバルブ アズワンフローコントロールピンチバルブアズワン
4,039税込4,443
1個
当日出荷
流量の微調整目盛が付いて、設定の再現が容易にできます。 流体と非接触で、漏れや汚染がありません。 バルブは取り外して簡単に付け替えができます。
材質アセタール・ホモポリマー
フッ素樹脂(PTFE)ラッシリング フロンケミカルフッ素樹脂(PTFE)ラッシリングフロンケミカル
2,498税込2,748
1袋(100個)
当日出荷から6日以内出荷
高度な表面ガラス液体の流れを最低限度におさえることができます。
用途実験用材質PTFE
フローモニター FM-1 サンプラテックフローモニター FM-1サンプラテック
1,698税込1,868
1個
当日出荷
液体・気体の流れを羽根で簡単に確認できます。羽根はポリプロピレン製です。69kPa以下の圧力でご使用下さい。液体・気体の流れの確認に。
仕様●適用チューブ内径(mm):6~11Φ●呼称:FM-1●羽根:ポリプロピレン製●材質/仕上:ポリプロピレン、アクリロニトリルスチレン共重合体●原産国:日本●コード番号:557-6245アズワン品番67-2210-85
クサビ型特殊弁構造 コクゴクサビ型特殊弁構造コクゴ
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
あらゆる流体の配管や接続に使用でき、目的に合わせた配管ライン中の分配、供給、混合、送気、送水の精密化をはかり、医療、分析、バイオケミカル用に開発された超小型精密逆止弁(くさび型特殊弁構造)です。
チェックバルブ 5個入 レオナチェックバルブ 5個入レオナ
4,998税込5,498
1袋(5個)
当日出荷
液体・エアー兼用タイプで、エアーは最大4barまで使用できます。
材質本体/PE(ポリエチレン)、ボールバルブ/PP(ポリプロピレン)全長(mm)【枝管】72直径(Φmm)【枝管】8.8使用温度範囲(℃)0~40適合チューブ内径(Φmm)6~8アズワン品番3-6207-01先端外径(Φmm)【枝管】6.8
PFAスコップ フロンケミカルPFAスコップフロンケミカル
2,298税込2,528
1台
4日以内出荷
オールフッ素樹脂(PFA)製のミニスコップ耐薬品性に優れています取手部には穴をあけておりますので保管に便利です
用途サンプル採取用耐薬品用トラスコ品番153-2846材質PFA長さ(mm)100幅(mm)【すくい部】58(最小28)全長(mm)165
ねじ込みボールバルブ SUS316 禁油処理 クラスⅡ 製品 CSRシリーズ コンサスねじ込みボールバルブ SUS316 禁油処理 クラスⅡ 製品 CSRシリーズコンサス
5,098税込5,608
1個
13日以内出荷
ワンピースボディー、レデュースポート構造接液部はステンレス316製、シート部はNEW PTFEなので様々な流体に対応可能様々なステンレス配管用にて使用可能禁油洗浄処理についてはJISによる明確な規程がないため、コンサスでは禁油洗浄処理に関するあいまいさを無くすために、禁油洗浄の段階を制定しております。詳しくは区分表をご参照ください。
材質シート部/PTFE(四フッ化エチレン)材質(本体)ステンレス(SUS316)
PTFE二方コック(ゴム止付) 2010シリーズ コスモスビードPTFE二方コック(ゴム止付) 2010シリーズコスモスビード
9,998税込10,998
1個
24日以内出荷
仕様●枝管外径:8mm●PTFEコック:TS16●枝長:55mmアズワン品番65-6841-75
グローブバルブ用保温カバー ねじ式 EA470CFシリーズ エスコグローブバルブ用保温カバー ねじ式 EA470CFシリーズエスコ
7,198税込7,918特価
1個
当日出荷から翌日出荷
現場で簡単に短時間で取付が出来るため、工期短縮にもつながります。マジックファスナーで容易に取付、取り外しが可能でメンテナンス時など大変効果があり、繰り返し使えますのでゴミの軽減にもなります。装着することによって、熱エネルギーの放散を防ぎ燃料費の大幅な節約ができ、省エネに抜群の効果を発揮します。高熱を発するバルブや装置などによる火傷、又、柔らかい素材のため衝突防止としての役割もはたします。防音効果もあり、騒音対策や放散する熱量を防ぐことにより、室内温度を低下させ、快適な労働環境を作ります。
材質表面・裏面/ガラスシリコンクロス 断熱材/ホワイトグラスウール、グラスウール、ロックウール耐熱温度(℃)80~200
フローコントロールピンチバルブ 三商フローコントロールピンチバルブ三商
3,998税込4,398
1個
当日出荷から7日以内出荷
流量の微調整目盛が付いていて、設定の再現が容易です。流体と非接触で漏れや汚染がありません。バルブは取外して簡単に付け替えができます。
材質アセタール・ホモポリマー
チェックバルブ 5個入 レオナチェックバルブ 5個入レオナ
5,998税込6,598
1袋(5個)
6日以内出荷
液体・エアー兼用タイプで、エアーは最大4barまで使用できます。
材質本体/PE(ポリエチレン)、ボールバルブ/PP(ポリプロピレン)全長(mm)【枝管】79直径(Φmm)【枝管】14.8使用温度範囲(℃)0~40適合チューブ内径(Φmm)10~14アズワン品番3-6207-03先端外径(Φmm)【枝管】10.8
チェックバルブ 5個入 レオナチェックバルブ 5個入レオナ
4,998税込5,498
1袋(5個)
当日出荷
液体・エアー兼用タイプで、エアーは最大4barまで使用できます。
材質本体/PE(ポリエチレン)、ボールバルブ/PP(ポリプロピレン)全長(mm)【枝管】72直径(Φmm)【枝管】10.8使用温度範囲(℃)0~40適合チューブ内径(Φmm)8~10アズワン品番3-6207-02先端外径(Φmm)【枝管】8.8
PTFE ミニ二方バルブ圧入型 4Φ フロンケミカルPTFE ミニ二方バルブ圧入型 4Φフロンケミカル
6,998税込7,698
1個
当日出荷
コンパクトサイズにつき、お手頃価格です。
用途送液用材質PFA/PTFE仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)トラスコ品番735-3774質量(g)10適合チューブ外径(Φmm)4適合外径(Φmm)3オリフィス径(Φmm)アズワン品番61-3538-01
PTFE ミニ二方バルブ圧入型 3Φ フロンケミカルPTFE ミニ二方バルブ圧入型 3Φフロンケミカル
6,998税込7,698
1個
当日出荷
コンパクトサイズにつき、お手頃価格です。
用途送液用材質PFA/PTFE仕様ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)トラスコ品番735-3766質量(g)10適合チューブ外径(Φmm)3適合外径(Φmm)2オリフィス径(Φmm)アズワン品番61-3537-99
SCS13A 異径エルボ 3/8Bx1/4B 10A x 8A KITZ(キッツ)SCS13A 異径エルボ 3/8Bx1/4B 10A x 8AKITZ(キッツ)
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
RoHS指令相当品/ネジ:Rc
呼び径(B)3/8Bx1/4B(10A x 8A)接続ねじ込み JIS B0203最高許容圧力(MPa)【300℃以下の蒸気】材質(ボディ)SCS13Aアズワン品番64-3865-87RoHS指令(10物質対応)対応
三方ストップコック フロンケミカル三方ストップコックフロンケミカル
6,098税込6,708
1個
4日以内出荷
本体がPTFE、ハンドル部分がPPとなっております。
用途送液用トラスコ品番752-6601材質PTFE/PP幅(mm)40全長(mm)58高さ(mm)48オリフィス径(Φmm)2タケノコ外径(Φmm)6
フッ素樹脂(PTFE) ビーカー 100cc フロンケミカルフッ素樹脂(PTFE) ビーカー 100ccフロンケミカル
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
オールPTFEの成型品です。耐薬品性に優れております。落としても割れることなく、半永久的にご使用頂けます。
用途実験用トラスコ品番734-8142材質PTFE高さ(mm)52上部外径(Φmm)62外径(mm)77胴内径(mm)49容量(cc)100胴外径(Φmm)52
フッ素樹脂(PTFE) ビーカー 500cc フロンケミカルフッ素樹脂(PTFE) ビーカー 500ccフロンケミカル
6,198税込6,818
1個
5日以内出荷
オールPTFEの成型品です。耐薬品性に優れております。落としても割れることなく、半永久的にご使用頂けます。
用途実験用トラスコ品番734-8177材質PTFE高さ(mm)122上部外径(Φmm)102胴内径(mm)85容量(cc)500胴外径(Φmm)122
フッ素樹脂(PTFE) ビーカー 50cc フロンケミカルフッ素樹脂(PTFE) ビーカー 50ccフロンケミカル
1,998税込2,198
1個
3日以内出荷
オールPTFEの成型品です。耐薬品性に優れております。落としても割れることなく、半永久的にご使用頂けます。
用途実験用トラスコ品番734-8134材質PTFE高さ(mm)47上部外径(Φmm)54外径(mm)59胴内径(mm)43容量(cc)50胴外径(Φmm)47
フッ素樹脂(FEP)時計皿 フロンケミカルフッ素樹脂(FEP)時計皿フロンケミカル
2,198税込2,418
1個
4日以内出荷
耐熱性・耐薬品性に優れています。
用途実験用
フッ素樹脂(PTFE) ビーカー 30cc フロンケミカルフッ素樹脂(PTFE) ビーカー 30ccフロンケミカル
2,598税込2,858
1個
10日以内出荷
オールPTFEの成型品です。耐薬品性に優れております。落としても割れることなく、半永久的にご使用頂けます。
用途実験用トラスコ品番734-8126材質PTFE高さ(mm)35上部外径(Φmm)40外径(mm)44胴内径(mm)33容量(cc)30胴外径(Φmm)35
フッ素樹脂(PTFE) ビーカー 10cc フロンケミカルフッ素樹脂(PTFE) ビーカー 10ccフロンケミカル
2,298税込2,528
1個
3日以内出荷
オールPTFEの成型品です。耐薬品性に優れております。落としても割れることなく、半永久的にご使用頂けます。
用途実験用トラスコ品番734-8118材質PTFE高さ(mm)25上部外径(Φmm)30外径(mm)36胴内径(mm)22.5容量(cc)10胴外径(Φmm)25
フッ素樹脂(PTFE) ビーカー 300cc フロンケミカルフッ素樹脂(PTFE) ビーカー 300ccフロンケミカル
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
オールPTFEの成型品です。耐薬品性に優れております。落としても割れることなく、半永久的にご使用頂けます。
用途実験用トラスコ品番734-8169材質PTFE高さ(mm)76外径(mm)104胴内径(mm)72容量(cc)300胴外径(Φmm)76上部径(Φmm)88
フッ素樹脂(PTFE) ビーカー 200cc フロンケミカルフッ素樹脂(PTFE) ビーカー 200ccフロンケミカル
3,198税込3,518
1個
3日以内出荷
オールPTFEの成型品です。耐薬品性に優れております。落としても割れることなく、半永久的にご使用頂けます。
用途実験用トラスコ品番734-8151材質PTFE高さ(mm)72外径(mm)88胴内径(mm)68容量(cc)200胴外径(Φmm)72上部径(Φmm)83
チェックバルブ アラムチェックバルブアラム
4,698税込5,168
1袋(10個)
3日以内出荷
液体用のダックビル式チェックバルブです。金属を使用しておりませんので腐食が発生しません。
材質本体/ポリプロピレン 弁/シリコンゴム使用圧力範囲5~200kPa入数(個)10RoHS指令(10物質対応)対応
TPX(R)チェックバルブ サンプラテックTPX(R)チェックバルブサンプラテック
3,098税込3,408
1組(6個)
3日以内出荷
配管の圧力低下時やラインの切換時に逆流を防ぎます。
仕様耐圧:0.14MPa材質本体/TPX パッキン/シリコン耐熱温度(℃)150入数6
ねじ込みボールバルブ SUS304 禁油処理 クラスⅡ 製品 CSEシリーズ コンサスねじ込みボールバルブ SUS304 禁油処理 クラスⅡ 製品 CSEシリーズコンサス
4,698税込5,168
1個
13日以内出荷
ワンピースボディー、レデュースポート構造シート材質:PTFEステンレス304製でコストパフォーマンスにも優れ幅広い用途で使用できますオプションとして蝶ハンドル(Tハンドル)ありますシート部は強化ふっ素樹脂なので高温流体にも対応できます禁油洗浄処理についてはJISによる明確な規程がないため、コンサスでは禁油洗浄処理に関するあいまいさを無くすために、禁油洗浄の段階を制定しております。詳しくは区分表をご参照ください。
材質シート部/PTFE(四フッ化エチレン)材質(本体)ステンレス(SUS304)
青銅グローブ弁 J10BGシリーズ 東洋バルヴ青銅グローブ弁 J10BGシリーズ東洋バルヴ
5,698税込6,268
1個
7日以内出荷
青銅 10K ねじ込み形,内ねじ 玉型弁
PPノンリターンバルブ 軟質チューブ内径 5個入 OBシリーズ アズワンPPノンリターンバルブ 軟質チューブ内径 5個入 OBシリーズアズワン
6,299税込6,929
1袋(5個)
7日以内出荷から12日以内出荷
矢印方向へしか液体を通さないように円球を内蔵した軟質チューブ用逆流防止コネクターです。、オールポリプロピレン(PP)製で、スプリングを内蔵していないため縦向き使用用です。、分解不可、使用温度±0~+40℃、ガンマ線・EOG滅菌可能。、5個入の袋単位の販売です。
給湯用コアリング付きゲートバルブ 大和バルブ給湯用コアリング付きゲートバルブ大和バルブ
7,698税込8,468
1個
7日以内出荷
コアにOリングを付けリップ構造と合わせて二重シール構造とっており、経年的な発錆防止に効果を発揮します。 給湯用。
仕様●呼び径A:15●呼び径B:1/2●全長(mm):64●高さ(mm):135.5●ハンドル径D(mm):55クラス:10K●最高許容温度:85℃●最高許容圧力:1.0MPa●JV5●日本水道協会認証登録品●新浸出基準対応製品●材質/仕上:青銅(CAC406)●原産国:日本●コード番号:356-5444アズワン品番67-5523-10
ダイレクトゲートバルブ 10K 青銅 給湯 日水協認定品 13A 大和バルブダイレクトゲートバルブ 10K 青銅 給湯 日水協認定品 13A大和バルブ
9,298税込10,228
1個
7日以内出荷
バルブソケット一体型のゲートバルブなので、硬質塩化ビニル管に直接配管が可能です。 バルブソケット、シールテープ、モンキーレンチは不要です。 ねじ込み作業不要、接着するだけの施工で配管作業が可能です。 水道用給水ライン 空調・衛生ライン 機械の冷却水・循環水ライン プールの水配管ライン 農業用配水ライン
仕様●塩ビ管呼び径:13●L(mm):108●H(mm):134.5●適用流体:温水、給湯●流体温度:0~90℃●最高使用圧力:1.0MPa(0.6MPa:41~60℃、0.4MPa:61~70℃、0.2MPa:71~90℃)●日水協検査証印付き●材質/仕上:バルブ本体:CAC406、接続部:HTPVC●原産国:日本●コード番号:389-7496アズワン品番67-5564-07
BS3型 オンダ製作所BS3型オンダ製作所
2,298税込2,528
1個
欠品中
青銅製のボールバルブです。埋設配管にも使用できます。ワンタッチ着脱式ハンドルです。冷温水・油・不凍液用。エコキュートの配管に。
仕様●高さ(mm):69●最高許容圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):-15~100●全長(mm):57●適合流体:冷温水・油・不凍液●内径(mm):10●面間(mm):57●ハンドル長D(mm):38●呼び径A:13●呼び径B:R1/2 x Rc1/2●接続:Rねじ×Rcねじ●許容圧力:1.0MPa(-15~100℃)●材質/仕上:本体/青銅●原産国:日本●コード番号:267-3664アズワン品番67-2204-47
BS5型 オンダ製作所BS5型オンダ製作所
2,998税込3,298
1個
欠品中
青銅製のボールバルブです。埋設配管にも使用できます。ワンタッチ着脱式ハンドルです。冷温水・油・不凍液用。エコキュートの配管に。
仕様●高さ(mm):70.5●最高許容圧力(MPa):1.0●使用温度範囲(℃):-15~100●全長(mm):63●適合流体:冷温水・油・不凍液●内径(mm):12.5●面間(mm):63●ハンドル長D(mm):38●呼び径A:20●呼び径B:Rc3/4 x Rc3/4●接続:Rcねじ×Rcねじ●許容圧力:1.0MPa(-15~100℃)●材質/仕上:本体/青銅●原産国:日本●コード番号:267-2024アズワン品番67-2204-39
実験研究用配管材バルブ