絞り込み
呼び
- 15(1)
- 20(1)
- 25(1)
- 32(2)
- 40(4)
- 50(4)
- 65(4)
- 75(1)
- 80(3)
- 100(3)
材質
- 亜鉛めっき鋼板(5)
高さ(mm)
- 100
- 112(1)
- 120(31)
- 138(1)
- 150(29)
- 165(1)
- 169(1)
- 174(1)
- 180(2)
- 199(1)
- 200(14)
- 208(1)
- 218(1)
- 219(1)
- 238(1)
- 245(1)
- 250(9)
- 258(1)
- 300(8)
- 350(3)
- 高さ(mm)をもっと見る
適合管外径(Φmm)
- 21.7(1)
- 27.2(1)
- 34(1)
- 42.7(1)
- 42.7~89.1(1)
- 48.6(2)
- 60.5(2)
- 63(1)
- 76(1)
- 76.3(2)
- 89.1(2)
- 92(1)
- 106(1)
- 114.3(2)
- 132(1)
ブランド
- アカギ(3)
- 昭和コーポレーション(5)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
フロアーバンドとは、配管を固定したり、高さを調節したりするための道具で、レベルバンドとも呼ばれています。メンテナンスや調整が容易なように工夫されているものが多く、ワンタッチで配管を取り外したり微調整できるようなものがワンタッチレベルバンド。締め付けるためのナットを外さず、緩めるだけで配管を付けたり、外したりすることができるフロアーバンドもあります。材質はSUS・スチール電気亜鉛メッキ・高耐食溶融メッキ鋼板などで、使用環境に応じて選択することが必要です。
「呼び」から絞り込む
15(1)
20(1)
25(1)
32(2)
40(4)
50(4)
65(4)
75(1)
80(3)
100(3)

セットフロアーナット付プレート(SGP・VP)
アカギ(1件のレビュー)¥429~税込¥472~1個当日出荷から7日以内出荷排水管(SGP・VP)のレベル調整バンド。全ねじの取替え可能。電気亜鉛めっき仕上げ。全ねじを自在に取りはずすことの出来るナット付プレートを採用しました。配管高さに合せ全ねじを替える機能。表面処理電気亜鉛めっき寸法w(mm)32寸法BW3/8RoHS指令(10物質対応)対応
スーパーSレベルバンド
昭和コーポレーション¥589~税込¥648~1個当日出荷から6日以内出荷上部バンドの着脱が可能で無駄なナットの取り外しが不要です。バンドの抜け防止機能付きです。ナット付ベースを採用しており全ネジの着脱が可能です。ベースにアンカー穴ピッチ刻印とセンターマーク刻印があります。用途排水管(VP・GP)でレベル調整を可能とした床転がし配管の固定金具材質ユニクロメッキボルト径dW3/8寸法W1(mm)25寸法W2(mm)32寸法t1(mm)2寸法t2(mm)2.6
スーパーSレベルバンドD型
昭和コーポレーション¥589税込¥6481個当日出荷から4日以内出荷適合管径が兼用タイプとなっています。上部バンドの着脱が可能で無駄なナットの取り外しが不要です。バンドの抜け防止機能付きです。ナット付ベースを採用しており全ネジの着脱が可能です。用途排水管(VP・GP)でレベル調整を可能とした床転がし配管の固定金具材質ユニクロメッキ寸法L(mm)135寸法P1(mm)65寸法P2(mm)115ボルト径dW3/8寸法W1(mm)25寸法W2(mm)32寸法t1(mm)2寸法t2(mm)2.6適合サイズ(A)15~25
TNセットフロアーナット付プレート
アカギ¥429~税込¥472~1個3日以内出荷から7日以内出荷排水管(耐火二層管)のレベル調整バンド。全ねじの取替え可能。電気亜鉛めっき仕上げ。全ねじを自在に取りはずすことの出来るナット付プレートを採用しました。配管高さに合せ全ねじを替える機能。表面処理電気亜鉛めっき寸法w(mm)32寸法BW3/8RoHS指令(10物質対応)対応
スーパーSレベルバンドD型
昭和コーポレーション¥599税込¥6591個4日以内出荷適合管径が兼用タイプとなっています。上部バンドの着脱が可能で無駄なナットの取り外しが不要です。バンドの抜け防止機能付きです。ナット付ベースを採用しており全ネジの着脱が可能です。VP30Aもサイズ対応しています。用途排水管(VP・GP)でレベル調整を可能とした床転がし配管の固定金具材質ユニクロメッキ寸法L(mm)155寸法P1(mm)85寸法P2(mm)135ボルト径dW3/8寸法W1(mm)25寸法W2(mm)32寸法t1(mm)2寸法t2(mm)2.6適合サイズ(A)32(VP30)~50
スーパーSレベルバンドD型
昭和コーポレーション¥689~税込¥758~1個4日以内出荷から7日以内出荷適合管径が兼用タイプとなっています。上部バンドの着脱が可能で無駄なナットの取り外しが不要です。バンドの抜け防止機能付きです。ナット付ベースを採用しており全ネジの着脱が可能です。用途排水管(VP・GP)でレベル調整を可能とした床転がし配管の固定金具材質ユニクロメッキボルト径dW3/8寸法W2(mm)32寸法t1(mm)2寸法t2(mm)2.6
スーパーS分割フリーレベルバンド
昭和コーポレーション¥649税込¥7141個4日以内出荷ベース部を左右に分割でき取り付け部の状態に合わせて形状を変えられます。適合管径が兼用タイプとなっています。上部バンドの着脱が可能で無駄なナットの取り外しが不要です。バンドの抜け防止機能付きです。ナット付ベースを採用しており全ネジの着脱が可能です。用途排水管(VP・GP)でレベル調整を可能とした床転がし配管の固定金具材質ユニクロメッキ寸法L(mm)190寸法P1(mm)120寸法P2(mm)170ボルト径dW3/8寸法W1(mm)25寸法W2(mm)32寸法t1(mm)1.5寸法t2(mm)2適合サイズ(A)32~80
セットフロアーナット付プレートストッパー付
アカギ¥649税込¥7141個3日以内出荷から7日以内出荷32A~80A兼用のレベル調整バンド。全ねじの取替え可能。電気亜鉛めっき仕上げ。表面処理電気亜鉛めっき呼び径(A)32~80適合管外径(Φmm)42.7~89.1RoHS指令(10物質対応)対応