絞り込み
ブランド
  • 未来工業(7)
  • アカギ(5)
  • 昭和コーポレーション(2)
呼び
  • 15(1)
  • 20(1)
  • 25(1)
  • 32(3)
  • 40(5)
  • 50(5)
  • 65(5)
  • 75(1)
  • 80(4)
  • 100(3)
材質
  • スチール(10)
  • 亜鉛めっき鋼板(2)
高さ(mm)
  • 200
  • 100(8)
  • 112(1)
  • 120(31)
  • 138(1)
  • 150(30)
  • 165(1)
  • 169(1)
  • 174(1)
  • 180(2)
  • 199(1)
  • 208(1)
  • 218(1)
  • 219(1)
  • 238(1)
  • 245(1)
  • 250(9)
  • 258(1)
  • 300(8)
  • 350(3)
適合管外径(Φmm)
  • 21~63(2)
  • 21.7(1)
  • 27.2(1)
  • 34(1)
  • 42~91(2)
  • 42.7~89.1(2)
  • 48~49(3)
  • 48.6(2)
  • 60~63(2)
  • 60.5(2)
  • 73~76.5(3)
  • 76.3(2)
  • 89~91(2)
  • 89.1(2)
  • 102~104(3)
  • 106(1)
  • 114~115(3)
  • 114.3(2)
  • 128~130(1)
  • 132(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
フロアーバンドとは、配管を固定したり、高さを調節したりするための道具で、レベルバンドとも呼ばれています。メンテナンスや調整が容易なように工夫されているものが多く、ワンタッチで配管を取り外したり微調整できるようなものがワンタッチレベルバンド。締め付けるためのナットを外さず、緩めるだけで配管を付けたり、外したりすることができるフロアーバンドもあります。材質はSUS・スチール電気亜鉛メッキ・高耐食溶融メッキ鋼板などで、使用環境に応じて選択することが必要です。
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼びから絞り込む
15(1)
20(1)
25(1)
32(3)
40(5)
50(5)
65(5)
75(1)
80(4)
100(3)
セットフロアーナット付プレート(SGP・VP) アカギセットフロアーナット付プレート(SGP・VP)アカギ
649税込714
1個
当日出荷から7日以内出荷
排水管(SGP・VP)のレベル調整バンド。全ねじの取替え可能。電気亜鉛めっき仕上げ。全ねじを自在に取りはずすことの出来るナット付プレートを採用しました。配管高さに合せ全ねじを替える機能。
材質電気亜鉛めっき寸法w(mm)32寸法BW3/8RoHS指令(10物質対応)対応
スーパーSレベルバンド 昭和コーポレーションスーパーSレベルバンド昭和コーポレーション
729税込802
1個
当日出荷から6日以内出荷
上部バンドの着脱が可能で無駄なナットの取り外しが不要です。バンドの抜け防止機能付きです。ナット付ベースを採用しており全ネジの着脱が可能です。ベースにアンカー穴ピッチ刻印とセンターマーク刻印があります。
用途排水管(VP・GP)でレベル調整を可能とした床転がし配管の固定金具材質ユニクロメッキボルト径dW3/8寸法W1(mm)25寸法W2(mm)32寸法t1(mm)2寸法t2(mm)2.6
防振セットフロアーナット付プレートストッパー付 アカギ防振セットフロアーナット付プレートストッパー付アカギ
1,898税込2,088
1個
当日出荷から3日以内出荷
32A~80A兼用のレベル調整、防振補助バンド。3mmゴム付。全ねじの取替え可能。電気亜鉛めっき仕上げ。
材質電気亜鉛めっき呼び径(A)32~80適合管外径(Φmm)42.7~89.1RoHS指令(10物質対応)対応
TNセットフロアーナット付プレート アカギTNセットフロアーナット付プレートアカギ
699税込769
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
排水管(耐火二層管)のレベル調整バンド。全ねじの取替え可能。電気亜鉛めっき仕上げ。全ねじを自在に取りはずすことの出来るナット付プレートを採用しました。配管高さに合せ全ねじを替える機能。
材質電気亜鉛めっき寸法w(mm)32寸法BW3/8RoHS指令(10物質対応)対応
セットフロアーナット付プレートストッパー付 アカギセットフロアーナット付プレートストッパー付アカギ
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷から7日以内出荷
32A~80A兼用のレベル調整バンド。全ねじの取替え可能。電気亜鉛めっき仕上げ。
材質電気亜鉛めっき呼び径(A)32~80適合管外径(Φmm)42.7~89.1RoHS指令(10物質対応)対応
床バンド用足 アカギ床バンド用足アカギ
1,198税込1,318
1個
6日以内出荷から7日以内出荷
浮き上がり床バンド用足。電気亜鉛めっき仕上げ。スラブ上に継手等が存在し、床バンド設置が困難な場合にご利用ください。スラブから浮かせて、振れ止め支持が可能です。
材質電気亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
レベルマスター ハンズロック<R> 未来工業レベルマスター ハンズロック<R>未来工業
6,598税込7,258
1箱(10本)
翌々日出荷
床面および天井面の横走り排水管用の支持金具です。 工具要らずで、簡単に施工できます。 簡単な作業で高さ調整と配管のバンド固定ができます。 ベースプレートの固定は、アンカービスの固定とガス式鋲打ち機での固定に対応しています。
レベルマスター<R>(スチールベース・フリータイプ) 未来工業レベルマスター<R>(スチールベース・フリータイプ)未来工業
6,698税込7,368
1箱(10本)
翌々日出荷から10日以内出荷
多数の配管サイズを兼用できる床面横走りの排水管用支持金具です。
材質電気亜鉛めっき
レベルマスター<R>(フリータイプ) 未来工業レベルマスター<R>(フリータイプ)未来工業
6,798税込7,478
1箱(10本)
翌々日出荷から7日以内出荷
多数の配管サイズを兼用できる床面横走りの排水管用支持金具です。
材質電気亜鉛めっき
スーパーS分割フリーレベルバンド 昭和コーポレーションスーパーS分割フリーレベルバンド昭和コーポレーション
929税込1,022
1個
4日以内出荷
ベース部を左右に分割でき取り付け部の状態に合わせて形状を変えられます。適合管径が兼用タイプとなっています。上部バンドの着脱が可能で無駄なナットの取り外しが不要です。バンドの抜け防止機能付きです。ナット付ベースを採用しており全ネジの着脱が可能です。
用途排水管(VP・GP)でレベル調整を可能とした床転がし配管の固定金具材質ユニクロメッキ寸法L(mm)190寸法P1(mm)120寸法P2(mm)170ボルト径dW3/8寸法W1(mm)25寸法W2(mm)32寸法t1(mm)1.5寸法t2(mm)2適合サイズ(A)32~80
レベルマスター ハンズロック<R> 未来工業レベルマスター ハンズロック<R>未来工業
8,898税込9,788
1箱(10本)
翌々日出荷
床面および天井面の横走り排水管用の支持金具です。 工具要らずで、簡単に施工できます。 簡単な作業で高さ調整と配管のバンド固定ができます。 ベースプレートの固定は、アンカービスの固定とガス式鋲打ち機での固定に対応しています。
寸法L(mm)242寸法P1(mm)225寸法P2(mm)160適合管外径D(Φmm)102~104適合管(耐火VP)-、(耐火二層管)75A
レベルマスター<R>(スチールベース) 未来工業レベルマスター<R>(スチールベース)未来工業
8,898税込9,788
1箱(10本)
翌々日出荷
床面の横走り排水管用の支持金具です。 電動ソケットレンチを使用し、簡単にバンドの高さ調整ができます。 ガス式鋲打ち固定、アンカービス固定どちらでもできるスチール製ベースプレートです。
材質電気亜鉛めっき寸法L(mm)242寸法P1(mm)225寸法P2(mm)160
レベルマスター<R>(スチールベース) 未来工業レベルマスター<R>(スチールベース)未来工業
6,598税込7,258
1箱(10本)
翌々日出荷から4日以内出荷
床面の横走り排水管用の支持金具です。 電動ソケットレンチを使用し、簡単にバンドの高さ調整ができます。 ガス式鋲打ち固定、アンカービス固定どちらでもできるスチール製ベースプレートです。
材質電気亜鉛めっき
レベルマスター<R> 未来工業レベルマスター<R>未来工業
6,598税込7,258
1箱(10本)
翌々日出荷から4日以内出荷
床面の横走り排水管用の支持金具です。 電動ソケットレンチを使用し、簡単にバンドの高さ調整ができます。 接着固定、アンカービス固定どちらでもできる樹脂製ベースプレートです。 ベースプレートは幅広で安定感があり、軽量です。
材質電気亜鉛めっき

吊・支持金具』には他にこんなカテゴリがあります

フロアーバンド