絞り込み
呼び
- 50(3)
- 65(1)
材質
- SUS304(1)
- スチール(1)
高さ(mm)
- 100(1)
- 120(3)
- 150(2)
- 200(1)
適合管外径(Φmm)
- 76
- 21.7(9)
- 27.2(10)
- 34(10)
- 42.7(11)
- 48.6(16)
- 60(4)
- 60.5(17)
- 63(6)
- 76.3(17)
- 89(5)
- 89.1(18)
- 92(4)
- 102~104(3)
- 106(4)
- 114~115(3)
- 114.3(18)
- 132(4)
- 139.8(6)
- 165.2(4)
- 適合管外径(Φmm)をもっと見る
ブランド
- アカギ(4)
- エスコ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
フロアーバンドとは、配管を固定したり、高さを調節したりするための道具で、レベルバンドとも呼ばれています。メンテナンスや調整が容易なように工夫されているものが多く、ワンタッチで配管を取り外したり微調整できるようなものがワンタッチレベルバンド。締め付けるためのナットを外さず、緩めるだけで配管を付けたり、外したりすることができるフロアーバンドもあります。材質はSUS・スチール電気亜鉛メッキ・高耐食溶融メッキ鋼板などで、使用環境に応じて選択することが必要です。
「呼び」から絞り込む
50(3)
65(1)

TNセットフロアーナット付プレート
アカギ¥449~税込¥494~1個3日以内出荷から7日以内出荷排水管(耐火二層管)のレベル調整バンド。全ねじの取替え可能。電気亜鉛めっき仕上げ。全ねじを自在に取りはずすことの出来るナット付プレートを採用しました。配管高さに合せ全ねじを替える機能。表面処理電気亜鉛めっき寸法w(mm)32寸法BW3/8RoHS指令(10物質対応)対応
TN防振セットフロアーナット付プレート
アカギ¥739~税込¥813~1個4日以内出荷から12日以内出荷排水管(耐火二層管)のレベル調整バンド。防振補助バンド。3mmゴム付。電気亜鉛めっき仕上げ。表面処理電気亜鉛めっき寸法w(mm)32RoHS指令(10物質対応)対応
ステンTNセットフロアーナット付プレート
アカギ¥3,998税込¥4,3981個4日以内出荷から7日以内出荷排水管(耐火二層管)のレベル調整バンド。全ねじの取替え可能。SUS304製。全ねじを自在に取りはずすことの出来るナット付プレートを採用しました。配管高さに合せ全ねじを替える機能。材質SUS304寸法H(mm)120寸法w(mm)32寸法BW3/8RoHS指令(10物質対応)対応
123-198mmレベル調整バンド(VP管用)
エスコ¥1,040税込¥1,1441個翌日出荷パイプを押し込むだけの簡単施工用途排水管(VP管)のレベル調整用材質高耐食溶融メッキ鋼板スライド寸法(mm)123/198呼び径(A)65(200)適合管外径(Φmm)76