絞り込み
呼び
  • 15(3)
  • 20(3)
  • 25(3)
  • 32(5)
  • 40(11)
  • 50(11)
  • 65(11)
  • 75(1)
  • 80(10)
  • 100(9)
材質
  • SUS304(2)
  • スチール(2)
  • 亜鉛めっき鋼板(7)
高さ(mm)
  • 150
  • 100(8)
  • 112(1)
  • 120(31)
  • 138(1)
  • 165(1)
  • 169(1)
  • 174(1)
  • 180(2)
  • 199(1)
  • 200(14)
  • 208(1)
  • 218(1)
  • 219(1)
  • 238(1)
  • 245(1)
  • 250(9)
  • 258(1)
  • 300(8)
  • 350(3)
適合管外径(Φmm)
  • 21~63(2)
  • 21.7(3)
  • 27.2(3)
  • 34(3)
  • 42~91(2)
  • 42.7(3)
  • 48~49(3)
  • 48.6(8)
  • 60~63(2)
  • 60.5(8)
  • 63(2)
  • 73~76.5(3)
  • 76(2)
  • 76.3(8)
  • 89.1(8)
  • 102~104(3)
  • 106(2)
  • 114~115(3)
  • 114.3(8)
  • 132(2)
ブランド
  • アカギ(12)
  • 昭和コーポレーション(8)
  • 未来工業(7)
  • エスコ(1)
  • 日栄インテック(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
フロアーバンドとは、配管を固定したり、高さを調節したりするための道具で、レベルバンドとも呼ばれています。メンテナンスや調整が容易なように工夫されているものが多く、ワンタッチで配管を取り外したり微調整できるようなものがワンタッチレベルバンド。締め付けるためのナットを外さず、緩めるだけで配管を付けたり、外したりすることができるフロアーバンドもあります。材質はSUS・スチール電気亜鉛メッキ・高耐食溶融メッキ鋼板などで、使用環境に応じて選択することが必要です。
29件中 129
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
呼びから絞り込む
15(3)
20(3)
25(3)
32(5)
40(11)
50(11)
65(11)
75(1)
80(10)
100(9)
  • セットフロアーナット付プレート アカギ

    セットフロアーナット付プレート

    アカギ(18件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷
    排水管(SGP・VP)のレベル調整バンド
  • セットフロアーナット付プレート(SGP・VP) アカギ

    セットフロアーナット付プレート(SGP・VP)

    アカギ(1件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    排水管(SGP・VP)のレベル調整バンド。全ねじの取替え可能。電気亜鉛めっき仕上げ。全ねじを自在に取りはずすことの出来るナット付プレートを採用しました。配管高さに合せ全ねじを替える機能。
    表面処理電気亜鉛めっき寸法w(mm)32寸法BW3/8RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンセットフロアーナット付きプレート アカギ

    ステンセットフロアーナット付きプレート

    アカギ(1件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    排水管(SGP・VP)のレベル調整バンド。全ねじの取替え可能。
    材質SUS 304製種類フロアーバンド
  • セットフロアーナット付プレートストッパー付 アカギ

    セットフロアーナット付プレートストッパー付

    アカギ(5件のレビュー)
    599税込659
    1個
    当日出荷
    32A~80A兼用のレベル調整バンド
    種類フロアーバンド表面処理電気亜鉛めっき仕上げ呼び径(A)32~80
  • スーパーSレベルバンド 昭和コーポレーション

    スーパーSレベルバンド

    昭和コーポレーション
    629税込692
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    上部バンドの着脱が可能で無駄なナットの取り外しが不要です。バンドの抜け防止機能付きです。ナット付ベースを採用しており全ネジの着脱が可能です。ベースにアンカー穴ピッチ刻印とセンターマーク刻印があります。
    用途排水管(VP・GP)でレベル調整を可能とした床転がし配管の固定金具材質ユニクロメッキボルト径dW3/8寸法W1(mm)25寸法W2(mm)32寸法t1(mm)2寸法t2(mm)2.6
  • 防振セットフロアーナット付プレート アカギ

    防振セットフロアーナット付プレート

    アカギ
    629税込692
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    排水管(SGP・VP)のレベル調整バンド。防振補助バンド。3mmゴム付。電気亜鉛めっき仕上げ。
    表面処理電気亜鉛めっき寸法w(mm)32RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレススーパーSレベルバンド 昭和コーポレーション

    ステンレススーパーSレベルバンド

    昭和コーポレーション
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    上部バンドの着脱が可能で無駄なナットの取り外しが不要です。バンドの抜け防止機能付きです。ナット付ベースを採用しており全ネジの着脱が可能です。ベースにアンカー穴ピッチ刻印とセンターマーク刻印があります。
    用途排水管(VP・GP)でレベル調整を可能とした床転がし配管の固定金具材質SUS304ボルト径dW3/8寸法W1(mm)25寸法W2(mm)32寸法t1(mm)2寸法t2(mm)2
  • どぶめっきセットフロアーナット付プレート アカギ

    どぶめっきセットフロアーナット付プレート

    アカギ
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    排水管(SGP・VP)のレベル調整バンド。全ねじの取替え可能。電気亜鉛めっき仕上げ。全ねじを自在に取りはずすことの出来るナット付プレートを採用しました。配管高さに合せ全ねじを替える機能。
    表面処理電気亜鉛めっき寸法w(mm)32寸法BW3/8RoHS指令(10物質対応)対応
  • TNセットフロアーナット付プレート アカギ

    TNセットフロアーナット付プレート

    アカギ(1件のレビュー)
    549税込604
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • 防振セットフロアーナット付プレートストッパー付 アカギ

    防振セットフロアーナット付プレートストッパー付

    アカギ
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    32A~80A兼用のレベル調整、防振補助バンド。3mmゴム付。全ねじの取替え可能。電気亜鉛めっき仕上げ。
    表面処理電気亜鉛めっき呼び径(A)32~80適合管外径(Φmm)42.7~89.1RoHS指令(10物質対応)対応
  • スーパーS防振レベルバンド 昭和コーポレーション

    スーパーS防振レベルバンド

    昭和コーポレーション
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    バンド内面に3tゴムを取り付けています。適合管径が兼用タイプとなっています。上部バンドの着脱が可能で無駄なナットの取り外しが不要です。バンドの抜け防止機能付きです。ナット付ベースを採用しており全ネジの着脱が可能です。
    用途防振補助を目的としたレベル調整を可能とした床転がし配管の固定金具材質ユニクロメッキ寸法L(mm)155寸法P1(mm)85寸法P2(mm)135ボルト径dW3/8寸法W1(mm)25寸法W2(mm)32寸法t1(mm)2寸法t2(mm)2.6適合サイズ(A)32~50
  • スーパーSレベルバンドD型 昭和コーポレーション

    スーパーSレベルバンドD型

    昭和コーポレーション
    649税込714
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    適合管径が兼用タイプとなっています。上部バンドの着脱が可能で無駄なナットの取り外しが不要です。バンドの抜け防止機能付きです。ナット付ベースを採用しており全ネジの着脱が可能です。
    用途排水管(VP・GP)でレベル調整を可能とした床転がし配管の固定金具材質ユニクロメッキ寸法L(mm)135寸法P1(mm)65寸法P2(mm)115ボルト径dW3/8寸法W1(mm)25寸法W2(mm)32寸法t1(mm)2寸法t2(mm)2.6適合サイズ(A)15~25
  • N-010721 TP 耐火二層管用クイックレベルバンド 日栄インテック

    N-010721 TP 耐火二層管用クイックレベルバンド

    日栄インテック
    599税込659
    1個
    4日以内出荷
    材質/仕上鉄/電気亜鉛めっき適合管耐火二層管(TP/FTP)
  • スーパーSレベルバンドD型 昭和コーポレーション

    スーパーSレベルバンドD型

    昭和コーポレーション
    669税込736
    1個
    4日以内出荷
    適合管径が兼用タイプとなっています。上部バンドの着脱が可能で無駄なナットの取り外しが不要です。バンドの抜け防止機能付きです。ナット付ベースを採用しており全ネジの着脱が可能です。VP30Aもサイズ対応しています。
    用途排水管(VP・GP)でレベル調整を可能とした床転がし配管の固定金具材質ユニクロメッキ寸法L(mm)155寸法P1(mm)85寸法P2(mm)135ボルト径dW3/8寸法W1(mm)25寸法W2(mm)32寸法t1(mm)2寸法t2(mm)2.6適合サイズ(A)32(VP30)~50
  • スーパーSレベルバンドD型 昭和コーポレーション

    スーパーSレベルバンドD型

    昭和コーポレーション
    749税込824
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    適合管径が兼用タイプとなっています。上部バンドの着脱が可能で無駄なナットの取り外しが不要です。バンドの抜け防止機能付きです。ナット付ベースを採用しており全ネジの着脱が可能です。
    用途排水管(VP・GP)でレベル調整を可能とした床転がし配管の固定金具材質ユニクロメッキボルト径dW3/8寸法W2(mm)32寸法t1(mm)2寸法t2(mm)2.6
  • スーパーS分割フリーレベルバンド 昭和コーポレーション

    スーパーS分割フリーレベルバンド

    昭和コーポレーション
    749税込824
    1個
    4日以内出荷
    ベース部を左右に分割でき取り付け部の状態に合わせて形状を変えられます。適合管径が兼用タイプとなっています。上部バンドの着脱が可能で無駄なナットの取り外しが不要です。バンドの抜け防止機能付きです。ナット付ベースを採用しており全ネジの着脱が可能です。
    用途排水管(VP・GP)でレベル調整を可能とした床転がし配管の固定金具材質ユニクロメッキ寸法L(mm)190寸法P1(mm)120寸法P2(mm)170ボルト径dW3/8寸法W1(mm)25寸法W2(mm)32寸法t1(mm)1.5寸法t2(mm)2適合サイズ(A)32~80
  • TN防振セットフロアーナット付プレート アカギ

    TN防振セットフロアーナット付プレート

    アカギ
    739税込813
    1個
    4日以内出荷から12日以内出荷
    排水管(耐火二層管)のレベル調整バンド。防振補助バンド。3mmゴム付。電気亜鉛めっき仕上げ。
    表面処理電気亜鉛めっき寸法w(mm)32RoHS指令(10物質対応)対応
  • レベルマスター<R>(スチールベース) 未来工業

    レベルマスター<R>(スチールベース)

    未来工業
    4,898税込5,388
    1箱(10本)
    翌日出荷から翌々日出荷
    床面の横走り排水管用の支持金具です。 電動ソケットレンチを使用し、簡単にバンドの高さ調整ができます。 ガス式鋲打ち固定、アンカービス固定どちらでもできるスチール製ベースプレートです。
    表面処理電気亜鉛めっき
  • 排水ヘッダー用支持金具 EA440Cシリーズ エスコ

    排水ヘッダー用支持金具 EA440Cシリーズ

    エスコ
    3,720税込4,092
    1個
    翌日出荷
    1個で右流れ(R)・左流れ(L)に対応しています。排水ヘッダー支持金具は、防振ゴム付なので防食テープ処理が省けます。排水ヘッダーのレベル調整・支持固定が容易にできます。
    材質スチール (電気亜鉛メッキ)取付穴径(Φmm)5×7適合管外径(Φmm)89
  • スーパーS防振レベルバンド 昭和コーポレーション

    スーパーS防振レベルバンド

    昭和コーポレーション
    1,698税込1,868
    1個
    4日以内出荷
    バンド内面に3tゴムを取り付けています。適合管径が兼用タイプとなっています。上部バンドの着脱が可能で無駄なナットの取り外しが不要です。バンドの抜け防止機能付きです。ナット付ベースを採用しており全ネジの着脱が可能です。
    用途防振補助を目的としたレベル調整を可能とした床転がし配管の固定金具材質ユニクロメッキ寸法L(mm)190寸法P1(mm)120寸法P2(mm)170ボルト径dW3/8寸法W1(mm)25寸法W2(mm)32寸法t1(mm)2寸法t2(mm)2.6適合サイズ(A)65~80
  • セットフロアーVプレート(SGP・VP) アカギ

    セットフロアーVプレート(SGP・VP)

    アカギ
    619税込681
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    排水管のレベル調整バンド。全ねじの取替え可能。電気亜鉛めっき仕上げ。とめ穴位置とバンド端部が離れたことによりドリル作業がラク~になりました。(バンドと工具があたりません。)
    表面処理電気亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • 床バンド用足 アカギ

    床バンド用足

    アカギ
    979税込1,077
    1個
    4日以内出荷から7日以内出荷
    浮き上がり床バンド用足。電気亜鉛めっき仕上げ。スラブ上に継手等が存在し、床バンド設置が困難な場合にご利用ください。スラブから浮かせて、振れ止め支持が可能です。
    表面処理電気亜鉛めっきRoHS指令(10物質対応)対応
  • レベルマスター ハンズロック<R> 未来工業

    レベルマスター ハンズロック<R>

    未来工業
    7,698税込8,468
    1箱(10本)
    翌日出荷
    床面および天井面の横走り排水管用の支持金具です。 工具要らずで、簡単に施工できます。 簡単な作業で高さ調整と配管のバンド固定ができます。 ベースプレートの固定は、アンカービスの固定とガス式鋲打ち機での固定に対応しています。
    寸法L(mm)242寸法P1(mm)225寸法P2(mm)160適合管外径D(Φmm)102~104適合管(耐火VP)-、(耐火二層管)75A
  • レベルマスター ハンズロック<R> 未来工業

    レベルマスター ハンズロック<R>

    未来工業
    4,898税込5,388
    1箱(10本)
    翌日出荷
    床面および天井面の横走り排水管用の支持金具です。 工具要らずで、簡単に施工できます。 簡単な作業で高さ調整と配管のバンド固定ができます。 ベースプレートの固定は、アンカービスの固定とガス式鋲打ち機での固定に対応しています。
  • レベルマスター<R>(スチールベース・フリータイプ) 未来工業

    レベルマスター<R>(スチールベース・フリータイプ)

    未来工業
    5,398税込5,938
    1箱(10本)
    翌日出荷から翌々日出荷
    多数の配管サイズを兼用できる床面横走りの排水管用支持金具です。
    表面処理電気亜鉛めっき
  • レベルマスター<R>(スチールベース) 未来工業

    レベルマスター<R>(スチールベース)

    未来工業
    7,698税込8,468
    1箱(10本)
    翌日出荷
    床面の横走り排水管用の支持金具です。 電動ソケットレンチを使用し、簡単にバンドの高さ調整ができます。 ガス式鋲打ち固定、アンカービス固定どちらでもできるスチール製ベースプレートです。
    寸法L(mm)242表面処理電気亜鉛めっき寸法P1(mm)225寸法P2(mm)160
  • レベルマスター<R>(フリータイプ) 未来工業

    レベルマスター<R>(フリータイプ)

    未来工業
    4,998税込5,498
    1箱(10本)
    翌日出荷から翌々日出荷
    多数の配管サイズを兼用できる床面横走りの排水管用支持金具です。
    表面処理電気亜鉛めっき
  • レベルマスター<R> 未来工業

    レベルマスター<R>

    未来工業
    4,898税込5,388
    1箱(10本)
    翌日出荷から翌々日出荷
    床面の横走り排水管用の支持金具です。 電動ソケットレンチを使用し、簡単にバンドの高さ調整ができます。 接着固定、アンカービス固定どちらでもできる樹脂製ベースプレートです。 ベースプレートは幅広で安定感があり、軽量です。
    表面処理電気亜鉛めっき
  • セットフロアーナット付プレート アカギ

    セットフロアーナット付プレート

    アカギ
    479税込527
    1個
    翌々日出荷
    排水管(SGP・VP)のレベル調整バンド

吊・支持金具』には他にこんなカテゴリがあります

フロアーバンド