絞り込み
呼び
- 65(1)
- 75(1)
- 100(1)
高さ(mm)
- 165
- 100(8)
- 112(1)
- 120(31)
- 138(1)
- 150(29)
- 169(1)
- 174(1)
- 180(2)
- 199(1)
- 200(14)
- 208(1)
- 218(1)
- 219(1)
- 238(1)
- 245(1)
- 250(9)
- 258(1)
- 300(8)
- 350(3)
- 高さ(mm)をもっと見る
ブランド
- タカヤマ金属工業(1)
フロアーバンドとは、配管を固定したり、高さを調節したりするための道具で、レベルバンドとも呼ばれています。メンテナンスや調整が容易なように工夫されているものが多く、ワンタッチで配管を取り外したり微調整できるようなものがワンタッチレベルバンド。締め付けるためのナットを外さず、緩めるだけで配管を付けたり、外したりすることができるフロアーバンドもあります。材質はSUS・スチール電気亜鉛メッキ・高耐食溶融メッキ鋼板などで、使用環境に応じて選択することが必要です。
「呼び」から絞り込む
65(1)
75(1)
100(1)

ワンタッチレベルバンド
タカヤマ金属工業(9件のレビュー)¥529~税込¥582~1個当日出荷から10日以内出荷高耐食溶融めっき鋼板で耐久性は抜群! サビや腐食に強い高耐食溶融めっき鋼板・溶融亜鉛メッキだから屋内なら100年以上の耐久性があります。クロムフリー仕上げだから環境にやさしいです。 メンテナンスや調整が簡単! ワンタッチで取り外しや微調整が可能、施工終了後や数年経過後のメンテンスも簡単です。 耐荷重が、1本120kgにグレードアップ! ロック金具の開発により1本あたり最低120kgの耐荷重を実現することができました。仕様塩ビ管用(VP・VU兼用)PEシート無種類フロアーバンド施工内容排水管をワンタッチではめ込んで、回転レバーをゆるめて下さい。勾配を目盛りや水平器によって合わせて下さい。調整後、回転レバーをロックすれば作業終了。