絞り込み
呼び
- 125(2)
- 150(2)
材質
- SUS304(2)
高さ(mm)
- 180
- 100(8)
- 112(1)
- 120(31)
- 138(1)
- 150(29)
- 165(1)
- 169(1)
- 174(1)
- 199(1)
- 200(14)
- 208(1)
- 218(1)
- 219(1)
- 238(1)
- 245(1)
- 250(9)
- 258(1)
- 300(8)
- 350(3)
- 高さ(mm)をもっと見る
適合管外径(Φmm)
- 139.8(1)
- 159(1)
- 165.2(1)
- 187(1)
ブランド
- アカギ(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
フロアーバンドとは、配管を固定したり、高さを調節したりするための道具で、レベルバンドとも呼ばれています。メンテナンスや調整が容易なように工夫されているものが多く、ワンタッチで配管を取り外したり微調整できるようなものがワンタッチレベルバンド。締め付けるためのナットを外さず、緩めるだけで配管を付けたり、外したりすることができるフロアーバンドもあります。材質はSUS・スチール電気亜鉛メッキ・高耐食溶融メッキ鋼板などで、使用環境に応じて選択することが必要です。
「呼び」から絞り込む
125(2)
150(2)

ステンセットフロアー(SGP・VP用)
アカギ¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷排水管(SGP・VP)のレベル調整バンド。SUS304製。材質SUS304寸法H(mm)180RoHS指令(10物質対応)対応
ステンTNセットフロアー
アカギ¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から4日以内出荷排水管(耐火二層管)のレベル調整バンド。SUS304製。材質SUS304寸法H(mm)180RoHS指令(10物質対応)対応