絞り込み
槽容量(L)
  • 17(1)
発振周波数(kHz)
  • 33~40
  • 28(29)
  • 31(4)
  • 35(3)
  • 37(2)
  • 38(15)
  • 40(39)
  • 42(5)
  • 43(5)
  • 44(3)
  • 45(1)
  • 50(2)
  • 75(6)
  • 100(2)
  • 120(1)
ブランド
  • 東京超音波技研(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
洗浄器とは、理化学機器や医療用具などを洗浄する器具のこと。超音波を用いた洗浄器が一般的です。水槽に水などを入れて洗浄したい物体を浸し超音波を水に伝導させると、発生したキャビテーション(水泡の発生と破裂)によって物体に付着した汚れを物理的に洗浄することができます。またヒーターによる加温や洗浄液の使用によって、より洗浄力を高めることも可能です。サイズは卓上用から大型までさまざまで、縦型や長尺型の製品はピペットなど長い機器を洗浄するときに適しています。
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
槽容量(L)から絞り込む
17(1)
超音波ピペット洗浄器 東京超音波技研超音波ピペット洗浄器東京超音波技研
359,800税込395,780
1個
翌々日出荷
大きな洗浄槽で一度に大量のピペットの洗浄処理が可能です。 長さ500mmのピペット洗浄にも対応しています。 水槽底面全体から超音波が照射されるため、洗いムラがなく洗浄時間が短縮されます。 水槽上部から給水され、一定水位にまで達すると自動的に排水されるサイフォン式すすぎ機構を搭載しています。
付属品洗浄バスケット×1、バスケット受け×1、給水ホース(内径Φ12mm・長さ1.5m)×1、排水ホース(内径Φ25mm・長さ1.5m)×1、ホースバンド×2材質本体/SUS304、槽/透明PVC寸法(mm)385×365×885質量(kg)本体/約14、バスケット/1.5内寸法(mm)(バスケット)Φ150×570電源電圧(V)AC100(50/60Hz)水槽容量(L)約17水量(L/min)(使用)3~7発振周波数(kHz)33~40アズワン品番7-3019-11タイマー15分計、連続運転

器具洗浄/超音波洗浄器』には他にこんなカテゴリがあります

洗浄器