絞り込み
ブランド
  • アズワン(2)
  • TGK(東京硝子器械)(1)
  • 伸和(1)
テープ幅(mm)
  • 10(3)
  • 12.7(1)
  • 13(1)
  • 20(3)
テープ厚さ(mm)
  • 0.055
  • 0.04(1)
  • 0.05(2)
  • 0.053(1)
  • 0.056(1)
  • 0.06(5)
  • 0.065(2)
  • 0.07(1)
  • 0.08(6)
  • 0.085(1)
  • 0.090(1)
  • 0.1(7)
  • 0.107(1)
  • 0.114(2)
  • 0.13(5)
  • 0.15(2)
  • 0.18(3)
  • 0.2(5)
  • 0.201(2)
  • 0.3(2)
テープ長さ(m)
  • 20(1)
  • 30(2)
  • 33(1)
20・30・33
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ポリイミドテープ アズワンポリイミドテープアズワン
1,733税込1,906
1個ほか
当日出荷
PCBマスキングや変圧器・航空部品・電動車・特殊電子部品等の絶縁・保護に。
用途PCBマスキングや変圧器・航空部品・電動車・特殊電子部品等の絶縁・保護に厚さ(mm)0.055材質基材/PI(ポリイミド)、粘着剤/シリコン系伸び(%)63絶縁抵抗(MΩ)1×10^7耐熱温度(℃)205(3時間)難燃性UL510適合耐電圧(V)6000
ポリイミド粘着テープ 伸和ポリイミド粘着テープ伸和
1,298税込1,428
1巻
翌日出荷
耐熱性・絶縁性に優れ、高温になる電気製品の絶縁保護に最適です。 難燃性・温度定格に関してはUL規格(UL510)を受けています。
用途変圧器及びPCBマスキング、航空部品・電動車特殊電子部品の絶縁に基材ポリイミド25μmテープ長さ(m)30テープ厚さ(mm)0.055粘着剤シリコン系絶縁抵抗(MΩ)1×107耐熱温度(℃)205(3時間)難燃性UL510伸長率(%)0.63耐電圧(V)6000
ポリイミドテープ 55μmタイプ 12.7mm×33m アズワンポリイミドテープ 55μmタイプ 12.7mm×33mアズワン
1,386税込1,525
1巻
当日出荷
電子部品等の絶縁や保護の使用に適しています。
寸法(幅Wmm×長さLm)12.7×33材質基材/ポリイミド、粘着剤/シリコン厚さ(mm)0.055粘着力(N/25mm)3.5~5.5引張強度(N/25mm)80耐熱温度(℃)200テープ長さ(m)33テープ幅(mm)12.7アズワン品番4-2898-01
Fineポリイミド粘着テープ TGK(東京硝子器械)Fineポリイミド粘着テープTGK(東京硝子器械)
1,290税込1,419
1巻
3日以内出荷
耐熱性に優れ、高温で使用が可能です。剥離の際に、糊残りがありません。 耐寒性、耐薬品及び耐電圧にも優れ、優秀な絶縁性も兼ね備えています。 難燃性、温度定格に関してはUL規格(UL510)を受けています。
基材ポリイミド25μm粘着剤シリコン粘着力593gf/in引張強度(kg/10mm)5許容温度(℃)205(3時間)耐電圧(V)6000難燃性UL510仕様伸縮性:63%

実験用文具/備品』には他にこんなカテゴリがあります

ラボ用テープ/粘着シート