絞り込み
ブランド
  • アズワン(1)
テープ厚さ(mm)
  • 0.056
  • 0.04(1)
  • 0.05(2)
  • 0.053(1)
  • 0.055(4)
  • 0.06(6)
  • 0.065(2)
  • 0.07(1)
  • 0.08(6)
  • 0.085(1)
  • 0.090(1)
  • 0.1(7)
  • 0.107(1)
  • 0.114(2)
  • 0.13(5)
  • 0.15(2)
  • 0.18(3)
  • 0.2(5)
  • 0.201(2)
  • 0.3(2)
テープ幅(mm)
  • 5(1)
  • 10(1)
  • 13(1)
  • 19(1)
  • 25(1)
  • 38(1)
  • 50(1)
  • 100(1)
テープ長さ(m)
  • 32.9(1)
32.9
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
高弾性PTFE帯電防止テープ SC-2シリーズ アズワン高弾性PTFE帯電防止テープ SC-2シリーズアズワン
5,490税込6,039
1巻
3日以内出荷から8日以内出荷
高弾性PTFEを基材とし強力なシリコン系の粘着剤を塗布したテープです。PTFEのもつ非粘着性に加え、帯電防止特性により静電気による付着も防ぐことが可能です。ガラスクロスを使用せず、PTFEだけを使用しているため凹凸がありません。
材質高弾性フッ素樹脂(PTFE)ブラック長さ(m)32.9使用温度範囲(℃)-40~+260適合規格食品衛生法対応品引張強度6.2kg/cm基材厚さ(mm)0.056全厚(mm)0.107(基材+粘着剤)接着力387g/cm

実験用文具/備品』には他にこんなカテゴリがあります

ラボ用テープ/粘着シート