比重びん ハバード型TGK(東京硝子器械)(1件のレビュー)当日出荷
JISK-2249、R-3503に準拠しております。内径-22Φmm、高さ-70mm、質量-31g以下
容量(mL)20TGK品番371-67-60-01
標準石油用密度計単品 IATGK(東京硝子器械)5日以内出荷から8日以内出荷
仕様全長:約335mm以下 最小目盛:0.0005g/cm3 +15℃・水平面視定、ケース入300×360×43Hmm 重量:1.1kg・JIS「原油および石油製品の密度試験方法」のうち、うきばかり法で、検定に合格したものです。
標準比重計 小型 19本組 単品#19TGK(東京硝子器械)5日以内出荷
目盛範囲1.780~1.850仕様19本組用 全長:160mm 1目盛り:0.002TGK品番801-53-42-19番号19
標準比重計 小型 19本組 単品#18TGK(東京硝子器械)5日以内出荷
目盛範囲1.720~1.780仕様19本組用 全長:160mm 1目盛り:0.002TGK品番801-53-42-18番号18
標準石油用密度計単品 II型TGK(東京硝子器械)5日以内出荷
仕様全長:約335mm以下 最小目盛:0.0005g/cm3 +15℃・水平面視定、ケース入300×360×43Hmm 重量:1.1kg・JIS「原油および石油製品の密度試験方法」のうち、うきばかり法で、検定に合格したものです。
『分析・環境・測定器具』には他にこんなカテゴリがあります
分析・環境・測定器具 の新着商品
ページ: 1/ 3